ผู้ชายที่ยากลำบาก

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Tough Guy ใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

การทำความสะอาด

แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น

ไม้ถูพื้นเปียกและถัง

  • ถังและถัง

    ถังกลมทำจากเหล็กชุบสังกะสีสำหรับงานที่อยู่อาศัยและอุตสาหกรรม มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 และ 13 นิ้ว

  • ไม้ถูพื้นมือจับและเฟรม

    อุปกรณ์เสริมที่ถอดเปลี่ยนได้ซึ่งออกแบบมาสำหรับเชือกแถบท่อหรือไม้ถูพื้นแบบแบน มีให้เลือกทั้งแบบกรามการเปลี่ยนแบบรวดเร็วคลิปออนน็อตปีกของภารโรงสกรูบนปุ่มกดและประเภทการเชื่อมต่อโกลน

  • squeegees

    ออกแบบมาเพื่อไม่ให้หน้าต่างเป็นริ้วและสำหรับดันน้ำเข้าท่อระบายน้ำ มีการเชื่อมต่อแบบเรียวหรือแบบเกลียวโครงพลาสติกหรือโลหะและใบมีด

  • ไม้ถูพื้นเปียก

    ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดพื้นและพื้นผิวอื่น ๆ การดูดซับของเหลวและกำจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรก มีลักษณะปลายตัดหรือแบบคล้องและมีให้เลือกทั้งโพลีเอสเตอร์ฝ้ายไมโครไฟเบอร์เซลลูโลสไนลอนโพลีเอทิลีนและเรยอน

เต้ารับและภาชนะ

ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด

  • แผ่นทำความสะอาดกระดานข้างก้นและตัวยึด

    ฟองน้ำและแผ่นใยขัดสำหรับงานหนักเพื่อการทำความสะอาดผนังและพื้นอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีที่จับแผ่นพลาสติก / โพลีผสม

  • ม็อบดันฝุ่น

    ไม้ถูฝุ่นไนลอน / ฝ้าย / ไมโครไฟเบอร์ / เคฟล่าร์ / เรยอนที่มีปลายแบบคล้องหรือปลายตัด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดฝุ่นและเศษสิ่งสกปรกจากพื้นผนังและเพดาน

  • ฟองน้ำและแผ่นใยขัด

    หินภูเขาไฟ, โฟมเมลามีน, เซลลูโลสโพลีเอสเตอร์, ทองเหลือง, พัมมิซเฟล็กซ์, ขนเหล็กหรือฟองน้ำสแตนเลสและแผ่นใยขัดที่ใช้สำหรับทำความสะอาดขัดและกำจัดสิ่งสกปรกบนอุปกรณ์โลหะและพื้นผิวแข็งอื่น ๆ

ถุงขยะและซับใน

  • ถุงขยะที่ย่อยสลายได้

    ออกแบบมาเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์เพื่อรวบรวมขยะอินทรีย์และถังขยะได้ถึง 80 ปอนด์ทำจากกระดาษ / โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น

  • ถุงขยะแบบมีเชือก

    ถังขยะ LLDPE สำหรับงานหนักสามารถบุด้วยความจุสูงสุด 56 แกลลอน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมเพื่อเก็บขยะ มีให้เลือกหลายขนาดและความหนา

  • ถุงขยะรีไซเคิลและซับใน

    ผู้รับเหมา / ถุงขยะรีไซเคิลที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ / มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษและสามารถบรรจุขยะได้ถึง 240 ปอนด์

  • ถุงขยะ

    มีโครงสร้าง LDPE / HDPE สำหรับการเจาะและต้านทานการฉีกขาดและพื้นปิดผนึกเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหล สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 400 แกลลอนและมีตัวเลือกความยาวและความสูงที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์ใช้สอย

  • แผ่นคลัตช์และที่ยึดแผ่น

    ที่จับแผ่นรองและแผ่นคลัตช์สำหรับใช้กับฟองน้ำทำความสะอาดและแผ่นใยขัดทำความสะอาดผนังและพื้นได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ

  • เครื่องมือเตรียมคอนกรีต

    เครื่องขูดแบบแข็งในขนาดแผ่นรอง 13- / 15- / 17 นิ้วสำหรับขจัดคราบพื้นคอนกรีตที่แข็งตัว นอกจากนี้ยังมีชุดเปลี่ยนใบมีด

  • แผ่นเครื่องปูพื้น

    เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขัดถูขัดลอกหรือขัดเงาบนพื้นลามิเนตพื้นไม้และพื้นผิวคอนกรีตที่มีน้ำหนักเบาและหนัก โดดเด่นด้วยโครงสร้างเส้นใยธรรมชาติหรือใยสังเคราะห์และความเร็วในการหมุนสูงสุด 3000 รอบต่อนาที

  • แปรงหมุนและไดร์เวอร์แพด

    มีไว้สำหรับใช้กับแผ่นรองพื้นเพื่อทำความสะอาดและขัดเงาพื้นประเภทต่างๆ มีขนแปรงไนลอน / โพลีเอสเตอร์ / โพลีโพรพีลีนและมีให้เลือกหลายขนาด

  • ถุงและตัวกรองเครื่องดูดฝุ่น

    ถุงกระดาษที่ทนทานถุงกรอง HEPA สังเคราะห์ไส้กรองตลับกรองเครื่องขัดพื้นและตัวกรองขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะกับเครื่องดูดฝุ่นเชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย

ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด

รถเข็นผู้ดูแลและผู้ถืออุปกรณ์

เครื่องมือช่าง

เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง

ประแจ

  • กลองบุงและประแจเสียบ

    ประแจอะลูมิเนียมใช้เปิด / ปิดกลองพลาสติกหรือโลหะหรือเพื่อขันก๊อกน้ำให้แน่น พอดีกับปลั๊ก 3 / 4- และ 2 นิ้วและปลอดภัยที่จะใช้กับวัสดุอันตราย

ความปลอดภัย

รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า

อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

พื้น

  • อุปกรณ์พรม / พรม / พรม

    แปรงเฉพาะจุดสำหรับเบาะพรมที่มีด้ามจับพลาสติกและขนแปรงโพลีโพรพีลีนแบบจีบสำหรับกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกออกจากพรมโซฟาและเบาะโดยไม่ทำลายเส้นใย

บริการจัดเก็บและขนส่งอาหาร

เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร

HVAC และเครื่องทำความเย็น

อุปกรณ์กลาง

  • แปรง HVAC

    ท่อที่มีคุณภาพสูง, เตา, คอยล์, หม้อไอน้ำ, ปล่องควัน, หม้อน้ำ, คอนเดนเซอร์และแปรงทำความเย็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการทำความสะอาดท่อระบายความร้อนท่อระบายอากาศและหม้อไอน้ำ มีจำหน่ายในประเภทการเติมความยาวและเส้นผ่านศูนย์กลางที่แตกต่างกัน

อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง

แปรงลูกกลิ้งและถาด

เครื่องมือระบายสีและวอลเปเปอร์

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์

เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ

ชั้นวางของและชั้นเก็บของ

  • ชั้นเก็บของจำนวนมาก

    ชั้นจ่ายพลาสติกพร้อมชั้นวาง 50 ชั้นที่มีความจุ XNUMX ปอนด์สำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบภาชนะบรรจุของเหลวและขวดสเปรย์เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วและง่ายดาย

ถังเก็บและภาชนะ

  • อุปกรณ์เสริมถังและกล่อง

    ตะกร้าลวดออกแบบมาเพื่อใช้กับชั้นจ่าย Tough Guy เพื่อจัดเก็บและจัดระเบียบขวดสเปรย์เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็วในระหว่างงานทำความสะอาด

อุปกรณ์กลางแจ้ง

ระบบท่อและสปริงเกลอร์

ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง

วัสดุ Lab

Labware

  • Carboys และ Jerricans

    ภาชนะก๊อกน้ำสำหรับงานหนักทำจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงสำหรับเก็บสารเคมีทำความสะอาดได้ถึง 5 แกลลอน

นิวเมติก

อะไหล่

Tough Guy ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของ WW Grainger, Inc. ได้นำเสนออุปกรณ์ทำความสะอาดที่มีคุณภาพสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมยาการแปรรูปทางเคมีงานโลหะและงานไม้ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด Tough Guy ประกอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไม้กวาดไม้กวาดหุ้มยางถังขยะเต้ารับกระดาษชำระกระดาษชำระและเครื่องจ่ายในห้องน้ำ
LDPE และ HDPE Tough Guy ถุงขยะ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการความแข็งแรงสูงสุดและทนต่อการฉีกขาดและการเจาะต่อของมีคมและของหนัก ถุงขยะคุณภาพเหล่านี้สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 400 แกลลอนและมีตัวเลือกความสูงและความยาวที่แตกต่างกัน สั่งซื้อถุงขยะเหล่านี้และผลิตภัณฑ์ Tough Guy อื่น ๆ เช่นประตูทางเข้า แปรงหม้อไอน้ำ และฟองน้ำเปิด Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์