TRI-ARC
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้านดูทั้งหมด
บันไดข้าม บันไดอลูมิเนียม / เหล็กออกแบบมาเพื่อให้คนงานสามารถเดินข้ามสิ่งกีดขวางหรือพื้นที่อันตรายได้อย่างปลอดภัยแทนที่จะต้องไปไหนมาไหนหรือเดินผ่าน ให้ระยะห่าง 2 นิ้วใต้ความสูงของแพลตฟอร์มและมีให้เลือกในรูปแบบมุมปีนเขา 50, 75- และ 90 องศา
อุปกรณ์บันไดครอสโอเวอร์ รวมถึงช่วงสะพาน, สะพานข้ามที่กำหนดค่าได้, ชุดขา, แพลตฟอร์มเลี้ยวแบบครอสโอเวอร์, กรอบป้องกันและแท่นหยัก เหมาะสำหรับใช้กับบันไดแบบไขว้
Dock บันได บันไดที่เป็นไปตามมาตรฐาน OSHA ซึ่งมีโครงสร้างเหล็กท่อกว้าง 1-1 / 16 นิ้วโดยมีระยะห่าง 12 นิ้วระหว่างรางแต่ละอันและราวกั้นยาว 42 นิ้ว (ในรุ่น Walk-Thru) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ มีให้เลือกทั้งแบบอลูมิเนียมและสีเทา - ผงเคลือบ
อุปกรณ์บันได อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเช่นชุดขาบันไดแบบไขว้ที่กำหนดได้ราวจับที่รองรับขาและแพลตฟอร์มซึ่งใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของคนงานบนบันได
บันไดนิรภัยกรง บันไดเลื่อนอุปกรณ์เสริม รวมถึงความคล่องแคล่วในทุกทิศทางการแปลงรองรับเท้าแขนชุดชั้นวางของด้านบนแบบลึกและการเก็บสินค้า เหมาะสำหรับใช้กับบันไดเลื่อน มีให้เลือกโหลด 100 & 150 lb
บันไดเลื่อน บันไดแบบประกอบ / ไม่ประกอบได้รับการออกแบบให้มีมุมนิรภัย (50 หรือ 56 องศา) เอียงเพื่อให้เอียงหน้าไปข้างหน้าได้อย่างสบาย นำเสนอดอกยางแบบปรุ / กริปสตรัทเพื่อปรับปรุงการยึดเกาะและล้อเลื่อน / เท้าเหยียบ / เอียงและม้วนเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ดีขึ้น
นั่งร้าน หน่วยบันได ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงแพลตฟอร์มงานและนั่งร้านได้ง่ายขึ้นพร้อมฐานรากที่ดีขึ้น มีราวจับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินหน้า
แพลตฟอร์มการทำงาน ใช้เพื่อป้องกันการตกและลดความเมื่อยล้าของหลังในระหว่างการบำรุงรักษาและการตรวจสอบงานประจำที่ความสูง คุณลักษณะขั้นตอนล็อค (รุ่นราวจับ) เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายโดยไม่ได้ตั้งใจและล้อเลื่อน 4 นิ้ว (บางรุ่น) เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
เกี่ยวกับ ไตรอาร์ค
Tri-Arc ซึ่งเป็นสมาชิกของ American Ladder Institute นำเสนอผลิตภัณฑ์โลหะประดิษฐ์มานานกว่า 70 ปี สายผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางของบริษัทประกอบด้วยท่าเรือ ครอสโอเวอร์ และบันไดกลิ้ง หน่วยบันได; อุจจาระขั้นบันได; แพลตฟอร์มการทำงานและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง บันไดกลิ้งแบบ Tri-Arc ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน OSHA และ ANSI เพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยในการเข้าถึงพื้นที่ยกระดับหรือทางเดินแคบในห้องสมุด โกดัง และห้องเก็บของ บันไดเหล่านี้มีการออกแบบดอกยางแบบเจาะรู/หยักเพื่อป้องกันการล้มหรือการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ และมีล้อล็อคแบบสปริงเพื่อการกระจายน้ำหนักที่สม่ำเสมอ มีจำหน่ายในรุ่นอะลูมิเนียม โพลียูรีเทน และเหล็ก โดยมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 600 ปอนด์ นอกจากนี้ Tri-Arc ยังมีชุดบันไดและขาตั้งขั้นบันไดที่ใช้เพื่อลดความเมื่อยล้าและการบาดเจ็บของหลังโดยให้ความสูงที่เหมาะสมที่สุดแก่คนงานในสถานที่ก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคาร ทำงาน บางรุ่นมาพร้อมกับราวจับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและขาตั้งกันลื่นเพื่อให้มีความมั่นคงในระดับที่ดีขึ้น และป้องกันการเคลื่อนตัวของอุจจาระโดยไม่จำเป็น