รวมถึงหัวจ่าย streamliner ที่ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์เพื่อให้จาระบีไหลอย่างแม่นยำไปยังชิ้นส่วนเครื่องจักรที่สำคัญ มีหน้าจอ LCD ที่อ่านง่ายและการออกแบบที่ปราศจากการสั่นไหวซึ่งช่วยให้สามารถปิดการใช้งานและปรับเปลี่ยนหน่วยได้ตามความจำเป็น
รวมถึงเครื่องวัดจารบีที่ออกแบบมาเพื่อวัดปริมาณจาระบีที่จ่ายจากปืนอัดจารบีไปยังตลับลูกปืนของอุปกรณ์ มีหน้าจอ LCD แบบเรืองแสงเพื่อแสดงปริมาณจาระบีที่จ่าย (เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรกรัมออนซ์หรือออนซ์ของเหลว)
ปั๊มแบบหมุนวนแบบแมนนวลที่มีตัวถังอะลูมิเนียมแบบติดตั้งในแนวตั้งพร้อมอ่างเก็บน้ำน้ำมันหล่อลื่น 450cc และที่จับแรงดึงสูงสำหรับการกระตุ้นลูกสูบของปั๊ม ปั๊มหล่อลื่นอัตโนมัติและปั๊มดรัมแอ็คชั่น EZI ในขนาดและเอาต์พุตของคอนเทนเนอร์ที่แตกต่างกัน
น้ำมันหล่อลื่นระบบปิดมีปลอกคอแบบปรับได้เพื่อให้ระดับน้ำมันปรับภายนอกได้ตามระดับที่ต้องการและพอร์ต NPT ขนาด 1/8 นิ้วเพื่อให้สมดุลแรงดันระหว่างน้ำมันและตัวเครื่อง น้ำมันระดับคงที่ตัวป้องกันสายน้ำมันและช่องขยาย SST พร้อมใช้งาน
ระบบจัดเก็บน้ำมันจำนวนมากที่มีการออกแบบโมดูลาร์ที่ขยายได้ความจุถัง 65 แกลลอนและฉลากและแท็กรหัสสีเพื่อระบุประเภทน้ำมันเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำมันหล่อลื่นที่ถูกส่งไปยังอุปกรณ์ที่เหมาะสม
รวมถึงช่องระบายอากาศแบบเปิด / ปิดที่บิดได้ง่ายปั๊มมือและฝาช่องเก็บของในสีความสูงความยาวและวัสดุที่แตกต่างกัน
ภาชนะเก็บของเหลวกึ่งโปร่งใสมีช่องเปิดกว้างสำหรับการบรรจุไม่หกอย่างรวดเร็วการออกแบบทรงเหลี่ยมเพื่อความมั่นคงที่จับด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้เทง่ายและทำเครื่องหมายที่ด้านข้างของภาชนะ
ระบบหล่อลื่นหมอกที่มีการออกแบบแรงดันบวกทำให้สามารถส่งของเหลวได้ทันทีสำหรับรอบการทำงานที่เร็วขึ้นและวาล์วป้องกันกาลักน้ำเพื่อให้สามารถติดตั้งหัวฉีดในตำแหน่งใดก็ได้
ระบบจัดการของเหลวที่มีวาล์วบรอนซ์แบบปิดเองมาตรฐานพร้อมอะแดปเตอร์ข้อต่อแบบเร็ว ใช้สำหรับระบุถ่ายโอนจัดเก็บและจ่ายน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ
ระบบกรองปั๊มดรัมที่มีส่วนประกอบกรองสปินออน Beta> 10 สัมบูรณ์ 200 ไมครอนและหัวจ่ายสำหรับการไหลและการสูบจ่ายน้ำมันหล่อลื่นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีมอเตอร์ไฟฟ้าแบบปั๊มดรัมและรถเข็นกรองแบบมือถือ LV
ท่อหมุนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างของเหลวที่ปลอดภัยง่ายและมีประสิทธิภาพจากบ่อรวมและท่อระบายน้ำแนวนอนที่ไม่ท่วมขัง มีพอร์ตตัวอย่างเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อสแตนเลส
Trico Corporation นำเสนอโซลูชั่นการจัดการการหล่อลื่นประสิทธิภาพสูงสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม บริษัท ผลิตปืนอัดจารบีและหัวจ่ายที่หลากหลาย แหล่งกักเก็บน้ำมัน, มอเตอร์ปั๊มดรัมและระบบกรอง, รถเข็นกรองน้ำมัน, ระบบกักเก็บน้ำมัน, ตัวป้องกันสายน้ำมัน, น้ำมันระดับคงที่, ภาชนะเก็บของเหลว, ระบบหล่อเย็นและปั๊มหล่อลื่นอัตโนมัติ Trico ปั้มน้ำมัน มีปั๊มลูกสูบปล่อยสปริงซีล Buna-N และความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 3 ลิตรและใช้ในแท่นพิมพ์ขนาดใหญ่เครื่องฉีดขึ้นรูปเครื่องเจาะเครื่องกัดและการใช้งานอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องมีการหล่อลื่นอัตโนมัติเป็นระยะ ๆ เพื่อให้การจัดเก็บการจัดการการขนส่งและการระบุน้ำมันและน้ำมันหล่อลื่นเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว Trico ยังมีภาชนะสำหรับหล่อลื่นที่หลากหลายหน่วยจัดเก็บและจ่ายและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง เลือกจากปั๊ม Trico และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีให้เลือกมากมาย Raptor Suppliesซึ่งเป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่ายน้ำมัน Trico ที่ได้รับอนุญาต