ชุดล้อสำหรับงานหนักประกอบด้วยล้อเลื่อน 4 ชิ้นแต่ละชิ้นรับการจัดอันดับที่ 550 ปอนด์สำหรับการเคลื่อนย้ายโครงตู้ชั้นวางโครงแบบเปิด 4 เสาหรือตัวยึดผนังในระยะทางสั้น ๆ
สายแพทช์มัลติทำจากไฟเบอร์กลาส 62.5 / 125 duplex (zipcord) เหมาะสำหรับการใช้งาน LAN ติดตั้งขอบเอียงที่ปลายแก้วเพื่อให้เสียบปลั๊กได้ง่าย มีจำหน่ายในประเภทขั้วต่อ LC / SC, SC / SC, LC / LC และ LC / ST
สายเคเบิลท้ายรถอเนกประสงค์ที่สามารถดึงผ่านท่อร้อยสายไฟหรือพื้นที่ จำกัด โดยใช้แถบดึงในตัว มีโครงสร้างป้องกันสามชั้นพร้อมตัวนำโคแอกซ์ 75 โอห์มสำหรับสัญญาณ RGBHV ที่รองรับความละเอียดสูงสุด 1600 x 1200
ประกอบด้วยเครื่องรับและเครื่องส่งสัญญาณขยายการแสดงผลชุดขั้วต่อ SVGA ชุดเครื่องส่งสัญญาณภายในและตัวขยายวิดีโอ / เสียงที่ออกแบบมาสำหรับรับสาย DVI, HDMI, RCA, SVGA และ 3.5 มม. / Cat5e / 6 VGA มีให้เลือกทั้งแบบเสียบและเล่นและติดตั้งแผ่นผนัง
แหล่งจ่ายไฟ DC ซีรี่ส์ PR ที่ใช้สำหรับการแปลงไฟมาตรฐาน 120 VAC, 60 Hz ให้เป็นไฟ 13.8 VDC ที่มีการควบคุม จัดให้มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าภายใน + / -0.5V ในขณะที่รักษาแรงดันขาออกที่ 0-95 เปอร์เซ็นต์ของโหลดเต็ม เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องรับการสื่อสารที่ละเอียดอ่อน
Tripp Lite เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ที่จำเป็นในการจ่ายไฟและเชื่อมต่อพีซีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม ได้แก่ ระบบ UPS รางปลั๊กไฟอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่ UPS สายไฟเบอร์ออปติกหม้อแปลงแยกเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศแบบพกพาและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง Tripp Lite UPS มีให้เลือกใช้งานในระดับพลังงานที่แตกต่างกันเป็นโซลูชันสำรองพลังงานที่เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์การทำงานทางอินเทอร์เน็ต Raptor Supplies เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย Tripp Lite ที่ได้รับอนุญาตและนำเสนอผลิตภัณฑ์ Tripp Lite ที่ได้รับการร้องเรียน RoHS ที่ตรงตามข้อกำหนดการสำรองไฟและการป้องกันอุปกรณ์เฉพาะของคุณ