TRITAN
ตัวกรอง
ระบบส่งกำลัง
รัด
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ระบบส่งกำลัง ตัวกรอง
ตลับดูทั้งหมด
ใส่ตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเหล็ก / ยาง AISI 52100 มีวงแหวนด้านในที่สามารถขยายได้ทั้งสองด้านเพื่อเพิ่มการรองรับมอเตอร์สายพานโซ่หรือล้อ สามารถรับน้ำหนักแบบไดนามิกได้สูงถึง 14837.39 ปอนด์และมีให้เลือกในแบบปลอกคอแบบล็อคตัวเองและตัวเลือกการล็อกแบบตั้งสกรู
แบริ่งที่ติดตั้ง ใช้เพื่อรองรับเพลาที่ติดตั้งในแนวตั้งฉากกับพื้นผิวแบริ่ง คุณลักษณะตลับลูกปืนเหล็กโครเมียม 52100 พร้อมวงแหวนด้านในกว้างและตัวเรือนแบริ่งเหล็กหล่อพร้อมพอร์ตหล่อลื่น รุ่นที่เลือกมาพร้อมกับชุดล็อคเพลาแบบสกรูที่วางห่างกัน 120 องศาในวงแหวนด้านใน
ตลับลูกปืนแบบเรเดียล แบริ่งลูกกลิ้งทรงกลม ตลับลูกปืนกันรุน
เฟืองและประตูบริการตรวจสอบดูทั้งหมด
เฟืองคนขี้เกียจ เฟือง เฟืองเหล็กปลอมสำหรับงานหนักเหมาะสำหรับงานส่งยานพาหนะหรืองานขนถ่ายวัสดุในร้านค้ารถยนต์โกดังและท่าเทียบเรือ นำฟันที่แข็งขึ้นมาประกอบรอบรูกลาง (1 ถึง 2-3 / 16 ID) เพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและลดเวลาหยุดทำงาน
เกี่ยวกับ Tritan
Tritan เป็นผู้ผลิตชั้นนำของส่วนประกอบระบบส่งกำลังเหล็กอัลลอยด์ที่มีคุณภาพและผ่านการอบด้วยความร้อนเช่นเฟืองและแบริ่ง สเตอร์ Tritan ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนคุณภาพสูงที่มีผิวเคลือบออกไซด์สีดำและมีให้เลือกหลายขนาดและเส้นผ่านศูนย์กลางของดุมล้อ แคตตาล็อกตลับลูกปืน Tritan ประกอบด้วยตลับลูกปืนแบบติดตั้ง Tritan และตลับลูกปืนเม็ดมีดเช่นตลับลูกปืนแบบติดตั้งตลับลูกปืนแบบติดตั้งหน้าแปลนตลับลูกปืนเม็ดมีดตลับลูกปืนหน้าแปลน Tritan และตลับลูกปืนบล็อกหมอน Tritan ในวัสดุประเภทต่างๆประเภทตลับลูกปืนและขนาดสลักเกลียว ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง ISO 9001 และเป็นไปตามมาตรฐาน ANSI B29.1, DIN 8196, JIs 1801 และ BS