TSUBAKI
ด้วยประสบการณ์กว่า 90 ปี Tsubaki ได้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งโซ่อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์โซ่ที่หลากหลาย Tsubaki มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เขตคิตะ จังหวัดโอซาก้า โดยให้บริการด้านการส่งกำลัง การควบคุมการเคลื่อนไหว การจัดการวัสดุ และระบบขับเคลื่อนไทม์มิ่งของยานยนต์ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ระบบส่งกำลัง
นิวเมติก
เครื่องจักรกล
ระบบไฟฟ้า
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ปั๊ม
ประปา
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ระบบส่งกำลัง ตัวกรอง
โซ่และเครื่องมือดูทั้งหมด
โซ่ โซ่ขับสำหรับโซ่ส่งและโซ่ยึดสำหรับลำเลียง ใช้สำหรับบรรจุอาหารรถยกรถขุดเจาะบ่อน้ำมันรถจักรยานยนต์และงานอื่น ๆ ที่ต้องการสายพานลำเลียงที่ทนทานและการถ่ายเทกำลังสูงสุดในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด
ลิงค์โซ่ ข้อต่อเหล็กกล้าคาร์บอนที่ผ่านการชุบแข็งสามารถรองรับงานหนักและเข้ากันได้กับโซ่ลูกกลิ้ง ANSI อื่น ๆ ข้อต่อสแตนเลสจัดการกับสภาวะการกัดกร่อนที่มีอาหารน้ำเค็มหรือสารเคมี ห่วงโซ่โพลีเหล็กเหมาะอย่างยิ่งในกรณีที่จำเป็นต้องมีการสุขาภิบาล แต่การหล่อลื่นไม่เหมาะสม
เครื่องมือโซ่ รวมถึงตัวดึงและตัวถอดที่เหมาะสำหรับใช้กับโซ่ลูกกลิ้งอุตสาหกรรม เครื่องมือเฉพาะช่วยให้ผู้ใช้ถอดโซ่ลูกกลิ้งขณะที่ยังอยู่บนอุปกรณ์
เฟืองและประตูบริการตรวจสอบดูทั้งหมด
เฟืองคนขี้เกียจ ประตูบริการตรวจสอบ ประตูตรวจสอบฝุ่นและความชื้นแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียวที่ออกแบบมาสำหรับเปลือกลำเลียงอุตสาหกรรมและอุปกรณ์แปรรูป / จัดการวัสดุ ยูนิตที่ไม่เหมือนใครจดสิทธิบัตรล็อคได้และสำเร็จรูปที่ติดตั้งง่ายและให้เข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษใด ๆ
เฟือง Leaf chain เชื่อมต่อกับ Lacing 6 x 6 และระยะพิท 0.75 นิ้วให้ความแข็งแรงทำลาย 25800 lb ทนต่อแรงกระแทกและการสึกหรอและต้องการการบำรุงรักษาน้อยที่สุด ทำจากเหล็กที่ผ่านการอบด้วยความร้อนเพื่อรับมือกับความท้าทายในงานหนัก
บูชดูทั้งหมด
บูชแบบไม่ใช้กุญแจ ออกแบบมาเพื่อใช้ชิ้นส่วนล็อคเชิงกลแบบเรียวภายในเพื่อวางตำแหน่งและล็อคส่วนประกอบของเพลาเข้ากับเพลา อุปกรณ์ล็อคชนิดแรงเสียดทานให้การเชื่อมต่อที่ง่ายและปลอดภัยระหว่างเพลาและฮับโดยไม่มีฟันเฟือง บูชที่ทนต่อสภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับใช้ในห้องสะอาด
เรียวและ QD Bushings
เกี่ยวกับสึบากิ
แคตตาล็อกโซ่ของ Tsubaki ประกอบด้วยข้อโซ่ โซ่แบบลูกกลิ้ง บุชชิ่งแบบไม่ใช้กุญแจ ประตูบริการตรวจสอบ และเครื่องมือโซ่ สึบากิ โซ่ลูกกลิ้งพลาสติก มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นในตัวเอง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของวัสดุพลาสติกที่ช่วยลดความจำเป็นในการหล่อลื่นภายนอก สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -4 ถึง 176 องศา F โซ่ขับพลาสติก Tsubaki เหล่านี้ทนทานต่อน้ำหนักได้มากถึง 200 ปอนด์ ยี่ห้อต่างๆ โซ่แบบลูกกลิ้ง 600 AS Series เหนือกว่าตัวเลือกโซ่สแตนเลสที่มีอยู่โดยให้อายุการสึกหรอเป็นสองเท่าเพื่อยืดอายุการใช้งานของโซ่ สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40 ถึง 750 องศา F โซ่แบบลูกกลิ้ง Tsubaki เหล่านี้รับน้ำหนักได้ 1386 ปอนด์ และมีโครงสร้างสแตนเลสเพื่อความทนทาน
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของผลิตภัณฑ์ Tsubaki บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับหมายเลขรุ่น Dayton, Dixon และ Morse Drum ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีรายการผลิตภัณฑ์สึบากิที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ของสึบากิเหล่านี้มีขนาดเล็ก อาจต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
โซ่ซุปเปอร์สแตนเลส
Super Stainless Chain จาก Tsubaki เป็นนวัตกรรมที่ก้าวล้ำในห่วงโซ่อุตสาหกรรม โดยผสมผสานความต้านทานการกัดกร่อนของสเตนเลสสตีลเข้ากับความแข็งแรงของเหล็กกล้าคาร์บอน ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสัมผัส...อ่านเพิ่มเติม
โซ่เนปจูนที่ผ่านการเตรียมพื้นผิว
Neptune Chain โดย Tsubaki เป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในเทคโนโลยีห่วงโซ่อุตสาหกรรม สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายซึ่งต้องการการกัดกร่อนและทนต่อสารเคมีเป็นพิเศษ มันมีความโดดเด่น...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
โซ่ Tsubaki Neptune ทนต่อการกัดกร่อนหรือไม่?
โซ่นี้มีความทนทานสูงต่อการกัดกร่อน น้ำ สารเคมีที่เป็นด่าง และแม้กระทั่งน้ำเค็ม ทำให้เหมาะสำหรับสภาวะที่ท้าทาย
ข้อได้เปรียบหลักของการใช้ลูกกลิ้งพลาสติกในโซ่แบบลูกกลิ้งคืออะไร?
ลูกกลิ้งพลาสติกช่วยลดการเสียดสีและการสึกหรอ ทำงานเงียบ และทนต่อการกัดกร่อน นอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงที่จะเกิดรอยขีดข่วนหรือสร้างความเสียหายให้กับสินค้าในสายพานลำเลียง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความละเอียดอ่อน
คุณสมบัติหลักของโซ่อุตสาหกรรมของสึบากิคืออะไร?
โซ่ของ Tsubaki ขึ้นชื่อในด้านความทนทาน ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง และการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง