TY-RAP
ตัวกรอง
ระบบไฟฟ้า
เครื่องมือช่าง
ระบบไฟฟ้า ตัวกรอง
ขั้วต่อสายไฟดูทั้งหมด
ขั้วต่อการบีบอัด Lug ตัวเชื่อมต่อการบีบอัดแบบ 1- / 2 รูออกแบบมาเพื่อสร้างการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และสายไฟฟ้าเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้อย่างต่อเนื่อง ทำจากทองแดงหรืออลูมิเนียมและมีให้เลือกทั้งแบบกระบอกตรงและแบบเหลี่ยม
ขั้วต่อเครื่องกล หัวต่อแบบหกเหลี่ยม / หัวเจาะแบบเจาะรูที่ออกแบบมาเพื่อทำการเชื่อมต่อการแตะการสิ้นสุดและการต่อสายแบบอินไลน์อย่างรวดเร็ว เหมาะสำหรับใช้กับตัวนำทองแดงอลูมิเนียมและทองแดงหุ้มอลูมิเนียม นอกจากนี้ยังมีตัวเชื่อมต่อ Splice
มอเตอร์ตะกั่วถอดอุปกรณ์เสริม รวมบูทปลดการเชื่อมต่อมอเตอร์ตามรายการ UL ที่ออกแบบมาเพื่อให้ชุดประกอบสำหรับตัวเรือนมอเตอร์ที่แน่นมีขนาดเล็ก ทำจากยางเทอร์โมพลาสติกและสามารถรองรับสายไฟขนาด 16 AWG - 10 AWG
มอเตอร์ตะกั่วตัดการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเชื่อมต่อด้วยไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อให้การเปลี่ยนมอเตอร์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ มีโครงสร้างทองแดงชุบดีบุกและตัวนำตัวผู้ / ตัวเมียและไม่ต้องใช้น็อตสลักเกลียวหรือเทปฉนวน
ตัดการเชื่อมต่อสายไฟ บัลลาสต์ 2- / 3 พอร์ตตัดการเชื่อมต่อที่มีหน้าสัมผัสไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ทำด้วยทองเหลืองชุบดีบุกฉนวนโพลีคาร์บอเนตและการออกแบบที่ป้องกันคนโง่ มาพร้อมกับขั้วต่อตัวผู้ 2 ตัว / ตัวเมีย 2 ตัวและสามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 221 องศา F นอกจากนี้ยังมีตัวตัดการเชื่อมต่อแบบไวนิลตัวผู้
การจัดการสายไฟดูทั้งหมด
คลิปสายเคเบิล คลิปหนีบสายเข้าด้านบน / รายการด้านข้าง / ล็อคเหมาะสำหรับใช้กับชุดสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1/4 นิ้ว นำเสนอแกนกลางที่ยืดหยุ่นเพื่อถอดหรือเพิ่มสายเคเบิลได้อย่างง่ายดายและติดตั้งบนกาวโฟมเซลล์ปิดที่ทำจากยาง นอกจากนี้ยังมีแผ่นยึดสายรัดและฐานยึดสายเคเบิลที่ตรวจจับได้
การมัดสายเคเบิล สายสัมพันธ์สำหรับงานหนักเหมาะสำหรับใช้กับชุดสายเคเบิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 9 นิ้ว โดดเด่นด้วยโครงสร้างไนลอนเพื่อความทนทานและตัวล็อคสแตนเลสสตีลแบบยืดหยุ่นเพื่อยึดสายเคเบิลและสายไฟ นอกจากนี้ยังมีสายสัมพันธ์ระดับกลางการระบุตัวตนขนาดเล็กมาตรฐานและตรวจจับได้
สายเคเบิลแบบตะขอและห่วง สายรัดแบบตะขอและห่วงแบบใช้ซ้ำได้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีการเพิ่มหรือถอดสายเคเบิลหรือสายไฟบ่อยๆ โดดเด่นด้วยโครงสร้างโพลีเอไมด์สีดำความต้านทานแรงดึงสูงถึง 50 ปอนด์และอุณหภูมิการทำงานสูงสุด 220 องศาฟาเรนไฮต์รวมถึงสายสัมพันธ์แบบตะขอและห่วงแบบติดตั้งและพันได้
สายไฟท่อ ท่อสายไฟทนไฟออกแบบมาเพื่อแยกและจัดระเบียบสายไฟเพื่อป้องกันความเสียหายใด ๆ มีโครงสร้าง PVC และรูปแบบการติดตั้งสกรู นอกจากนี้ยังมีที่ครอบท่อสายไฟและคลิปยึดแบบสากล
การติดตั้งท่อดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมช่อง Strut รวมแคลมป์ท่อตกปลาที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับ EMT, IMC, ท่อแข็งและท่อมาตรฐาน โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กเพื่อความทนทานการออกแบบชิ้นเดียวเพื่อการจัดการและการจัดเก็บที่ง่ายและการรีดเกลียวในตัวเพื่อประสิทธิภาพการรับน้ำหนักที่ดีเยี่ยม
เกี่ยวกับ ไท-แร็พ
Ty-rap เป็นแบรนด์ ABB นำเสนอสายสัมพันธ์และตัวเชื่อมต่อสายเคเบิลที่ออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สายสัมพันธ์หรือที่เรียกว่าลวดผูกใช้สำหรับยึดสายไฟฟ้าหรือสายไฟเข้าด้วยกันและเป็นแกนนำไฟฟ้าเนื่องจากใช้งานง่ายและทนต่อแรงดึงได้มาก สายสัมพันธ์ Ty-rap มีให้เลือกทั้งสแตนเลสไนลอนและโพลีเอสเตอร์ นอกจากนี้ยังมีให้เลือกใช้ในประเภทตะขอและห่วงสายสัมพันธ์เหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการใช้งานที่ต้องการความต้านทานต่ออุณหภูมิสูงเปลวไฟรังสี UV หรือสารเคมี แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ Ty-rap ยังรวมถึงตัวเชื่อมต่อการบีบอัดตัวดึงคลิปสายเคเบิลเครื่องมือผูกสายตัวเชื่อมต่อทางกลท่อสายไฟและอุปกรณ์เสริม ตัวเชื่อมต่อของ บริษัท ได้รับการรับรอง UL และ CSA และให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และปราศจากอุปสรรค ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้มีให้เลือกมากมายในขนาดความยาวขนาดและตัวเลือกวัสดุที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.