ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีเพื่อป้องกันโต๊ะทำงานจากสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน / อุณหภูมิที่สูงเกินไปและเครื่องแก้วจากรอยขีดข่วน
จุกซิลิโคนที่ผ่านการบ่มด้วยเปอร์ออกไซด์ใช้เพื่อปิดช่องระบายน้ำให้แน่นเพื่อให้ภาชนะบรรจุน้ำหรือของเหลว
ท่อที่ทนต่อการขัดถูและการกัดกร่อนด้วยแรงดันใช้งานสูงสุด 100 psi เหมาะสำหรับใช้ในระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำ มีให้เลือก 10, 20 และ 50 ฟุต
ท่อใสทนทานไม่เป็นรูพรุนและทนต่อสารเคมี / ความร้อนออกแบบมาสำหรับการขนส่งของเหลวในอุตสาหกรรมอาหารเคมีเครื่องสำอางและการแพทย์ มีแรงดันใช้งานสูงสุด 55 psi และมีให้เลือกในรุ่น 25 และ 50 ฟุต
Tygon, a Saint-Gobain Performance Plastics brand, produces high-performance polymer products for the food & beverage, pharmaceutical and chemical processing industries. The Tygon catalogue includes hoses & fittings, adhesive tapes, filtration systems, tubing and heat seal equipment. Tygon ท่อ resists abrasion, wear & corrosion, and is used in air, water & liquid transport lines. Its heat resistant design ensures smooth operation at high temperatures. The tubing features an additional reinforcement embedded within its walls to withstand elevated pressure, has excellent acid & alkali resistance and is compatible with numerous oxidising agents. A wide range of tubing, stopper necks, closures and tweezer sets is available on Raptor Supplies, an authorised Tygon distributor.