Artorch ระบุเครื่องมือเปลวไฟ
เครื่องมือเปลวไฟเหล่านี้ทำงานโลหะที่สลับซับซ้อนสำหรับงานแกะสลัก มีส่วนควบคุมแรงดันแบบลูกบิดสำหรับสร้างและรักษาเปลวไฟด้วยความแม่นยำและความแม่นยำสูง การออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดทำให้สามารถทำงานกับชิ้นงานได้นานขึ้น
Uniweld มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Fort Lauderdale รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ผลิตโซลูชันงานโลหะ ประปา และ HVAC ที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ สายการผลิต และอุตสาหกรรมการซ่อมบำรุงและซ่อมแซมตั้งแต่ปี 1949 อ่านเพิ่มเติม
อุปกรณ์เสริมการตัดแบบ A-, H- และ V ประกอบด้วยบอลพอยท์วาล์วสแตนเลสสตีลพร้อมบรรจุเทฟลอนและหัวและตัวถังทองเหลืองปลอม มีจำหน่ายในรูปแบบความยาวที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานเบาปานกลางและหนัก
หัวตัดน้ำหนักเบาและกะทัดรัดสามารถตัดแผ่นโลหะหนาได้ถึง 12 นิ้ว โดดเด่นด้วยมือจับทองเหลืองแบบยางสำหรับงานหนักและบอลพอยท์วาล์วสแตนเลสสตีลพร้อมบรรจุเทฟลอนเพื่อความทนทาน
รวมถึงรถบรรทุกกระบอกสูบที่มีความทนทานสูงและหมายถึงการขนส่งที่ปลอดภัยง่ายและการจัดระเบียบถังแก๊สที่ใช้ในการเชื่อม สามารถบรรจุถังที่มีปริมาตรไม่เกิน 55 ลูกบาศก์ฟุต
ใช้ในการเก็บก๊าซออกซิเจนไนโตรเจนโพรเพนและอะเซทิลีนเพื่อการเชื่อม มีความจุเชื้อเพลิงสูงสุด 40 ลูกบาศก์ฟุตและมีให้เลือกหลายขนาด
ประกอบด้วยอะแดปเตอร์เช็ควาล์วหัวนมถั่วฝาปิดและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ สำหรับใช้กับหัวเชื่อม Uniweld มีจำหน่ายในประเภทและขนาดการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน
รวมชุดพกพา Uniweld สำหรับงานหนักสำหรับการเชื่อมการทำความร้อนการบัดกรีและการตัดโลหะ นำเสนอหัวทิปแบบ A ผสมผสานกับไฟฉายตัดมือแบบพกพาและตัวควบคุมออกซิเจน / อะเซทิลีนพร้อมเกจ
ประกอบด้วยเคล็ดลับการบัดกรี Uniweld คุณภาพสูงชุดหัวต่อแบบเร็วและชุดปลายเปลวไฟอ่อนสำหรับเชื่อมต่อกับอะเซทิลีนโพรเพนโพรพิลีนและก๊าซธรรมชาติ
รวมถึงชุดไฟฉายและชุดไฟฉาย Uniweld ที่ใช้โพรพิลีน / โพรเพน / ออกซีอะเซทิลีนเหมาะสำหรับการบัดกรีและการบัดกรีทั่วไป มีให้เลือกทั้งแบบเปลวไฟแบบหมุนและแบบดินสอ
ชุดควบคุมเครื่องวัดการไหลแบบรวม MIG สำหรับการแสดงพิกัดความดันในงานเชื่อมแก๊ส ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยสายยางอุปกรณ์เครื่องชั่งที่ใช้งานง่ายเกจและอุปกรณ์ลดแรงดัน มีให้เลือกในตัวแปรการสอบเทียบก๊าซ CO2 และ Ar / He
ออกแบบมาสำหรับการเชื่อมอาร์กเมื่อใช้ในกระบวนการทังสเตนอินเตอร์แก๊ส (TIG) หรือการเชื่อมพลาสม่า เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเชื่อมที่อุณหภูมิสูงมากเนื่องจากมีจุดหลอมเหลวสูงและทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม บรรจุในแพ็คละ 10
รวมอุปกรณ์เชื่อม Uniweld ที่มีความทนทานสูงเช่นชุดซ่อมท่อเชื่อมและชุดติดตั้งชุดปลาย 3 ชิ้นชุดอะแดปเตอร์กระบอกสูบและแท่นวางสำหรับถัง B
ประกอบด้วยแท่งโลหะผสมประสานแผ่นกั้นเปลวไฟขวดฟลักซ์และแท่งอะลูมิเนียมแบบฟลักซ์ในตัวเหมาะสำหรับงานบัดกรี แผงกั้นเปลวไฟให้การป้องกันอัคคีภัยสำหรับไม้แผ่นหินสายไฟและพื้นผิว ยืดหยุ่นปลอดภัยและใช้ซ้ำได้
ฟลักซ์บัดกรีอะลูมิเนียมที่ใช้สำหรับการบัดกรีอเนกประสงค์ - แก้ไขการรั่วไหลในระบบ HVAC เนื่องจากจุดหลอมเหลวต่ำหรือทำหน้าที่เป็นสารเคมี / การไหล / การทำให้บริสุทธิ์ มีตัวเลือก 1, 2, 3.5, 4 และ 7 ออนซ์
โลหะผสมทองแดงรมดำเคลือบเปลือย / ฟลักซ์ที่ใช้ในการประสานหรือซ่อมแซมเหล็กหล่อ / การหล่อเหล็กและโลหะที่คล้ายกัน / ไม่คล้ายกัน มีคุณสมบัติการเปียกที่เหนือกว่าเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเคลือบผิว มีให้เลือกขนาด 1/16, 1/8, 3/16 และ 3/32 นิ้ว
แคตตาล็อกของแบรนด์ประกอบด้วยชุดตัดและเชื่อม อุปกรณ์ประกอบการตัด ด้ามจับเชื่อม หัวตัดมือ หัวตัด หัวเชื่อมเครื่องตัด หัวทำความร้อน / ประสาน / หัวเชื่อม ตัวเติมลม เครื่องมือเปลวไฟแบบระบุตำแหน่ง และท่อร่วม ยูนิเวล หน่วยงานกำกับดูแลยานยนต์ ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบแรงดันขณะชาร์จระบบปรับอากาศ มีเบาะนั่งแบบลูกสูบเพื่อความทนทาน และเลนส์โพลีคาร์บอเนตและกล่องเหล็กเพื่อความสมบูรณ์ของโครงสร้าง มีด้ามจับแบบ T เพื่อการปรับแรงกดอย่างรวดเร็ว ตัวกรองโลหะที่มีรูพรุนทำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการปนเปื้อนผ่านการประกอบมาตรวัดและระบบ A/C ซึ่งช่วยยืดอายุของระบบ A/C มีเกจคู่ขนาดใหญ่เพื่อลดข้อผิดพลาดในการอ่านระหว่างการตรวจสอบแบบเรียลไทม์
หมายเลขชิ้นส่วน Uniweld มักจะอ้างอิงโยงกับต่างๆ OTC สินค้า. ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือ Uniweld ที่ล้าสมัยหรือหมดสต็อก โอกาสที่เรามีสินค้าที่เทียบเท่ากัน
เครื่องมือเหล่านี้มีขนาดเล็กและต้องการบรรจุภัณฑ์ที่กะทัดรัด เหมาะสำหรับจัดส่งพัสดุและขนส่งทางอากาศ
เครื่องมือเหล่านี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเผาวัชพืช การซีลน้ำมันดิน การซ่อมแซมแอสฟัลต์ การกำจัดหิมะและการละลายน้ำแข็ง และการอุ่นโลหะ เครื่องมือเหล่านี้ใช้ก๊าซโพรเพนสำหรับการจ่ายก๊าซและเปลวไฟตลอด ...อ่านเพิ่มเติม
เครื่องมือเหล่านี้เหมาะสำหรับการสูบลมลูกโป่งเพื่อการโฆษณา โดดเด่นด้วยโครงสร้างทองเหลืองที่ทนทานต่อการจ่ายก๊าซแรงดันสูงและวาล์วยางเอียงเพื่อลดไขมันของผู้ใช้...อ่านเพิ่มเติม
เครื่องมือเปลวไฟเหล่านี้ทำงานโลหะที่สลับซับซ้อนสำหรับงานแกะสลัก มีส่วนควบคุมแรงดันแบบลูกบิดสำหรับสร้างและรักษาเปลวไฟด้วยความแม่นยำและความแม่นยำสูง การออกแบบให้มีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดทำให้สามารถทำงานกับชิ้นงานได้นานขึ้น
เคล็ดลับที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเหล่านี้จะถ่ายเทความร้อนโดยตรงไปยังพื้นที่ทำงานจากทุกด้าน พวกเขามีท่อกลวงที่มีรูหลายรูสำหรับสร้างเปลวไฟจำนวนมากที่พุ่งไปที่ชิ้นงาน โครงสร้างเหล็กกล้าไร้สนิมช่วยให้มั่นใจได้ถึงเสถียรภาพของเปลวไฟและคงรูปร่างของเปลวไฟ