VALLEY CRAFT
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
Security
การเชื่อมโลหะ
ระบบไฟฟ้า
นิวเมติก
เครื่องมือช่าง
ฮาร์ดแวร์
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
ถังเก็บและภาชนะดูทั้งหมด
แนบฝาภาชนะ อุปกรณ์เสริมถังและกล่อง ลูกล้อหมุน (เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว) ออกแบบมาเพื่อใช้กับกล่องเครื่องมือเหล็ก Pro vault นำเสนอการออกแบบเสาเดียวเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนและมาพร้อมกับฮาร์ดแวร์เพื่อการติดตั้งที่ง่าย มีความสามารถในการรับน้ำหนัก 1000 ปอนด์และติดตั้งเบรคเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ตัวแบ่งถัง ส่วนใหญ่ใช้เพื่อเพิ่มหรือปรับแต่งพื้นที่จัดเก็บในตู้ถังขยะหรือพื้นที่จัดเก็บ มีโครงสร้างเหล็กเพื่อความแข็งแรงและทนทาน มีตัวแบ่งถังขยะ 8, 12 และ 16 แบบ
ตู้ทรงกระบอก อุปกรณ์ตู้ลิ้นชัก ประกอบด้วยชุดลิ้นชักตู้ที่ทำจากเหล็กสำหรับงานหนัก มีชั้นวางลึก 18 นิ้วเพื่อพื้นที่จัดเก็บที่ดีขึ้นและรับน้ำหนักได้สูงสุด 100 ปอนด์ต่อลิ้นชัก
เพ็กบอร์ด แผง Pegboard ของตู้และรถเข็นใช้เพื่อจัดระเบียบเครื่องมือและอุปกรณ์อุตสาหกรรมอื่น ๆ มีตะขอเกี่ยว Triton Lochook และโครงสร้างเหล็ก 18 เกจ
รถบรรทุกมือดูทั้งหมด
รถบรรทุกมืออุปกรณ์ ออกแบบมาเพื่อการจัดการและขนส่งหน่วยทำความเย็นและความร้อนขนาดใหญ่ มีรองเท้าเหล็ก 24 นิ้วยางลมและบังโคลนขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงเป็นพิเศษ การออกแบบ 4 ล้อพร้อมที่จับแบบห่วงรองรับน้ำหนักได้สูงสุด 600 ปอนด์สามารถบรรจุถังครึ่งถัง C02 หนึ่งกระบอกหรือ 10 ลัง
รถบรรทุกมือทรงกระบอก รถบรรทุกอลูมิเนียม / โครงเหล็กที่ใช้ในการขนส่งถังแก๊สเดี่ยวหรือหลายถังอย่างปลอดภัย มีล้อนิวเมติก / โพลีโอเลฟินและรับน้ำหนักได้สูงสุด 800 ปอนด์
รถบรรทุกมือกลอง ใช้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดการและขนส่งกลองอย่างปลอดภัยและง่ายดาย สามารถจับกลองที่มีความจุตั้งแต่ 30 ถึง 55 แกลลอน มีจำหน่ายในรุ่น 2, 3 และ 4 ล้อเหล็กและอะลูมิเนียม
รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ ใช้ในการขนส่งเครื่องยนต์หนักกลองและชิ้นส่วนอุตสาหกรรม มีล้อขึ้นรูปที่ม้วนได้อย่างราบรื่นและสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 1000 ปอนด์
อุปกรณ์เสริมรถบรรทุกมือ ชานชาลาที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 8000 ปอนด์ใช้เพื่อให้มีพื้นผิวที่แข็งแรงในการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
รถบรรทุกมือพิเศษ
กลองดูทั้งหมด
อุปกรณ์กลอง ผู้ให้บริการกลอง / ตัวหมุน Drum Dumper กลองลิฟเตอร์ ประกอบด้วยตัวยกกลองแบบใช้มือและแบบใช้มอเตอร์มือจับและตัวจ่ายถังที่ใช้ในการยกและจ่ายเนื้อหาของถังซัก มีจำหน่ายในขนาดกลองประเภทและความจุที่แตกต่างกัน
กลอง Pourers
ลิฟท์วัสดุดูทั้งหมด
โต๊ะยกของ Die Handler รถเข็นโครงเหล็กแบบปรับได้ที่มีน้ำหนักบรรทุก 1000 ปอนด์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งและการแยกแม่พิมพ์เพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษา มีตัวล็อคพื้นและปรับความสูงของลูกกลิ้งได้
อุปกรณ์ยกวัสดุด้วยตนเอง ลิฟท์วัสดุแบบพกพา ใช้ในการยกและขนส่งกลองและอุปกรณ์หนัก มีโครงสร้างพับเก็บได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือและมีให้เลือกหลายขนาด
Stackers
Hoppers และ Cube Trucksดูทั้งหมด
รถเข็นและฝารถบรรทุก ใช้เพื่อจัดระเบียบและจัดเก็บเครื่องมือและวัสดุอุตสาหกรรม มีแผงบานเกล็ด 1 แผงและแผง Pegboard 1 แผงพร้อมรูปแบบหมุดวงกลมเพื่อการจัดการอุปกรณ์ที่ง่ายขึ้น มีความสามารถในการรับน้ำหนัก 1000 ปอนด์และเคลือบด้วยแป้งที่ทนทานในสีฟ้าสีเทาสีเขียวและสีแดง
รถลาก รถเข็น EZ สีเขียวใช้บรรทุกและจ่ายสิ่งของด้วยตนเอง ทำจากเหล็ก 16 เกจและรับน้ำหนักได้สูงสุด 2000 ปอนด์
ถังขยะด้วยตนเอง ถังเทรลเลอร์แบบกล่องเหล็กคาร์บอนแบบหนาที่ใช้ในการยกและเทเนื้อหาดรัม มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 4000 ปอนด์และมีการควบคุมสวิตช์แบบหมุนเพื่อเริ่มราง
รถบรรทุกเอียง
การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้าดูทั้งหมด
รถบรรทุกแพลตฟอร์ม รถบรรทุกแพลตฟอร์มอะลูมิเนียม / เหล็กน้ำหนักเบาและทนต่อการกัดกร่อนที่มีพื้นผิวไม่ลื่นไถล มีให้เลือกทั้งล้อยางขึ้นรูปยางนิวเมติกและล้อโพลียูรีเทน
อุปกรณ์เสริมรถเข็น ประกอบด้วยแผงบานเกล็ดล็อคเพื่อความปลอดภัยล้อเลื่อนและชั้นวางของตะกร้าลวดที่ทำจากโลหะ / ยาง / ไม้ นิยมใช้เพื่อจัดหาพื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติม
รถเข็นลวด
ตู้ดูทั้งหมด
ตู้เก็บของ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์ / ชิ้นส่วนขนาดเล็กและขนาดใหญ่สำหรับองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างเหล็ก 16 เกจแบบเชื่อมทั้งหมดและที่จับล็อคความปลอดภัยสูง 3 จุด
อุปกรณ์ตู้ ประกอบด้วยแผงคอมโบด้านหลังร้านขายเนื้อชั้นวางของตู้แผงถังขยะแบบบานเกล็ดและแผ่นรองพื้นที่ทำจากยาง ชั้นวางของตู้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อความแข็งแรงและความทนทานสูง แผงถังขยะแบบบานเกล็ดมีขอบปาก 1-1 / 2 นิ้วพร้อมพื้นที่ดาดฟ้า 10 นิ้ว (ทั้งสองด้าน) สำหรับจัดเก็บเพิ่มเติม
ตู้เก็บของ ตู้เหล็กสำหรับงานหนักเชื่อมทั้งหมดพร้อมที่จับล็อค 3 จุด มีให้เลือกหลายขนาดและชั้นวางของ
โต๊ะทำงานและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
โต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานแบบปรับได้และพับลงได้รับน้ำหนักได้สูงสุด 2000 ปอนด์จัดส่งโดยไม่ประกอบและมีอุปกรณ์ค้ำยันและฮาร์ดแวร์สองตัว มีให้เลือกทั้งแบบพื้นผิวเหล็กและไม้
อุปกรณ์ปรับแต่งโต๊ะทำงาน workbenches
รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยกดูทั้งหมด
ส้อมติดตั้งกลองอุปกรณ์จัดการ ตัวยึดตัวยกและตัวรองรับน้ำหนักสูงสุด 2000 ปอนด์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกและบรรทุกถังเหล็กและพลาสติก
อุปกรณ์เสริม ForkLift และ Attachment ชุดปากคีบสำหรับรถยกแบบแบนและแบบเกียร์สายรัดและคานยกที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 1000 ปอนด์ใช้ในการยกและขนส่งถังแบบเปิดและแบบปิดได้ง่าย
รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่และเวิร์คสเตชั่นดูทั้งหมด
รถเข็นถังขยะเคลื่อนที่ รถเข็นที่ได้รับการรับรองจาก NSF ทำจากเหล็กสำหรับงานหนัก มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 2000 ปอนด์และให้ความคล่องตัวที่ดีเยี่ยม
อุปกรณ์โต๊ะทำงานมือถือ
ชั้นวางของและชั้นเก็บของดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมชั้นวาง ชั้นวางของ รวมชั้นวางเพิ่มเติมที่ใช้เพื่อปรับแต่งพื้นที่จัดเก็บต่างๆและสร้างพื้นผิวที่แข็งแรง มีให้เลือกหลายขนาดและความจุโหลด
ล้อและล้อดูทั้งหมด
Caster Sockets Bracket และ Floor Locks ตัวล็อคพื้น A-frame แบบโมดูลาร์ออกแบบมาสำหรับรถเข็น A-frame และแคดดี้เชื่อมแบบล็อคพื้นเสริมเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบขนย้ายแบบพกพาสำหรับจัดเก็บจัดเรียงและกระจายชิ้นส่วนในแผนกเชื่อม สร้างขึ้นเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง
Dollies และ Moversดูทั้งหมด
ดรัมตุ๊กตา ใช้สำหรับจัดการกับดรัมแบบโอเวอร์แพ็คที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 22 ถึง 28 นิ้วและรับน้ำหนักได้สูงสุด 1000 ปอนด์
แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
แจ็คพาเลท รถลากพาเลททำจากท่อเหล็ก 14 เกจเพื่อเพิ่มความทนทาน มีรองเท้าเหล็กที่ล็อคแจ็คให้อยู่ในตำแหน่งโดยอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการขนส่งระยะสั้นในคลังสินค้าและคลังสินค้า มีให้เลือกทั้งล้อแบบขึ้นรูปนิวเมติกและล้อทึบ
เกี่ยวกับ วัลเล่ย์ คราฟ
Valley Craft เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านการจัดการวัสดุและผลิตภัณฑ์จัดเก็บสินค้าตั้งแต่ปี 1953 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยรถเข็นถังขยะเคลื่อนที่ ตู้ถังขยะ อุปกรณ์ยกถังและเครื่องจ่าย โต๊ะทำงาน ตู้เก็บของ โต๊ะร้านค้า รถเข็นเครื่องดนตรี อุปกรณ์เสริมชั้นวาง และอุปกรณ์เสริมถังขยะและกล่อง . หุบเขาหัตถกรรม ตู้เก็บของ โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กเชื่อมทั้งหมด และมีถังอเนกประสงค์พร้อมลิ้นชักเพื่อจัดระเบียบวัสดุที่จัดเก็บ เครื่องยกและจ่ายกลอง Valley Craft แบบแมนนวลและแบบควบคุมด้วยมอเตอร์ มีระบบล็อคถังแบบแนวนอนและแนวตั้ง เพื่อให้แน่ใจว่ายกและจ่ายของในถังได้ง่าย
บริษัทยังผลิตรถบรรทุกมืออเนกประสงค์ที่ทนทาน ลิฟต์แบบพกพา รถเข็นและฝาปิดรถบรรทุก อุปกรณ์จัดการถังไฮดรอลิก และอุปกรณ์จัดเก็บ หุบเขาหัตถกรรม รถบรรทุกกลอง ให้การเคลื่อนย้ายกลองหนักอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้ทั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งสำหรับการเคลื่อนย้ายดรัมด้วยตนเองและยังมีเบรกมือเสริมเพื่อความปลอดภัยเป็นพิเศษ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Valley Craft บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับโมเดล Dayton, Eagle และ Vestil ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Valley Craft ที่เทียบเท่ากัน
ทำไมควรเลือกเรา
สินค้า Valley Craft เหล่านี้มีขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
รถเข็นรักษาความปลอดภัย
มีการออกแบบที่เหมาะสำหรับการจัดเก็บและขนส่งวัสดุหรือผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย พาเลทของรถเข็นเหล่านี้มีแผงตะแกรงลวดเหล็กแบบเชื่อม ช่วยให้มั่นใจในการมองเห็นและการระบายอากาศขณะบำรุงรักษา...อ่านเพิ่มเติม
รถบรรทุกมือทรงกระบอก
ถังแก๊สเหล่านี้มีถังแก๊สที่สร้างจากอะลูมิเนียมน้ำหนักเบา จึงพกพาสะดวกและต้านทานประกายไฟ มาพร้อมกับล้อนิวแมติกขนาด 2 นิ้ว (12) ช่วยให้ควบคุมรถได้อย่างราบรื่น...อ่านเพิ่มเติม
ดรัมตุ๊กตา
โครงดรัมเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่ายทั่วทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก ช่วยให้มั่นใจในการขนย้ายดรัมอย่างมีประสิทธิภาพ มาพร้อมฐานปิดสนิท กักเก็บน้ำที่หกและรั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
รถเข็นรักษาความปลอดภัย Valley Craft เหล่านี้ทนทานต่อการกัดกร่อนหรือไม่
ใช่ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการเคลือบผิวด้วยสีฝุ่น จึงมั่นใจได้ถึงความต้านทานการกัดกร่อนและรูปลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพ
ถังขนาดใดที่ใช้ได้กับรถบรรทุกมือทรงกระบอก Valley Craft
ถังแก๊สเหล่านี้เข้ากันได้กับถังที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 14 นิ้ว จึงมีความอเนกประสงค์