VERMONT GAGE
ตั้งแต่ปี 1980 Vermont Gage ได้ผลิตหมุดกลม ปลั๊กเกจ ริงเกจ และดอกสว่านสำหรับงานโลหะที่มีความแม่นยำ สำหรับอุตสาหกรรมงานโลหะ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในรัฐเคนตักกี้ สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยสว่านเจาะรูและเกจสายไฟ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
เครื่องจักรกล
นิวเมติก
ประปา
เครื่องมือทดสอบ
เครื่องมือช่าง ตัวกรอง
เครื่องมือวัดและเค้าโครงดูทั้งหมด
Gage Blocks / Clamps Surveillance Masters เกจปลั๊กและพินที่ตรวจสอบย้อนกลับได้ของ NIST ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการวัดความกว้างของช่องเกจและคำนวณระยะห่างระหว่างรู มีให้เลือกในรูปแบบบวก / ลบสำหรับ Go / No go gaging
เครื่องเจาะรูและเครื่องวัดลวด เสียบเกจ เกจปลั๊กเทเปอร์ล็อคและชุดเกจใช้เพื่อเปลี่ยนสมาชิกเกจและเกจขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้น มีอยู่ในความคลาดเคลื่อน Go / No Go
แหวนเกจ เกจแหวน Class X ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบขนาดภายนอกของชิ้นส่วนที่ผลิต มักใช้เป็นหลักสำหรับเกจเจาะและไมโครมิเตอร์ภายใน
เกี่ยวกับเวอร์มอนต์ เกจ
แค็ตตาล็อกที่กว้างขวางของ Vermont Gage ประกอบด้วยเกจบล็อค/แคลมป์ต้นแบบในการตรวจตรา ปลั๊กเกจ ปลั๊กเกจ ริงเกจ ริงเกจ ลวดเจาะรู เจาะรู และเกจสายไฟ ของแบรนด์ ตู้เมตริกคลาส ZZ เจาะลึก 0.000040 ถึง 0.000060 นิ้วเพื่อให้เห็นรูปแบบการสึกหรอที่เพียงพอ ตู้เหล่านี้อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบด้วยภาพ ช่วยให้การสอบเทียบหรือการเปลี่ยนหมุดเกจมีความแม่นยำมากขึ้น เวอร์มอนต์เกจ ช่องว่างการเจาะคนงาน มีโครงสร้างเหล็กความเร็วสูงด้วยเครื่องจักรเพื่อความแข็งแกร่งและความทนทานของโครงสร้าง ช่องเจาะเหล่านี้มีผิวเคลือบที่สว่าง (ไม่เคลือบผิว) เพื่อเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน เครื่องมือเหล่านี้มีความคลาดเคลื่อนเส้นผ่านศูนย์กลาง +0.0000 / -0.0002 นิ้ว
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Vermont Gage บางส่วนข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับโมเดล Mitutoyo และ Insize ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Vermont Gage ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Vermont Gage เหล่านี้มีขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็ก จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งโดยบริการจัดส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
เกจยามดำ
เกจเหล่านี้มีการบำบัดแบล็คออกไซด์ซึ่งมีจุดประสงค์ที่สำคัญหลายประการ ประการแรก ป้องกันสนิมและการกัดกร่อน รักษาอายุการใช้งานและความแม่นยำของเกจ ประการที่สอง พวกเขาจัดให้มี...อ่านเพิ่มเติม
ชุดการ์ดและหมุดสีดำ
ชุดและหมุดเหล่านี้มีจำหน่ายในระดับพิกัดความเผื่อของ Class ZZ หรือ Z ชุดและหมุดเหล่านี้มาในรูปแบบแบบพลิกกลับได้ ทรงเรียวหรือแบบไตรล็อค ตามความต้องการของผู้ใช้ พวกเขามีการบำบัดออกไซด์สีดำ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
เหตุใดการมีเครื่องหมายที่สว่างและชัดเจนบนเกจจึงมีความสำคัญ
เครื่องหมายที่ชัดเจนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวัดที่แม่นยำ เครื่องหมายที่สว่างและชัดเจนบนหมุดเกจช่วยให้อ่านค่าการวัดได้ง่ายและแม่นยำ
ฉันจะเลือกดอกสว่านความยาวงานที่เหมาะสมสำหรับโครงการของฉันได้อย่างไร
ในการเลือกดอกสว่านความยาวงานที่เหมาะสม ให้พิจารณาวัสดุที่คุณกำลังเจาะและขนาดรูที่ต้องการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดอกสว่านเข้ากันได้กับเครื่องเจาะของคุณและมีการเคลือบหรือคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับวัสดุที่เป็นปัญหา
ปลั๊กเกจกับริงเกจต่างกันอย่างไร?
ปลั๊กเกจและริงเกจมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันในการวัดขนาด ปลั๊กเกจ ออกแบบมาสำหรับการตรวจสอบรู เป็นเครื่องมือทรงกระบอกที่มั่นคงซึ่งสอดเข้าไปในรูโดยตรงเพื่อตรวจสอบขนาดและการเปลี่ยนแปลงของเส้นผ่านศูนย์กลาง ในทางกลับกัน ริงเกจที่ใช้ในการประเมินขนาดภายนอก มีการออกแบบรูทะลุคล้ายกับวงแหวนทรงกระบอก เพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุที่จะทดสอบมีขนาดพอดีภายในขนาดที่ระบุ
ส่วนอื่นๆ ของ Vermont Gage นำเสนอโดยอะไร Raptor Supplies?
Raptor Supplies ให้บริการที่หลากหลาย ผูกแท่ง, ตัวยึดริงเกจเกลียว และ เม็ดมีดกล่องเกจ ตามความต้องการของผู้ใช้
ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษารูเจาะของ Vermont Gage ได้อย่างไร
- เช็ดรูด้วยผ้าแห้งที่สะอาดหลังการใช้งานทุกครั้ง
- ใช้น้ำยาทำความสะอาดสูตรอ่อนโยนเพื่อขจัดเศษที่ฝังแน่นออก
- หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนที่อาจทำให้พื้นผิวเกิดรอยขีดข่วน
- เก็บรูไว้ในที่แห้งและปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหาย