VICKERS
Vickers ซึ่งเป็นแบรนด์ของ Eaton นำเสนอส่วนประกอบและระบบควบคุมพลังงานและการเคลื่อนไหวที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เรือเดินทะเล และการผลิตไฟฟ้า อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
ไฮดรอลิ
นิวเมติก
ไฮดรอลิ ตัวกรอง
ปั๊มดูทั้งหมด
ปั๊มเกียร์ไฮดรอลิก ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานก่อสร้างแรงดันสูงการเกษตรและเหมืองแร่ โดดเด่นด้วยโปรไฟล์เกียร์ 13 ฟันตัวเลือกวาล์วควบคุมลำดับความสำคัญและวาล์วระบาย มีพิกัดความดันสูงสุด 3500 psi (240 bar) และมีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 0.4 ถึง 1.77 ลบ.ม.
ปั๊มลูกสูบไฮดรอลิก ปั๊มลูกสูบแบบวงจรเปิดที่มีแป้น (1 และ 1.25 นิ้ว) และ (12/24 และ 16/32) เพลาร่องน้ำสำหรับใช้ในงานถ่ายโอนของเหลวแรงดันสูง มีกำลังสูงสุดและอัตราการไหล 101.3 แรงม้าและ 44 กรัมต่อนาทีตามลำดับและมีให้เลือกใช้งานได้ตั้งแต่ 2.5 ถึง 4.88 ลูกบาศก์ต่อรอบ
ปั๊มใบพัดไฮดรอลิก ปั๊มใบพัดเดี่ยวและใบพัดคู่ประสิทธิภาพสูงที่มีเสียงรบกวนต่ำที่ใช้ในการขึ้นรูปการขนถ่ายวัสดุการก่อสร้างและอุตสาหกรรมยานยนต์ มีอัตราการไหลสูงสุด 60 gpm และมีให้เลือกในรุ่นเมาท์หน้าแปลนสองโบลต์ SAE A, B และ C
เกี่ยวกับ Vickers
แค็ตตาล็อก Vickers ประกอบด้วยเกียร์ ลูกสูบ และ ปั๊มใบพัดเดี่ยว; และวาล์วท่อร่วมไฮดรอลิก วิคเกอร์ โซลินอยด์วาล์ว ใช้เพื่อควบคุมและหยุดการไหลของของเหลวในระบบไฮดรอลิก มีซีลฟลูออโรคาร์บอนเพื่อให้มั่นใจถึงแรงเสียดทานขั้นต่ำและทนต่อสารเคมีได้ดีเยี่ยม มีความถี่ในการทำงาน 50 / 60Hz ที่แรงดันไฟฟ้าคอยล์ตั้งแต่ 110 ถึง 120VAC วาล์วเหล่านี้สามารถส่งอัตราการไหลของของเหลวได้ถึง 24 GPM ที่ความดันสูงสุด 5075 psi
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
เครื่องมือ Vickers บางตัวข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการไปยังหมายเลขรุ่น Haldex Barnes หรือ Little Giant ที่เทียบเท่า ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัยแล้ว มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีเครื่องมือ Vickers เทียบเท่า
การส่งสินค้า
เครื่องมือ Vickers เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ต้องใช้บรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องมือบางอย่างอาจได้รับความเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นเครื่องมือ Vickers เหล่านี้จึงจัดส่งโดยการจัดส่งพัสดุและการขนส่งทางอากาศโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
วาล์ว SystemStak
วาล์ว Vickers SystemStak ช่วยในการสร้างระบบไฮดรอลิกขนาดกะทัดรัดซึ่งวาล์วโมดูลาร์ถูกประกบระหว่างวาล์วทิศทางและพื้นผิวการติดตั้ง การออกแบบที่กะทัดรัดช่วยเพิ่มความละเอียดของระบบ...อ่านเพิ่มเติม
LESA ซีรี่ส์ TT แอคชูเอเตอร์เซอร์โวอิเล็กโทรไฮดรอลิกเชิงเส้น
แอคทูเอเตอร์เหล่านี้ให้การเคลื่อนไหวที่แม่นยำและทำซ้ำได้ในเครื่องกลึงวีเนียร์ เครื่องย่อย เครื่องตัด เครื่องตัดขอบ เครื่องเลื่อยวงเดือน และส่วนหัวของแคร่ตลับหมึก ช่วยลดความจำเป็นในการเดินท่อระหว่างกระบอกสูบและระบบควบคุม ...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
อะไรทำให้ปั๊มไฮดรอลิกสูญเสียแรงดัน?
การรั่วไหลของระบบเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดที่ปั๊มไฮดรอลิกสูญเสียแรงดัน