เช็ควาล์วทองแดงตะกั่วต่ำที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานแบบอินไลน์ในระบบจ่ายน้ำดื่ม มีความดันแตก (ทางเข้า) 0.5 psi และแรงดันใช้งานสูงสุด 200 psi
รวมถึงชิ้นส่วนที่พอดีกับทองแดง / เหล็กกล้าคาร์บอน / ทองแดงเช่นข้อศอกหล่น, หน้าแปลนอะแดปเตอร์, ฝาปิด, ข้อต่อ, สหภาพอิเล็กทริก, ทีส์, ตัวลดและช่องระบายอากาศสำหรับใช้กับท่อหรือท่อ
วาล์วกึ่งดึงเหล็กหล่อที่มีแผ่นดิสก์และก้านสเตนเลสสตีลเพื่อเค้นหรือควบคุมการไหลของของไหลและซับ EPDM สำหรับการเชื่อมต่อแบบป้องกันการรั่ว สามารถใส่ท่อขนาดตั้งแต่ 2.5 ถึง 4 นิ้ว
ปะเก็น Viton fluoroelastomer เข้ากันได้กับท่อขนาดตั้งแต่ 0.75 ถึง 2 นิ้วเพื่อให้การเชื่อมต่อกันรั่ว สามารถรับแรงกดดันได้ถึง 200 psi
วาล์วสแตนเลสสตีล / บรอนซ์ / ทองเหลืองตามมาตรฐาน NSF เหมาะสำหรับใช้กับท่อจ่ายของเหลวที่ไม่สามารถดื่มได้ มีการเชื่อมต่อแบบกดพอดีที่สามารถรับแรงกดได้ถึง 250 psi (CWP) และ 200 psi (WOG)
ตัวลด / ตัวลดขนาดที่เหมาะสมสำหรับการเชื่อมต่อท่อร้อยสายกับอีกท่อหนึ่งหรือกล่องไฟฟ้า สามารถทำงานในช่วงอุณหภูมิ 0-250 องศา F
Viega ProPress เป็นผู้ให้บริการระบบประปาที่ได้รับการรับรองด้วยการนำเสนอระบบการเชื่อมต่อกับสื่อเป็นครั้งแรกในอเมริกาเหนือ แค็ตตาล็อก Viega ProPress ประกอบด้วยอุปกรณ์กดและท่อร้อยสาย บอลผีเสื้อและเช็ควาล์วเท้า และปะเก็นสุขภัณฑ์ บอลวาล์ว Viega ProPress ที่ได้รับการรับรองโดย NSF มีลูกบอลหมุนสำหรับควบคุมการไหลของของเหลวในท่อจ่ายของเหลวที่ไม่สามารถดื่มได้ สิ่งเหล่านี้มีให้ในวัสดุสแตนเลส 316, บรอนซ์ตะกั่วต่ำ, บรอนซ์และทองเหลืองไร้สารตะกั่วที่สามารถรับแรงกดได้ถึง 250 psi (CWP) และ 200 psi (WOG)
แค็ตตาล็อกอุปกรณ์ฟิตติ้งของ Viega ProPress ประกอบด้วยข้อศอกข้อต่ออะแดปเตอร์ข้อต่อสหภาพอิเล็กทริกตัวลดและทีเซอร์ที่มีการเชื่อมต่อแบบกดพอดีและซีล EPDM (ในบางรุ่น) เพื่อป้องกันการรั่วซึมกับท่อหรือท่อ เลือกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้ที่หลากหลายซึ่งมีจำหน่ายในขนาดและอุณหภูมิการทำงานที่แตกต่างกัน Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์