VULCAN
ตัวกรอง
HVAC และเครื่องทำความเย็น
ความปลอดภัย
นิวเมติก
ระบบไฟฟ้า
HVAC และเครื่องทำความเย็น ตัวกรอง
เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
ตลับหมึกเครื่องทำความร้อน ฮีตเตอร์คาร์ทริดจ์ขนาด 10 นิ้วเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ความร้อนของแข็งในรูที่มีความทนทานใกล้เคียงของอุปกรณ์เคลือบหรือขึ้นรูป มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดที่แม่นยำ (1/4 - 1 นิ้ว) เพื่อการถ่ายเทความร้อนที่เหมาะสม
เครื่องทำความร้อน Enclosure ปกป้องอุปกรณ์จากการควบแน่นการกัดกร่อนและการแช่แข็ง มีครีบเหล็กชุบนิกเกิลติดอยู่กับปลอกฮีตเตอร์เพื่อการกระจายความร้อนสูงสุดและมีขายึดสำหรับติดตั้งทั้งในตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง
เครื่องทำความร้อนแบบครีบ เครื่องทำความร้อนแบบแถบต่ำที่มีครีบกระจายความร้อนที่ติดอยู่กับปลอกด้านนอกเพื่อให้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพในตู้อบแห้งหรืออุโมงค์หดตัว นำเสนอลวดต้านทานโลหะผสมที่อุณหภูมิสูงพร้อมปลอกสแตนเลสสตีลและขั้วต่อสกรูและน็อต 10-32
เครื่องทำความร้อนท่ออากาศแบบท่อครีบ เครื่องทำความร้อนท่ออากาศอุณหภูมิต่ำออกแบบมาสำหรับท่อทำความร้อนเครื่องอบแห้งและเครื่องลดความชื้นสูงถึง 100 องศา F. โดดเด่นด้วยการออกแบบท่อครีบและตัวเรือนขั้วโลหะที่แข็งแรงเพื่อการไหลเวียนของอากาศที่สม่ำเสมอ หน้าแปลนติดตั้งในตัวช่วยให้ติดตั้งง่ายในท่ออากาศ
องค์ประกอบฮีตเตอร์ท่อครีบ ตัวควบคุมอุณหภูมิเปลี่ยนฮีตเตอร์แช่ เครื่องทำความร้อนแบบแช่ เครื่องทำความร้อน 1- / 3 เฟสเหมาะสำหรับการใช้งานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (20 - 84 วัตต์ / ตร.ว. ) ในถังหรือท่อ มีจำหน่ายในวัสดุทองแดง Incoloy และเหล็กปลอกที่มีช่วงการควบคุมอุณหภูมิ 60-550 องศาฟาเรนไฮต์
เครื่องทำความร้อนแบบ Strip เครื่องทำความร้อนแบบแถบเชื่อมแบบชิ้นเดียวเหมาะสำหรับการทำความร้อนแบบสัมผัสพื้นผิวในเครื่องฉีดแม่พิมพ์หม้อนึ่งหรือตัวต้านทานโหลด มีฉนวนเซรามิก / แมกนีเซียมออกไซด์เกรดพรีเมี่ยมทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 1200 องศาฟาเรนไฮต์และ 5/16 x 1/2 ตร.ว. ในรูสำหรับติดตั้ง
การควบคุม HVACดูทั้งหมด
สายเทอร์โมสตรัทแรงดันไฟฟ้า หลอดไฟ DPST / SPST และเทอร์โมสตัทของเส้นเลือดฝอยที่สามารถตรวจจับอุณหภูมิแบบสัมผัสโดยตรงได้ภายในช่วง -100 ถึง 600 องศาฟาเรนไฮต์คุณสมบัติการสลับกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าของสายคุณลักษณะสูงถึง 30 A
เทอร์โมคัปเปิล ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบอุณหภูมิของอากาศของเหลวพื้นผิวและอาหารในหน่วยความร้อนและความเย็น มาพร้อมกับองค์ประกอบการวัดเทอร์โมคัปเปิลเพื่อความแม่นยำและความเสถียรในช่วงอุณหภูมิที่หลากหลาย วัสดุสัมผัสหัววัดสแตนเลสสตีลที่มีการเชื่อมต่อแบบจอบ
อุปกรณ์เสริมเทอร์โมสตรัท ประกอบด้วยอะแดปเตอร์แบบตรงที่ออกแบบมาสำหรับการขึ้นรูปการแปรรูปอาหารและโปรเซสเซอร์อุตสาหกรรมที่คล้ายคลึงกัน ใช้งานร่วมกับเทอร์โมคัปเปิลชนิด Bayonet ที่มีอุปกรณ์ NPT แบบเกลียว 1 / 8-27 มีขนาดความยาวสูงสุด 6 นิ้วและเส้นผ่านศูนย์กลาง 7/16 นิ้ว
เครื่องทำความร้อนพิเศษดูทั้งหมด
เครื่องทำสปาและอ่างน้ำร้อน ออกแบบมาเพื่อให้อุณหภูมิของน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่สบายด้วยความช่วยเหลือของการควบคุมอุณหภูมิและตัวควบคุมอุณหภูมิที่มีขีด จำกัด สูง นำเสนอวิธีการให้ความร้อนแบบแช่โดยให้ความร้อนแก่ถังพักการป้อนน้ำอุ่นให้กับสปา / อ่างน้ำร้อน มีให้เลือกในพิกัดแรงดันไฟฟ้า 120 และ 240V
เกี่ยวกับวัลแคน
วัลแคนอิเล็คทริคเป็นผู้ผลิตโซลูชันการวัดความร้อนและอุณหภูมิไฟฟ้าสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม HVAC การแปรรูปทางเคมีและน้ำมันและก๊าซชั้นนำในสหรัฐอเมริกา สายผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ประกอบด้วยตลับหมึกการแช่ท่ออากาศแบบท่อครีบแถบ สปาและอ่างน้ำอุ่น; สวิตช์อุณหภูมิ เทอร์โมสตรัท; องค์ประกอบ; และอุปกรณ์เสริมเทอร์โมคัปเปิล วัลแคนอิเล็คทริค เครื่องทำความร้อนตลับหมึก มีปลอกป้องกันการกัดกร่อนและอุณหภูมิซึ่งห่อหุ้มขดลวดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนโดยแหล่งจ่ายไฟ AC และให้ความร้อนที่มีความเข้มข้นสูงจึงเหมาะสำหรับการหลอมโลหะในรูที่มีความทนทานสูงหน่วยเหล่านี้มาพร้อมกับวัสดุฉนวนเกรดพรีเมี่ยมเพื่อป้องกันขดลวดความร้อน สัมผัสกับปลอกที่อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอุปกรณ์ล้มเหลว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 3/16 ถึง 1-1 / 4 นิ้ว เลือกจากเครื่องทำความร้อนตลับหมึกแบบ swaged และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่นเครื่องทำความร้อนในตัวเครื่องเทอร์โมสตัทแรงดันไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันศีรษะ Raptor Supplies.