WARING COMMERCIAL
Waring Commercial มีสำนักงานใหญ่ในเมืองสแตมฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต สหรัฐอเมริกา ให้บริการโซลูชั่นการผสม การผสม และการปรุงอาหารสำหรับอุตสาหกรรมบริการอาหารและการวิจัย อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
วัสดุ Lab
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ประปา
โคมไฟ
กาวยาแนวและเทป
HVAC และเครื่องทำความเย็น
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
เกี่ยวกับ Waring Commercial
แค็ตตาล็อกของแบรนด์ประกอบด้วยเครื่องปั่น เครื่องผสม เครื่องเตรียมอาหาร เครื่องบด เครื่องคั้นน้ำ กล่องเก็บของ เตาย่างและกระทะแบน เตาอบ เตาแม่เหล็กไฟฟ้า เครื่องปิ้งขนมปัง เครื่องต้มกาแฟ และเครื่องจ่ายน้ำร้อน วาริงพาณิชย์ เครื่องปั่น MX Series มีภาชนะสแตนเลสพร้อมตู้เก็บเสียงที่เป็นอุปกรณ์เสริม ช่วยให้คุณรักษาสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและน่ารื่นรมย์ยิ่งขึ้นสำหรับพนักงานและลูกค้าของคุณ เครื่องปั่นเหล่านี้ตั้งค่าความเร็วใบมีดให้มากกว่า 30000 RPM ด้วยการตั้งค่าที่สูง ช่วยให้มั่นใจได้ว่าส่วนผสมจะผสมกันอย่างทั่วถึงและปั่นได้อย่างสมบูรณ์แบบ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า เชิงพาณิชย์ของ Waring บางรายการข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับโมเดล Vulcan Hart, Vollrath และ Kraft Tools ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าของคู่แข่งที่หมดสต็อกหรือล้าสมัย ก็มีโอกาสเกิดขึ้น Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Waring Commercial ที่เทียบเท่ากัน
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Waring Commercial เหล่านี้มีขนาดใหญ่ถึงขนาดเล็ก จำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะขนส่ง ดังนั้นสินค้าเหล่านี้จึงจัดส่งทางไปรษณีย์และขนส่งทางอากาศเพื่อลดเวลาหยุดทำงานให้น้อยที่สุด
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะทำความสะอาดเครื่องปั่นเชิงพาณิชย์ Waring ได้อย่างไร
หากต้องการทำความสะอาดเครื่องปั่นเชิงพาณิชย์ของ Waring อันดับแรกต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กแล้ว ถอดภาชนะออกและถอดชุดใบมีดออก ล้างภาชนะ ชุดใบมีด และฝาปิดด้วยน้ำสบู่อุ่น ๆ ใช้แปรงทำความสะอาดสิ่งตกค้างที่ฝังแน่น สามารถเช็ดฐานด้วยผ้าหมาดได้ ห้ามจุ่มฐานลงในน้ำ
ฉันจะติดตั้งเครื่องปั่น Waring Commercial ได้อย่างไร
ขั้นตอนการตั้งค่านั้นง่าย วางเครื่องปั่นบนพื้นผิวที่สะอาด เรียบ และมั่นคง เพื่อให้แน่ใจว่าสายไฟสามารถเข้าถึงเต้ารับไฟฟ้าได้อย่างสะดวก เชื่อมต่อภาชนะเข้ากับฐานอย่างแน่นหนา และตรวจดูว่ามีเครื่องปั่นเข้าที่แล้ว เสียบปลั๊ก เท่านี้คุณก็พร้อมเริ่มใช้งานแล้ว
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างเมื่อใช้ชิ้นส่วนเครื่องปั่น Waring Commercial หรือเครื่องปั่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
ในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ ให้พิจารณาปริมาณและเนื้อสัมผัสของสิ่งของที่คุณจะผสม แม้ว่าเครื่องปั่นแบบแช่ Waring เหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานที่แข็งแกร่ง แต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่ใส่ส่วนผสมมากเกินไป นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแหล่งจ่ายไฟเพียงพอ และเครื่องปั่นตั้งอยู่บนพื้นผิวที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น