รอกที่เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA พร้อมมอเตอร์อุตสาหกรรมแบบซีรีส์ ใช้ในการดึงหรือยกของหนักโดยใช้ลวดสลิงพันรอบถังหมุน
รอกที่เป็นไปตามมาตรฐาน SAE J706 ที่ใช้ในการดึงเครื่องจักรกลหนักที่มีพิกัดการบรรทุกสูงถึง 12000 ปอนด์ประกอบด้วยเหล็กชุบแข็งเฟืองเกียร์ดาวเคราะห์สองขั้นตอนและดิสก์เบรกสำหรับงานหนักที่สามารถรับน้ำหนักได้เป็นเวลานาน
ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์เสริมแผ่นยึดแบบแท่นตัวยึดแบบหลายตัวสายไฟที่เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วและชุดความตึงเชือกที่ใช้ในการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เก่าและเสื่อมสภาพของรอกและเพื่อติดตั้งบนพื้นผิวต่างๆ
ระบบควบคุมเครื่องกว้านแบบไร้สายที่ใช้ในการควบคุมกว้านจากระยะ 50 ฟุตสามารถใช้ได้กับเครื่องกว้านสำหรับการกู้คืนด้วยตนเองของ Warn Truck และ SUV และมาพร้อมกับเครื่องส่งสัญญาณตัวรับซองหนังเชือกเส้นเล็กและฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง
WARN เป็นผู้ผลิตรอกไฟฟ้าและไฮดรอลิกสวิทช์รีโมทคอนโทรลและอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องชั้นนำ เครื่องกว้านไฟฟ้าที่สอดคล้องกับ NFPA โดย WARN มีมอเตอร์อุตสาหกรรมขนาด 12- / 24V ซีรีส์สำหรับงานหนักและเหล็กชุบแข็งเกียร์ดาวเคราะห์สามขั้นตอนสำหรับการดึงโหลดในแนวนอนหรือยกและลดลงในแนวตั้งอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ลวดสลิงพันรอบการหมุน กลอง. บริษัท ยังมีเครื่องกว้านไฮดรอลิก SAE J706 เพื่อใช้ในการดึงอุปกรณ์ที่หนักกว่าหรือวัตถุขนาดใหญ่เป็นระยะเวลานาน รอกเหล่านี้มีคลัทช์ล็อคที่เป็นบวกเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องกว้านเปลี่ยนเกียร์และมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 12000 ปอนด์รีโมทกว้านไร้สายที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์จาก WARN มีตัวส่งสัญญาณที่ทนต่อแรงกระแทกเพื่อควบคุมเครื่องกว้านภายในระยะ 50 ฟุต จากยานพาหนะ รีโมทกว้านเหล่านี้มีให้ในรุ่นยูทิลิตี้รถจักรยานยนต์หรือรถเอทีวีและรถบรรทุก เลือกจากเครื่องกว้าน WARN และรีโมทกว้านที่หลากหลาย Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์