วีค

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Weg ใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

มอเตอร์

อุปกรณ์มอเตอร์

  • ประกอบด้วยโมดูลการสื่อสาร WEG CAN / PROFIBUS, HMI-02 และอุปกรณ์เสริมเช่นสายปุ่มกดระยะไกลและฝาหลัง HMI สำหรับใช้ในระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม มีความยาวสายเคเบิลสูงสุด 7.5 เมตรและการติดตั้งประเภทต่างๆ

  • ชุดหน้าแปลนและอะแดปเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับติดตั้ง / ต่อตัวลดเกียร์เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้า บางรุ่นมีการออกแบบที่ได้รับการรับรองจาก NEMA เพื่อความทนทานต่อแรงกระแทกและการขัดถูที่เหนือกว่า มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ 2.36 ถึง 9.84 นิ้ว

  • เหมาะสำหรับการป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดสูงแรงดันเกินภายในและการสูญเสียอิเล็กทริกขนาดเล็กในการใช้งานระบบจ่ายกำลัง กล่องหุ้มที่ได้รับการรับรอง NEMA สำหรับการป้องกันสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมที่รุนแรง

  • ออกแบบมาเพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์ในคอมเพรสเซอร์พัดลมสายพานลำเลียงและอุปกรณ์ยกโหลด บางรุ่นมีโช้กบัส DC คู่เพื่อลดฮาร์มอนิก มีให้เลือก 200 - 240 และ 380 - 480VAC

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน

  • มอเตอร์ 230 V ODP ที่ติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่หลากหลายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขับเคลื่อนเครื่องอัดอากาศที่มีความเร็วสูงถึง 3600 รอบต่อนาทีและอัตรากำลังตั้งแต่ 1 ถึง 10 แรงม้า

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งบนเสาระบายความร้อนเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศในการใช้งาน HVAC รุ่นที่เลือกมีตลับลูกปืนแบบปิดผนึกสองชั้นเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเข้ามา มีให้เลือก 1150 - 1775 RPM

  • ออกแบบมาสำหรับการขับเคลื่อนอุปกรณ์และเครื่องจักรอุตสาหกรรมในโรงงานสิ่งทอโรงงานแปรรูปผ้าลินินและสายพานลำเลียง รุ่นที่เลือกมีการออกแบบใบพัดแบบกรงกระรอกเพื่อการควบคุมความเร็วคงที่ มีให้เลือก 1160 - 3540 RPM

มอเตอร์ไฟฟ้าเอนกประสงค์

  • มอเตอร์ 3 เฟสเอนกประสงค์ / IEEE ที่หลากหลายเหมาะสำหรับโรงงานเหล็กโรงงานปิโตรเคมีและโรงงานกระดาษ มีให้เลือกทั้งแบบ CW และ CCW ที่มีรอบต่อนาทีสูงถึง 3600 และอัตรากำลังสูงสุด 450 แรงม้า

มอเตอร์ปั๊ม

  • ใช้เพื่อเชื่อมต่อใบพัดปั๊มเข้ากับเพลามอเตอร์โดยตรงด้วยกำลังสูงสุด 100 แรงม้าและประสิทธิภาพ 95% มีจำหน่ายในกล่องหุ้ม ODP / TENV และคุณสมบัติฉนวน Class F และกล่องขั้วต่อเกลียว NPT

เครื่องใช้ไฟฟ้า

สตาร์ทเตอร์และคอนแทค

Weg เป็นผู้ผลิตชั้นนำของมอเตอร์สำหรับใช้งานทั่วไปและระดับอุตสาหกรรมและไดรฟ์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซอาหารและเครื่องดื่มยานยนต์และการเดินเรือ แค็ตตาล็อก Weg Motors ประกอบด้วย AC / DC ปั๊มคู่ปิดการเหนี่ยวนำตำแหน่งที่เป็นอันตรายเครื่องมือไฟฟ้าที่อยู่กับที่มอเตอร์สามเฟสและเครื่องอัดอากาศนอกเหนือจากสวิตช์มอเตอร์แบบแมนนวลและสตาร์ต ได้รับการออกแบบตามข้อกำหนด EISA 2007 และมาตรฐานประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ NEMA มอเตอร์เหล่านี้มีความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน Weg มอเตอร์ป้องกันการระเบิด ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันความร้อนอย่างสมบูรณ์ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับใช้ในสถานที่อันตราย มอเตอร์ไฟฟ้าเหล่านี้มีการออกแบบใบพัดแบบกรงกระรอกเพื่อให้สามารถควบคุมความเร็วคงที่และฉนวน Class F ที่สามารถต้านทานอุณหภูมิที่คดเคี้ยวได้สูงถึง 180 องศาเซลเซียสเพื่อควบคุมความเร็วของมอเตอร์เหนี่ยวนำกระแสสลับโดยไม่ส่งผลต่อแรงบิดการใช้ไฟฟ้าอิมพีแดนซ์และฟลักซ์แม่เหล็กแบรนด์ ไดรฟ์ความถี่ตัวแปร เหมาะสำหรับปั๊มคอมเพรสเซอร์และเครื่องยกโหลด สำหรับการใช้งานที่ต้องการความเฉื่อยสูงและการชะลอตัวในระยะสั้นสิ่งอำนวยความสะดวกในการเบรกที่เหมาะสมที่สุดของ Weg VFD เหล่านี้จะให้แรงบิดที่กำหนดโดยการจัดการพลังงานจำนวนมากและไม่ต้องใช้ตัวต้านทานเพิ่มเติม เลือกจากมอเตอร์และไดรฟ์เหล่านี้หลากหลายประเภท Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย Weg ที่ได้รับอนุญาต