WESCO
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 1922 Wesco Industrial Products ได้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์การจัดการ ยก และขนส่งดรัมคุณภาพสูง แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมของ Wesco ได้แก่ รถบรรทุกมือ เครื่องมือปีนบันได โต๊ะยก รถเข็นเอียง รถบรรทุกกล่องและรถดรัมยก เครื่องจ่าย ชั้นวางและดอลลี่ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
ปั๊ม
ระบบส่งกำลัง
นิวเมติก
วัสดุ Lab
ประปา
ความปลอดภัย
โคมไฟ
เครื่องมือช่าง
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
ฮาร์ดแวร์
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ ตัวกรอง
ลิฟท์วัสดุดูทั้งหมด
ตารางลิฟท์ลำเลียง ยกโต๊ะด้วยท็อปส์ซูลำเลียงและมือหมุนที่สั่งการด้วยตนเองเพื่อดึงและดันโหลดได้ถึง 2000 ปอนด์ เหมาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนต์งานโลหะและอาหาร มีตัวล็อคพื้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและล้อเลื่อนแบบหมุนได้ 2 ตัวและล้อเลื่อนแบบแข็ง 2 ตัวเพื่อความคล่องตัวที่ราบรื่น
โต๊ะยกของ Die Handler รถเข็นแม่พิมพ์เคลื่อนที่ราคาประหยัดพร้อมที่จับเหล็กปรับระดับได้สำหรับการจัดการชุดแม่พิมพ์ส่วนบนออกแบบมาเพื่อขนส่งและแยกแม่พิมพ์สำหรับงานบริการและการบำรุงรักษา มีระบบล็อคพื้นเพื่อยึดโต๊ะให้เข้าที่ระหว่างการขนถ่ายหรือขนถ่าย
ยกโต๊ะและรถเข็น อุปกรณ์ยกวัสดุด้วยตนเอง อุปกรณ์เสริมแท่นยกและรถยก ลิฟท์แพลตฟอร์ม เพื่อช่วยในระหว่างการขนถ่าย / การขนถ่ายงานหนักลิฟท์แพลตฟอร์ม Wesco มีโครงสร้างสแตนเลสสตีล / อลูมิเนียมพร้อมโครงโลหะที่รับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์และส้อมเพื่อยก / ลดพาเลทได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยเหล่านี้มาพร้อมกับล้อฟีนอลิกด้านหน้า (5 นิ้ว OD) และล้อหลัง (4 นิ้ว OD) เพื่อความคล่องตัวที่ดีขึ้นและตัวล็อคชั้นเพื่อป้องกันการปลดลิฟต์โดยไม่ได้ตั้งใจ ลิฟท์แพลตฟอร์ม Pedalift Series ของแบรนด์ได้รับการออกแบบให้มีปั๊มไฮดรอลิกและอุปกรณ์ปลดเท้าเพื่อยกและลดแพลตฟอร์มตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีแบริ่งลูกปืนที่มีความแม่นยำซึ่งติดอยู่บนล้อล้อเพื่อให้ความเร็วในการหมุนสูงและ Pedalift Jack ที่ผลิตโดย Wesco (ในบางรุ่น) เพื่อรองรับน้ำหนักได้ถึง 750 ปอนด์ลิฟท์แพลตฟอร์มเหล่านี้มีให้เลือกในความกว้างของแพลตฟอร์ม 3-32 นิ้ว ตัวเลือกบน Raptor Suppliesผู้จัดจำหน่าย Wesco ที่ได้รับอนุญาต
ลิฟท์วัสดุแบบพกพา รถเข็นยกขากรรไกร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรับน้ำหนักสูงสุด 2200 ปอนด์โดยมีการดัดงอน้อยที่สุดและแรงตึงด้านหลัง ในการขนถ่าย การจัดการ การประกอบ การตรวจสอบและการบำรุงรักษา โดดเด่นด้วยปั๊มแบบใช้เท้าเหยียบพร้อมที่จับแบบปล่อยคันโยกเพื่อการยกและลดน้ำหนักได้ง่าย และลูกล้อโพลียูรีเทนเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ราบรื่น
ตาราง Scissor Lift โต๊ะยกกรรไกรไฟฟ้าขนาดเล็กที่ออกแบบมาเพื่อยกของได้มากถึง 2200 ปอนด์ มีสถานีควบคุมปุ่มกดแบบใช้ไฟฟ้าสำหรับยกของได้สูงถึง 30 นิ้ว พร้อมสเกิร์ตนิรภัยรอบปริมณฑลเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
Stackers คุณสมบัติส้อมเลื่อนด้านล่างหรือเข้าไปในช่องของลื่นไถล พาเลทและภาชนะ; ทนต่อน้ำหนักได้ตั้งแต่ 176 ถึง 2200 ปอนด์; เหมาะสำหรับคลังสินค้า สถานที่ก่อสร้าง และโรงงานผลิต อนุญาตให้ยกสูงได้ถึง 130 นิ้วและมีความยาวส้อมตั้งแต่ 16 ถึง 42 นิ้ว
รถบรรทุกมือดูทั้งหมด
รถบรรทุกมืออุปกรณ์ รถบรรทุกเครื่องใช้ไฟฟ้า / เครื่องหยอดเหรียญทำจากอลูมิเนียม / เหล็กสำหรับขนย้ายและขนย้ายน้ำหนักไม่เกิน 1800 ปอนด์พร้อมที่จับเพื่อความมั่นคงและการรองรับที่เพิ่มขึ้นและล้อเพื่อความคล่องตัวที่ง่าย
รถบรรทุกมือเปิดประทุน ออกแบบมาเพื่อเคลื่อนย้ายและขนถ่ายน้ำหนักตั้งแต่ 200 ถึง 1200 ปอนด์ในแนวนอนและแนวตั้ง มีล้อเพื่อการใช้งานที่ง่ายและความคล่องแคล่ว มีให้เลือกทั้งบนโต๊ะแบบสองตำแหน่ง / เปิดประทุน / พับเก็บได้ / แคดดี้สำนักงาน / การกำหนดค่าสามตำแหน่ง
รถบรรทุกมือกลอง ใช้ในห้องเก็บของโกดังและโรงรถเพื่อขนส่งและจ่ายถังหนักได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย มีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก 2 และ 4 ล้อและอะลูมิเนียมที่มีความจุสูงสุด 1200 ปอนด์
รถบรรทุกมือพับ การออกแบบพับได้เพื่อประหยัดพื้นที่ระหว่างการจัดเก็บหรือขนส่งรถบรรทุก มีแผ่นปิดจมูกเพื่อรองรับน้ำหนักเป็นพิเศษ และโครงแนวตั้งเพื่อป้องกันการตกหล่นเมื่อรถบรรทุกได้รับโมเมนตัม ทำจากเหล็ก / อลูมิเนียม รับน้ำหนักได้มากถึง 1000 ปอนด์ และมีขนาดความกว้าง 12 ถึง 26.5 นิ้ว
รถบรรทุกมือเอนกประสงค์ ใช้ในการเคลื่อนย้ายของหนักหรือขนาดใหญ่ เช่น ถังขยะ กล่อง ลัง และวัตถุดิบ โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียม / เหล็ก / สแตนเลสเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อน รับน้ำหนักได้มากถึง 900 ปอนด์ และมีสีเขียว สีแดง และสีเหลือง
อุปกรณ์เสริมรถบรรทุกมือ อุปกรณ์ชาร์จแบบต่างๆ, ตะขอถังรถบรรทุกมือ, ตัวประสานโหลด, แผ่นดาดฟ้าที่ถอดออกได้, ที่จับ, บาร์กึ่งกลางรถบรรทุกมือ, ส่วนขยายจมูกของรถบรรทุกมือ, ที่ชาร์จแบตเตอรี่, บันไดและชุดผลักออก
ล้อและเพลารถบรรทุกมือ แผ่นจมูกและส่วนขยาย รถบรรทุกมือพิเศษ บันไดปีนรถบรรทุกมือ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่หรือของหนักที่มีน้ำหนักมากถึง 850 ปอนด์; ใช้ในสถานีกระจายสินค้าและจัดส่ง โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมพร้อมสีซิลิโคนอัลคิดสีเทาเพื่อความทนทานต่อรังสี UV และการกัดกร่อน ผสานรวมกับล้อโพลียูรีเทนเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ราบรื่น
กลองดูทั้งหมด
อุปกรณ์กลอง รวมถึงก๊อกน้ำกลองที่มีคุณภาพสูงแคลมป์กระทะหยดอะแดปเตอร์มาตรวัดและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เพื่อให้การจัดการกลองปลอดภัยง่ายขึ้นและไม่ยุ่งยาก
ผู้ให้บริการกลอง ใช้ในการยก ลดระดับ หมุน เอียง และขนย้ายดรัมที่บรรทุกเต็มที่ เหมาะสำหรับการระบายน้ำ ให้การล็อคในตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง และมาพร้อมกับล้อโพลียูรีเทนเพื่อการทนต่อการเสียดสีและการฉีกขาด สามารถรองรับถังซักขนาด 55 แกลลอนที่รับน้ำหนักได้ถึง 800 ปอนด์
กลองเปลและ Tippers แท่นวางถังพลาสติก / เหล็กรถไถและชั้นวางพร้อมไม้ค้ำยันที่แข็งแรงเพื่อยกขนส่งและจ่ายถังได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย มีให้เลือกหลายขนาดและรับน้ำหนักได้สูงสุด 2400 ปอนด์
กลอง Deheader ดรัมเดอร์สำหรับงานหนักที่ใช้ในอุตสาหกรรมเคมียาและอาหารและเครื่องดื่มเพื่อถอดฝาปิด / ซีลของถังเหล็ก มีด้ามจับพลาสติกตามหลักสรีรศาสตร์และใบมีดที่ถอดเปลี่ยนได้
กลอง Deheader Blades โลหะผสมที่ไม่ใช่เหล็กชุบแข็งและใบมีดทดแทนเหล็กปลอมที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับดรัมเดอเฮดเดอร์เพื่อถอดฝาปิดและซีลของดรัม
อุปกรณ์ยกกลอง กลองลิฟเตอร์ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการพกพาและการขนย้ายกลองที่มีน้ำหนักมากอย่างสะดวกสบายตัวยกถังและตัวจ่ายของ Wesco ได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เพื่อให้พอดีกับระบบส่วนใหญ่และมีความสามารถในการยึดสูงสุด 3000 ปอนด์สามารถล็อคในตำแหน่งแนวตั้งและแนวนอนและติดตั้ง โซ่ควบคุมการล็อคสำหรับยึดกลองเข้ากับตำแหน่ง เครื่องจัดการดรัมที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ของ Wesco ติดตั้งปั๊มไฮดรอลิกที่มีความสามารถในการจัดการถังซัก 30 ถึง 85 แกลลอนและมีระบบขับเคลื่อนกำลังซึ่งให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ 120 นิ้วต่อนาที ตัวจัดการดรัมเหล่านี้เข้ากันได้กับกลองที่มีแหวนล็อคและมีรีโมทสำหรับการเคลื่อนที่ขึ้น / ลงของชุดจ่ายไฟ Raptor Supplies เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตซึ่งมีตัวเลือกมากมายของ Wesco กลองลิฟท์ในรูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วยตนเองและแบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
กลอง Pourers ยกถังและเทสิ่งของได้ง่ายโดยการเอียง เสนอการล็อคในตำแหน่งแนวนอนและแนวตั้ง สามารถรองรับถังเหล็กขนาด 45 ถึง 55 แกลลอน ที่มีน้ำหนักมากถึง 800 ปอนด์ เหมาะสำหรับรอกหรือโซ่ยกเหนือศีรษะ
Dollies และ Moversดูทั้งหมด
Desk Mover และอุปกรณ์เสริม Dolly ตัวย้ายโต๊ะ อะแดปเตอร์ฐานแบบปรับได้และตัวเคลื่อนย้ายม้านั่งเพื่อยกหรือเคลื่อนย้ายโต๊ะทำงานโดยไม่ต้องถอดลิ้นชักหรือล้างด้านบน โดดเด่นด้วยชั้นวางของลิฟท์เคลือบไวนิลเพื่อป้องกันความเสียหายและการลื่นไถลและล้อเลื่อนแบบยางแข็งสี่ล้อเพื่อการเคลื่อนย้ายได้ง่ายถึง 600 ปอนด์
รถบรรทุกขนาดเล็ก ตุ๊กตาไม้เอนกประสงค์ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลหนักหรือเฟอร์นิเจอร์ในโกดังและโรงรถ รับน้ำหนักได้สูงสุด 1200 ปอนด์
ดรัมตุ๊กตา อลูมิเนียมโพลีโพรพีลีนและดรัมเหล็กที่ใช้สำหรับขนส่งถังที่มีความจุสูงสุด 1000 ปอนด์ สามารถใช้ได้กับถังพลาสติกเหล็กและไฟเบอร์
เครื่องจักรสเก็ตและอุปกรณ์โรลเลอร์ เสนอการขนส่งอุปกรณ์สำหรับงานหนักที่รวดเร็วและปลอดภัยจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง นำเสนอแผ่นรับน้ำหนักและกราวด์ที่มีความแม่นยำและลูกกลิ้งชุบแข็ง เพื่อรองรับน้ำหนักสูงสุด 30000 ปอนด์ มีความสูงให้เลือก 3.18, 4.437, 4.875 และ 7 นิ้ว
การเคลื่อนย้ายเครื่องจักร ดอลลี่แบบตั้งโต๊ะที่ออกแบบมาสำหรับการขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากถึง 10000 ปอนด์ มีดาดฟ้าเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับวางเครื่องจักร และสันด้านข้างเพื่อต้านทานสินค้าจากการลื่นไถล มาพร้อมกับคุณภาพของอากาศยาน ล้อเหล็กอบร้อนเพื่อการเคลื่อนย้ายที่ราบรื่น
แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
แจ็คพาเลทไฟฟ้า แม่แรงพาเลทที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และใช้งานด้วยตนเองเพื่อยกและเคลื่อนย้ายพาเลทในโรงรถและคลังสินค้า มีจำหน่ายในรุ่น 8, 12 และ 24 V โดยมีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 4400 ปอนด์
พาเลทแจ็คอุปกรณ์เสริม รวมแท่นรองรถลากและชุดแบตเตอรี่สำหรับรถบรรทุกมือขับเคลื่อนและตัวหยุดล้อรถลากพาเลท โดดเด่นด้วยโครงสร้างโพลีไวนิล/ยางแข็งเพื่อความแข็งแรงเชิงกล ทนต่อการเสียดสี และการดูดซับแรงสั่นสะเทือน รถลากพาเลทป้องกันความเสียหายต่อสินค้าจากแม่แรงลากพาเลทที่ไม่ปลอดภัย un
แจ็คพาเลท รถลากพาเลทของ Wesco (หรือที่เรียกว่าแท่นวางสินค้า) ใช้สำหรับยกและขนย้ายพาเลทสินค้าได้อย่างง่ายดาย พวกเขามีที่จับเป็นรูปวงเพื่อความคล่องแคล่วที่ดีขึ้นและสำหรับการดึงส้อมขึ้น วัสดุโพลียูรีเทนของล้อช่วยป้องกันไม่ให้แบนและช่วยไม่ให้เกิดการสึกหรอ แม่แรง Wesco เหล่านี้มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 6000 ปอนด์กระบอกสูบไฮดรอลิก / มอเตอร์ที่ใช้แบตเตอรี่สำหรับยกและลดส้อมและก้านกดแบบปรับได้เพื่อปรับเปลี่ยนความสูงของส้อม รถลากพาเลทของ Wesco เหล่านี้มีให้เลือกหลายขนาด Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Wesco
เครื่องยกและตัวเอียงพาเลท ออกแบบมาสำหรับยกและขนย้ายไถลหรือพาเลทในคลังสินค้า สถานที่ก่อสร้าง และโรงงานผลิต โดดเด่นด้วยล้อโพลียูรีเทนแบบไนลอน/แบบหล่อเพื่อการต้านทานการล้าและการดูดซับเสียง มีความจุโหลดตั้งแต่ 1100 ถึง 3300 ปอนด์
ตัวกำหนดตำแหน่งพาเลทและรถตักระดับ เครื่องปรับระดับพาเลทใช้สำหรับการขนถ่ายพาเลทที่รวดเร็วและปลอดภัย มาพร้อมช่องใส่ตะเกียบในตัวเพื่อการเคลื่อนย้ายที่สะดวก และวงล้อรองรับลูกปืนเพื่อการเลี้ยวที่ราบรื่น มีกระโปรงป้องกันเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วย
อุปกรณ์ท่าเรือดูทั้งหมด
ขอบทางลาด ออกแบบมาเพื่อให้มีเส้นทางที่เข้าถึงได้ง่ายสำหรับการเคลื่อนย้ายของอุปกรณ์ล้อเลื่อนเช่นตุ๊กตาและรถบรรทุกมือทางขึ้นและลง โดดเด่นด้วยโครงสร้างพลาสติกน้ำหนักเบาเพื่อความสะดวกในการพกพาและรับน้ำหนักได้สูงสุด 600 ปอนด์
ประตูบานเลื่อน ออกแบบให้แยกพื้นที่ทำงานออกเป็น 20 ส่วนพร้อมทั้งป้องกันลม ฝุ่น และเสียงรบกวน นำเสนอพื้นผิวโปร่งใสเพื่อให้มองเห็นได้สองทางและมองทะลุได้ สามารถทนต่ออุณหภูมิได้ตั้งแต่ -150 ถึง XNUMX องศาฟาเรนไฮต์
แจ็คโคลงรถพ่วง เหมาะสำหรับการขนถ่ายรถกึ่งพ่วงที่ปลอดภัยและง่ายดาย โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กที่รับน้ำหนักได้มากถึง 50000 ปอนด์ และฐานกว้างเพื่อต้านทานการจมของดอลลี่รถพ่วงลงบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม ติดตั้งล้อกึ่งนิวเมติกเพื่อการป้องกันพื้นไม่ทำให้เกิดรอยและการดูดซับแรงกระแทกที่ดีเยี่ยม
การเลือกสต็อกสินค้าและรถเข็นสินค้าดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมรถบรรทุกแพลตฟอร์ม รถบรรทุกแพลตฟอร์ม รถบรรทุกแพลตฟอร์มของ Wesco ใช้สำหรับการขนส่งสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในโรงเรียนโรงพยาบาลร้านค้าและคลังสินค้า รถบรรทุกแพลตฟอร์มเหล่านี้มีโครงสร้างตัวถังอะลูมิเนียมที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 3000 ปอนด์และล้อเลื่อนแบบสลักบนเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและความคล่องแคล่วที่ดีขึ้น ซ็อกเก็ตเข้ามุมที่ปลายทั้งสองด้านช่วยให้สามารถใช้มือจับได้ทั้งสองด้านหรือทั้งสองด้านของรถบรรทุก เลือกจากรถบรรทุกแพลตฟอร์ม Wesco ที่มีให้เลือกมากมายในรูปแบบเด็คที่แตกต่างกันบน Raptor Suppliesซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของแบรนด์
รถเข็นหุ้น
เกี่ยวกับเวสโก้
รถยกของ Wesco มีให้เลือกทั้งรุ่นขับเคลื่อนด้วยมือ เปิดประทุน และรุ่นขึ้นบันไดที่มีโครงสร้างอะลูมิเนียม / เหล็ก / เหล็กที่ทนทานสำหรับการยกน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1800 ปอนด์ รวมถึงกระเบื้องเซรามิก บล็อกซีเมนต์ และถังแก๊ส ในการยก ขนส่ง และจ่ายเนื้อหาของดรัมหนักอย่างรวดเร็วและปลอดภัย Wesco ขอเสนอตัวยกและจ่ายดรัมแบบแมนนวลและแบบใช้แบตเตอรี่ในรุ่นด้านล่างขอเกี่ยว แบบสลิง และแบบติดตั้งกับส้อม ซึ่งรับน้ำหนักได้สูงสุด 3000 ปอนด์ นอกจากนี้ Wesco ยังผลิต รถยก StairKing เพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นและลงพื้นผิวลาดเอียงหรือบันได หน่วยปีนบันไดแบบใช้มอเตอร์เหล่านี้มีโครงโลหะผสมน้ำหนักเบา โครงสร้าง I-beam แบบเชื่อม และกลไกวงล้อเชิงบวกพร้อมการกรอกลับอัตโนมัติ เลือกจากอุปกรณ์เหล่านี้และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องที่หลากหลายในขนาดและความจุในการจัดเก็บที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Wesco อ้างอิงถึงหมายเลขรุ่น Dayton, Vestil และ Valley Craft ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Wesco ที่เทียบเท่ากัน ลูกค้ายังสามารถอ้างอิงโยงผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้โดยใช้ตัวเลข 5 หลักสุดท้ายของหมายเลขรุ่น
การส่งสินค้า
อุปกรณ์จัดการดรัมของ Wesco มีขนาดใหญ่และหนัก ดังนั้นจึงต้องบรรจุหีบห่ออย่างระมัดระวัง เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจได้รับความเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นพวกเขาจะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางอากาศและไม่ใช่การจัดส่งแบบจัดส่งสำหรับการหยุดทำงานขั้นต่ำ
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
คำถามที่พบบ่อย
อะไรคือความแตกต่างระหว่างรถบรรทุกมือกับดอลลี่เครื่องใช้ไฟฟ้า?
ตุ๊กตาต้องการสิ่งของที่จะยกขึ้นในขณะที่รถบรรทุกมือสามารถเลื่อนใต้สิ่งของได้
คุณจะเปลี่ยนตัวยกไฮดรอลิกของ Wesco ได้อย่างไร?
- เตรียมส่วนบนของเครื่องยนต์และถอดฝาครอบวาล์วออก
- ย้ายกระบอกสูบไปที่กึ่งกลางของส่วนบนของเครื่องยนต์
- ทำความสะอาดปะเก็นท่อร่วมและถอดตัวยกไฮดรอลิกตัวเก่าออกโดยคลายเกลียวออก
- วางตำแหน่งตัวยกไฮดรอลิกใหม่เข้าที่แล้วขันสลัก
Wesco เป็นเจ้าของ Anixter หรือไม่?
Anixter เป็นส่วนหนึ่งของ Wesco พวกเขาร่วมกันจัดหาโซลูชั่นด้านไฟฟ้า การสื่อสาร เครือข่ายและความปลอดภัย และพลังงานสาธารณูปโภคให้แก่ลูกค้า
สำนักงานใหญ่ของ Wesco อยู่ที่ไหน?
Wesco มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Pittsburgh รัฐเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
อุปกรณ์อะไรใช้ในการยกพาเลท?
รถลากพาเลทหรือแม่แรงลากพาเลทของ Wesco หรือที่รู้จักในชื่อจิ๊กเกอร์หรือสุนัข อาจเป็นอุปกรณ์จัดการพาเลทที่ใช้มากที่สุดสำหรับสถานที่จัดเก็บและคลังสินค้า แม่แรงพาเลทเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อการขนส่ง เคลื่อนย้าย และจัดเรียงพาเลท
Wesco ปฏิบัติตามมาตรฐานใด ๆ หรือไม่?
ผลิตภัณฑ์ของ Wesco ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000, UR และ UL 508 เพื่อให้บริการที่เชื่อถือได้และปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้