เวสต์วอร์ด

เราสามารถ แหล่ง หมายเลขชิ้นส่วน Westward ใด ๆ
ส่ง ภาพ ในส่วนที่คุณต้องเปลี่ยน
ขอใบเสนอราคา

เครื่องมือช่าง

เครื่องมือวัดและเค้าโครง

  • เครื่องหามุมที่ออกแบบมาสำหรับการวัดมุมแล้วจำลองเป็นชิ้นงาน ใช้กันอย่างแพร่หลายโดยช่างไม้และช่างติดตั้งอุปกรณ์ตัดแต่งเชิงพาณิชย์ มีโครงสร้างพลาสติกที่ทนแรงกระแทกสูงเพื่อขจัดความไม่ถูกต้องที่เกิดจากสนามแม่เหล็กที่ไม่ต้องการ มีให้เลือกความยาวฐาน 3.5, 4.625 และ 5 นิ้ว

  • ประกอบด้วยของเหลวในขวดสีเขียวเพื่อการวัดที่แม่นยำในขณะที่ปรับระดับชิ้นงานและฝาปิดที่ทำจากยาง (บางรุ่น) เพื่อป้องกันการกระแทกและป้องกันความเสียหาย มีให้เลือกความยาว 6.25, 9, 24, 48, 72 และ 96 นิ้ว

  • ออกแบบมาเพื่อกำหนดมุมภายในและภายนอกตลอดจนตรวจสอบความสูงและความลึกของชิ้นงาน โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กหล่อชุบแข็งที่ให้ความทนทานที่ยอดเยี่ยมและการไล่ระดับไมโครไฟน์ (8s / 16s / 32nds / 64th)

  • ใช้ในการวัดความลึกของรูช่องตัวนับและช่องรวมทั้งระยะห่างจากพื้นผิวไปยังส่วนที่ปิดภาคเรียนบางส่วน มีแกนเหล็กชุบแข็งและ anvil เพื่อความต้านทานแรงกระแทกสูงสุด

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาดทั้งภายในและภายนอกของชิ้นงานโดยใช้ขากรรไกรบนและล่างตามลำดับ มีโครงสร้างสเตนเลสสตีลที่แข็งแรงทนทานเพื่อความทนทานและต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในบริเวณที่สัมผัส

  • ไดอัลทดสอบตัวบ่งชี้ที่ออกแบบมาสำหรับการวัดความไม่ตรงแนวระหว่างแกนหมุนของแกนหมุนและชิ้นงานในการเจียรกัดหรือตัด บางรุ่นมีตลับลูกปืนประดับอัญมณีเพื่อลดการสูญเสียจากแรงเสียดทาน

  • คาลิปเปอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาเพื่อการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในและภายนอกขั้นตอนและความลึกของชิ้นงานอย่างแม่นยำ มีหน้าจอดิจิตอลขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายเพื่อความสะดวกของผู้ใช้และนำเสนอในรูปแบบโครงสร้างโพลีคาร์บอเนตและสเตนเลสสตีล

  • ใช้ร่วมกับเลเซอร์เพื่อทำการวัดระหว่างวัตถุที่มีความแม่นยำสูง มีหน้าจอ LCD แบบเรืองแสงที่อ่านง่ายซึ่งแสดงการวัดในสภาพแสงสลัวและกระเป๋าที่มีสายรัดนิรภัย

  • ออกแบบมาเพื่อบันทึกข้อมูลในแอปพลิเคชันการควบคุมกระบวนการซึ่งสามารถโอนไปยังพีซีได้อย่างง่ายดายเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดพารัลแลกซ์ นำเสนอเครื่องเข้ารหัสแบบสัมบูรณ์เพื่อให้มีความเร็วและความแม่นยำสูง ส่งผลลัพธ์ในระบบการวัดทั้งแบบอิมพีเรียลและเมตริก

  • ออกแบบมาเพื่อกำหนดระยะห่างระหว่างพื้นผิวและจัดแนวเครื่องจักรเครื่องมือตัดและเครื่องมือสอบเทียบที่ซับซ้อนอื่น ๆ แยกบล็อกตัววีด้วยแคลมป์เกือกม้าเพื่อจับชิ้นงานเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา

  • ใช้เพื่อกำหนดและกำหนดความสูงขนาดขั้นตอนหรือระยะทางแนวตั้งและทำเครื่องหมายชิ้นงาน นำเสนอหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ที่อ่านง่ายเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำสูงถึง +/- 0.002% ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ได้แก่ การตั้งค่าศูนย์และการแปลงนิ้ว / เมตริกพร้อมการดำเนินการเปิด / ปิดอัตโนมัติ

  • ใช้สำหรับวัดขนาดภายในและภายนอกของวัตถุอย่างรวดเร็วด้วยความแม่นยำสูง มีโครงสร้างเหล็กชุบโครเมี่ยม / ชุบแข็งเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงและแรงกระแทก มีให้เลือกตั้งแต่ 0.0005 ถึง 0.00005 นิ้ว

  • ออกแบบมาเพื่อปรับความเสถียรของหน้าปัดและไฟแสดงสถานะไฟฟ้าเพื่อขจัดข้อผิดพลาดของเครื่องเพื่อการวัดที่แม่นยำ ส่งแรงแม่เหล็กสูงสุด 85 lbf เพื่อป้องกันความเสียหายของไฟแสดงสถานะและหัววัดอันเนื่องมาจากฐานล้มทับโดยไม่ได้ตั้งใจ มีให้เลือกทั้งแบบซาตินโครเมียมและสีฟ้า

  • ใช้วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูท่อและท่อรวมถึงขนาดร่องในโอริงและแหวนรอง มีน็อตล็อคเพื่อให้สามารถล็อคแกนหมุนได้ในเชิงบวกและปลายเหล็กชุบแข็งเพื่อป้องกันความเสียหาย นอกจากนี้ยังมาในชุดประกอบด้วยแท่งประแจปรับและกล่องเก็บของ

  • เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในงานก่อสร้างวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและงานวัดทางอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีโครงพลาสติก ABS สำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนและในพื้นที่ที่มีอันตรายจากไฟฟ้า รุ่นที่มีจำหน่ายทั้งเหล็กกล้าคาร์บอนไฟเบอร์กลาสเหล็กหุ้มไนลอนและใบมีดเหล็ก

  • กระเป๋าใส่ล้อวัดเพื่อรองรับ Grainger เบอร์ 21LP34 และ 21LP36 และล้อวัดขนาด 11-12 นิ้ว นำเสนอรูปแบบกระเป๋าเป้ที่มีที่จับแบบถือด้วยมือซึ่งช่วยให้ยกล้อวัดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างง่ายดาย

  • ใช้สำหรับการตีเส้นถนนการปูรั้วและการควบคุมการจราจรรวมทั้งในสถานที่ก่อสร้างเพื่อวัดระยะทางขอบเขตหรือพื้นที่ขนาดใหญ่ มาพร้อมกับโครง ABS หรืออลูมิเนียมขึ้นรูปพร้อมแกนจับเพื่อให้ได้เส้นกว้าง 2 หรือ 4 นิ้วที่แม่นยำ

ประแจ

ซ็อกเก็ตและบิต

ด้วยประสบการณ์กว่า 57 ปี Westward ได้ผลิตเครื่องมือถือและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุที่เหมาะสำหรับงานไม้การผลิตงานโลหะและการบำรุงรักษาและการซ่อมแซม แคตตาล็อกที่ครอบคลุม ได้แก่ ประแจไขควงค้อนเครื่องมือหนีบรถเข็นเครื่องมือเครื่องมือตรวจสอบและสิ่งชั่วร้าย แบรนด์ของ ประแจปรับระดับ ได้รับการออกแบบตามการรับรอง ASME และเหมาะที่สุดสำหรับการยึดน็อตสลักเกลียวและอุปกรณ์ในอุปกรณ์ HVAC ประแจเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กที่มีผิวเคลือบฟอสเฟตสีดำเพื่อความต้านทานต่อของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือน้ำมันไฮดรอลิกและกลไกสกรูแบบปรับได้เพื่อขจัดความต้องการเพิ่มเติมของเครื่องมือติดตั้ง สำหรับการติดตั้งแคลมป์หรือหมุดและสกรูยึดในบริการซ่อมยานยนต์ Westward ชุดเครื่องมือที่มีความแม่นยำ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเนื่องจากไขควงและคีมปลายด้านบนโครเมี่ยมที่มีความแม่นยำซึ่งออกแบบมาเพื่อป้องกันการบิ่นและการลื่นไถล หน่วยอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มาพร้อมกับกระเป๋าใส่ซิปล็อคน้ำหนักเบาเพื่อการจัดเก็บที่ปลอดภัยและพกพาไปที่ไซต์งาน เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหล่านี้พร้อมกับอะแดปเตอร์ซ็อกเก็ตกระแทกมาตรวัดระยะทางและไมโครมิเตอร์ Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่าย Westward ที่ได้รับอนุญาต