WESTWARD
ตั้งแต่ปี 1972 Westward เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมสำหรับการบำรุงรักษายานพาหนะ HVAC และเครื่องทำความเย็น การดำเนินการด้านความปลอดภัย รวมถึงอุตสาหกรรมประปาและฮาร์ดแวร์ แบรนด์นี้มีสำนักงานใหญ่ในรัฐอิลลินอยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตบ็อกซ์และดอกสว่าน เลื่อยมือ ไขควง แคลมป์ แหวนยาง และอื่นๆ อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
เครื่องมือช่าง
การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ
เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องจักรกล
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
อุปกรณ์กลางแจ้ง
การเชื่อมโลหะ
การหล่อลื่น
เครื่องมือทดสอบ
รัด
โคมไฟ
กัดกร่อน
นิวเมติก
ความปลอดภัย
ประปา
กาวยาแนวและเทป
ไฮดรอลิ
ระบบไฟฟ้า
ระบบส่งกำลัง
การทำความสะอาด
HVAC และเครื่องทำความเย็น
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
วัตถุดิบ
ฮาร์ดแวร์
ปั๊ม
มอเตอร์
วัสดุ Lab
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
เกี่ยวกับทิศตะวันตก
แค็ตตาล็อกที่ครอบคลุมของแบรนด์ประกอบด้วยคีมจมูกยาวและคีมจมูกเข็ม ประแจแบบปรับได้ เครื่องตัดท่อและท่อ ไมโครมิเตอร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ประแจทางทิศตะวันตก ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ASME และเหมาะสำหรับการขันและถอดน็อต สลักเกลียว และตัวยึดในอุปกรณ์ HVAC โครงสร้างเหล็กอัลลอยด์ให้ความแข็งแกร่งของโครงสร้างเพื่อป้องกันการโค้งงอ/แตกหักภายใต้การใช้งานหนัก ประแจเหล่านี้มีสกรูแบบปรับได้ที่ด้านล่างของหัวขากรรไกรเพื่อให้จับและคลายตัวยึดขนาดต่างๆ ได้อย่างแน่นหนา โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือติดตั้งพิเศษ ชุดประแจทิศตะวันตก นำเสนอประแจหลายชนิดที่มีความจุและความยาวขากรรไกรหลายแบบเพื่อให้พอดีกับรัดที่หลากหลายยิ่งขึ้น
คีมไลน์แมนหุ้มฉนวนทิศตะวันตก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด ยืดและดัดสายไฟ และสายบิดและประกบในงานไฟฟ้า คีมปากแหลม มีช่วงกรามกว้างเพื่อจับและหมุนท่อ ฟิตติ้ง และรัด คีมพิเศษ มีอุปกรณ์ยึดหรือโครงสร้างเฉพาะสำหรับการยึดจับหรืองานตัดเฉพาะ เช่น การบิดลวด การเจาะรู และการฟันดาบที่คีมมาตรฐานไม่สามารถทำได้ Raptor Supplies นอกจากนี้ยังมี ชุดคีมต่างๆ เพื่อการใช้งานที่หลากหลาย
เครื่องมือความแม่นยำทางทิศตะวันตก เช่น ไมโครมิเตอร์และมิเตอร์วัดระยะทาง เหมาะสำหรับการวัดขนาดของชิ้นงานและชิ้นส่วน ไมโครเมตรไปทางทิศตะวันตก มีหน้าจอ LCD กันน้ำสำหรับแสดงการวัดส่วนประกอบที่แม่นยำในระหว่างกระบวนการตัดเฉือน
เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายจาก Westward เช่น ซ็อคเก็ตและดอกสว่าน เครื่องมือตัด ซ็อคเก็ตกระแทก ไขควง ค้อน แคลมป์ เลื่อยมือ แหวนยาง และอื่นๆ
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
ประแจทางทิศตะวันตกบางอันข้ามการอ้างอิงแต่ละรายการกับหมายเลขรุ่น CH Hanson, Klein Tools และ SK Professional Tools ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือของคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย ก็มีความเป็นไปได้ Raptor Supplies มีเครื่องมือ Westward ที่เทียบเท่ากัน
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ไบเมทัลเมทริกซ์ II
ใบมีด Bi-Metal Matrix II มีคมตัดแบบเมทริกซ์ความเร็วสูงที่สามารถยึดติดอย่างแน่นหนากับฐานต้านทานแรงกระแทกของโลหะผสมต่ำ ใบมีดเหล่านี้สามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 1000 องศา F และ ...อ่านเพิ่มเติม
เธรดเมท
ThreadMate เป็นเครื่องมือช่างกลสำหรับซ่อมแซมและฟื้นฟูเกลียวภายนอกที่เสียหาย เครื่องมือที่มีประโยชน์นี้ใช้ในการบำรุงรักษารถยนต์ ซ่อมจักรยาน ทำเกลียวท่อ และซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า ทรีอา...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
บริษัทใดเป็นเจ้าของ Westward
Westward ซึ่งเป็นบริษัท MRO (การบำรุงรักษา การซ่อมแซม และการดำเนินงาน) เป็นบริษัทเอกชนในเครือ Grainger ซึ่งตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือ
Westward มีเครื่องมือสำหรับการเจียรชิ้นโลหะหรือไม่?
ใช่ Westward ผลิต เครื่องบดม้านั่ง สำหรับการขึ้นรูป การเจียร และการลับคมเครื่องมือโลหะ ทิป แผ่นและชิ้นส่วนในการบูรณะ การผลิต และการบำรุงรักษา Raptor Supplies ยังจัดส่ง นิวเมติก-ระเบิดตู้ สำหรับขจัดสนิมและคราบสีเก่าออกจากชิ้นงานและ ใบมีดลบคม สำหรับขจัดครีบจากขอบดิบของเครื่องมือและรูของผลิตภัณฑ์
ผู้ใช้จะเลือกแม่แรงขวด Westward ที่เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างไร?
ทิศตะวันตก แจ็คขวด ปั๊มคุณลักษณะในการออกแบบต่างๆ เช่น ปั๊มด้านข้าง ปั๊มโปรไฟล์ต่ำ และปั๊มอินไลน์ ขณะเลือกแม่แรงขวดทางทิศตะวันตก ผู้ใช้ควรสังเกตความสามารถในการยกสูงสุดของแม่แรงขวดก่อนจากนั้นจึงจับคู่กับความต้องการใช้งาน ถัดมาคือระยะชักของลูกสูบและความสูงในการยกต่ำสุดและสูงสุดของแม่แรงขวดที่เลือก ลูกค้าควรให้ความสนใจกับแหล่งพลังงานที่จำเป็นสำหรับการทำงานของแม่แรงขวดเหล่านี้ จากนั้น พวกเขาสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการออกแบบและการจัดวางเครื่องสูบน้ำเพื่อให้ใช้งานได้ง่ายในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยใดขณะใช้เครื่องมือ Westward
ผู้ใช้/ผู้ปฏิบัติงานควรสวมแว่นตานิรภัย/กระบังหน้า/แว่นตา เพื่อป้องกันใบหน้าหรือดวงตา เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากฝุ่นละออง พวกเขาควรมีถุงมือ ผ้ากันเปื้อน รองเท้านิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันการหายใจและการได้ยิน เพื่อป้องกันเสียงและการตกหล่นของเครื่องมือโดยไม่ได้ตั้งใจ
เครื่องมือ Westward ปฏิบัติตามมาตรฐาน / ใบรับรองอะไรบ้าง?
เครื่องมือ Westward สามารถได้รับการรับรองจาก UL, GS & CE หรือ ETL & CSA ในขณะที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ASME (American Society of Mechanical Engineers) และ ANSI (American National Standards Institute)
ผลิตภัณฑ์จัดเก็บ Westward ใดที่เหมาะกับการจัดระเบียบเครื่องมือในพื้นที่ทำงานขนาดใหญ่
หากคุณประสบปัญหาในการจัดระเบียบเครื่องมือในโรงงานผลิตหรือคลังสินค้า คุณสามารถใช้ได้ ตู้เก็บของหันไปทางทิศตะวันตก เพื่อเก็บทั้งหมดไว้ในที่เดียว
ฉันจะใช้งานประแจทอร์คอิเล็กทรอนิกส์ Westward ได้อย่างไร
- ใส่สิ่งที่แนบมากับซ็อกเก็ตที่เหมาะสม
- ตั้งค่าแรงบิดที่คุณต้องการโดยใช้จอแสดงผลดิจิตอลของประแจ
- ใช้ประแจกับตัวยึด
- ออกแรงช้าๆ จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงคลิกหรือได้ยินเสียงบี๊บ แสดงว่าถึงแรงบิดที่ต้องการแล้ว
- ปลดประแจออกจากตัวยึด
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างก่อนเลือกประแจทางทิศตะวันตก
- เลือกประเภทประแจเฉพาะที่ต้องการ
- พิจารณาช่วงขนาดที่จำเป็นสำหรับการใช้งานของคุณ
- ตรวจสอบวัสดุและสร้างคุณภาพเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
- ค้นคว้าชื่อเสียงของ Westward ในด้านเครื่องมือที่มีคุณภาพ
- กำหนดงบประมาณที่ตรงกับความต้องการและความชอบของคุณ
- ตรวจสอบตัวเลือกการรับประกันที่มีอยู่เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาประแจทิศตะวันตกได้อย่างไร
- เช็ดประแจให้สะอาดหลังการใช้งานเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเศษขยะ
- ทาสารหล่อลื่นบางๆ เพื่อป้องกันสนิมและให้การทำงานราบรื่น
- เก็บประแจไว้ในที่แห้ง โดยควรวางไว้บนชั้นวางเครื่องมือ เพื่อป้องกันความเสียหาย
- ตรวจสอบการสึกหรอ ความเสียหาย หรือสนิมเป็นระยะๆ และแก้ไขปัญหาทันที
- ใช้ประแจตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเพื่อยืดอายุการใช้งานเท่านั้น