WHEATON
ตัวกรอง
วัสดุ Lab
นิวเมติก
การทำความสะอาด
กาวยาแนวและเทป
เครื่องมือช่าง
เครื่องมือไฟฟ้า
การเชื่อมโลหะ
ระบบไฟฟ้า
วัสดุ Lab ตัวกรอง
แล็บแวร์ดูทั้งหมด
ฝาขวด มาพร้อมกับเม็ดมีดโฟมเซลล์ปิดที่ออกแรงกดที่จุกขวดและยึดให้แน่นเหนือปากขวด Wheaton BOD ที่บานออก มีโครงสร้างโพลีเอทิลีนเพื่อป้องกันการระเหยของซีลน้ำในช่วงระยะฟักตัว BOD ห้าวัน
เครื่องจ่ายขวด เหมาะสำหรับการจัดเก็บและจ่ายของเหลวปริมาณเล็กน้อยในศูนย์วิจัยและห้องปฏิบัติการ นำเสนอหัวจ่ายเฉื่อยทางเคมีพร้อมตัวหยุดปรับเทียบเพื่อการเลือกปริมาตรที่รวดเร็วและแม่นยำ มีให้เลือกทั้งแบบปลายหยดและตัวเลือกหลอดหยดภายในในตัว
ขวดและไห ประกอบด้วยการจ่ายแก้ว / พลาสติก BOD หลอดหยดสื่อเคลือบนิรภัยเซรั่มและขวดสเปรย์ มีความจุสูงสุด 10 ลิตรและฝาปิดหยด / สกรู / ป้องกันการงัดแงะในบางรุ่น
Carboys และ Jerricans กระป๋องเจอร์รี่เหล็กชุบดีบุกน้ำหนักเบามีฝาปิดเกลียวชุบดีบุกพร้อมซับยางเพื่อช่วยป้องกันการรั่วซึม คาร์โบย์เรซินโปร่งแสงที่เป็นไปตาม FDA ซึ่งสามารถจัดเก็บของเหลวหรือตัวทำละลายในปริมาณมากในโกดังหรือโรงงานแปรรูปทางเคมี
เข็มฉีดยาโครมาโตกราฟี ประกอบด้วยเครื่องย้ำและตัวถอดรหัสแบบใช้มือด้ามปืนพกกระบอกฉีดยาแก้วที่จับแหวนและซีลอะลูมิเนียมที่เหมาะสำหรับการทดลองแก๊สโครมาโทกราฟี
อาหารและจานเพาะเชื้อ ขวด ขวดปฏิกรณ์ชีวภาพเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในการแขวนลอยความหนาแน่นสูงการเกาะติดและการเพาะเลี้ยงเซลล์แบบแขวน มีช่องใส่สื่อขนาด 1000 มล. พร้อมช่องเจริญเติบโตของเซลล์ 15 มล. สำหรับการผลิตแอนติบอดีและโปรตีน เข้ากันได้กับเซลล์ Hybridoma, Insect, CHO, NSO, HEK และ BHK
Vial Crimpers และ Decrimpers ขวด ตัวอย่าง / เซรั่ม / ขวดแช่เย็นเหมาะสำหรับการทดลองไลโอฟิลิกหรือการเพาะเลี้ยงเซลล์ มีจำหน่ายในแก้วบอโรซิลิเกต HDPE PET และวัสดุโพลีโพรพีลีน
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
โฮโมจีไนเซอร์ เครื่องบดเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเซลล์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมเซลล์หลักจากเนื้อเยื่อที่ถูกตัดออกหรือส่วนประกอบย่อยของเซลล์จากชุดเซลล์ที่เก็บเกี่ยว โดดเด่นด้วยโครงสร้างแก้วบอโลซิลิเกต USP Type-I ที่มีความจุสูงสุด 55 มล
ที่หนีบและที่รองรับในห้องปฏิบัติการ เฟรมและขาตั้งไม่มีชิ้นส่วนที่สัมผัสเหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีฤทธิ์กัดกร่อนรุนแรง ให้ทั้งความยืดหยุ่นในการตัดและความต้านทานการเคลื่อนไหว มีพื้นผิวที่ไม่เป็นรอยขีดข่วนและสีฟ้ามาตรฐาน
เครื่องดูดความชื้นในห้องปฏิบัติการ เครื่องดูดความชื้นซิลิโคนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บและถนอมสิ่งของที่ไวต่อความชื้นเช่นสารเคมีดูดความชื้นหรือกระดาษโคบอลต์คลอไรด์ ให้การนำความร้อนต่ำความเป็นพิษและปฏิกิริยาทางเคมี ต้านทานความเสียหายที่เกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับออกซิเจนโอโซนและการแผ่รังสี UV
อุปกรณ์ผสมในห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์เสริมสำหรับการติดตั้งที่หลากหลายเช่นแอมป์แช่แข็งสีเหลืองอำพันใสและแก้วที่ใช้สำหรับเก็บรักษาทั้งตัวอย่างของแข็งและของเหลว นอกจากนี้ยังมีปลากะพงขาวแยกต่างหาก
เครื่องมือห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
อุปกรณ์เสริมปิเปต ปิเปตเตอร์ ปิเปตแบบแมนนวล / อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้สำหรับการวัดการถ่ายโอนการจ่ายและการจ่ายของเหลว มีช่วงการวัด 0.0001 - 100 มล. พร้อมระดับความแม่นยำ -4 ถึง 2.5 นอกจากนี้ยังมีแท่นชาร์จแยกต่างหาก
ปิเปต
วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
ปิด ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อให้แน่ใจว่าการเลือกแต่ละครั้งให้ความทนทานต่อสารเคมีเป็นพิเศษและความสมบูรณ์ของการปิดที่เชื่อถือได้รวมทั้งความเสถียรของมิติ มีจำหน่ายในซิลิโคนและยางที่ต้องเผชิญกับ PTFE และวัสดุตัวยางโพลีเอทิลีนโฟมเรซินที่ทำจากฟลูออโรโพลิเมอร์
จุลชีววิทยาและวัสดุการย้อมสี ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่หลากหลายเช่นเครื่องแพร่กระจายเซลล์เดลต้าตัวเลือกการฉีดวัคซีนสแครชหัวเชื้อและขวดย้อมสี Coplin สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัย
หลอดทดสอบและเพาะเชื้อ
ห้องปฏิบัติการจัดเก็บและขนส่งดูทั้งหมด
ห้องปฏิบัติการจัดเก็บ ถังเก็บและเครื่องทำความเย็นในห้องปฏิบัติการ / ย้ายภาชนะที่ใช้เพื่อรักษาความปลอดภัยปิเปตแก้วเข็มฉีดยาขวดหรือถุงมือและขนส่งชิ้นงานที่ละเอียดอ่อนอย่างปลอดภัยตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีชั้นวางแยกต่างหากสำหรับจัดเก็บวัสดุอันตราย
ตู้เก็บและขนถ่ายในห้องปฏิบัติการ
เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
กระบวย เหมาะสำหรับการรวบรวมและขนส่งตัวอย่าง รวมทั้งลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนข้าม โดดเด่นด้วยด้ามยาวเพื่อรองรับขวดโหลตัวอย่างต่างๆ และได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน BS EN 14254 เพื่อประสิทธิภาพที่ไม่มีการรั่วซึม มี 3 ขนาด – 30ml, 100ml และ 250ml
การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการดูทั้งหมด
วัสดุ Cryogenic ใช้ได้กับขวดแช่แข็งที่เก็บเฟสไอของไนโตรเจนเหลว มีคุณสมบัติในการกันน้ำและรูทิศทางสำหรับการระบายน้ำและการวางแนวจากด้านล่างถึงพื้นผิวด้านบน มีให้เลือกหกสีเพื่อให้ระบุตัวอย่างได้ง่าย
เกี่ยวกับ วีตัน
Wheaton ซึ่งปัจจุบันคือ DWK Life Sciences เป็นผู้ผลิตเครื่องแก้วที่มีความแม่นยำ วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ และผลิตภัณฑ์พิเศษเฉพาะสำหรับการใช้งานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ขวดและขวดโหล ปิเปต ไมโครทิวบ์ ฟลาสค์ เครื่องจ่าย ไวอัล หลอดเพาะเชื้อ เครื่องกวนแม่เหล็ก และอุปกรณ์ย้ำ วีตัน ขวดตัวอย่าง โดยทั่วไปจะใช้สำหรับเก็บยาเป็นของเหลว ผง หรือแคปซูล และสำหรับเก็บตัวอย่างในการใช้งานทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ มีให้เลือกทั้งแบบโพลีโพรพิลีน PET HDPE และแก้วบอโรซิลิเกต แคตตาล็อกขวดแก้ว Wheaton ประกอบด้วยขวดสื่อ ขวดกลมบอสตัน, ขวดเหลี่ยมฝรั่งเศส, ขวดสำเร็จการศึกษา Valumetric และขวดบรรจุหีบห่อปากกว้าง ขวดเหล่านี้มีจำหน่ายในแก้วโซดาไลม์ Type III และแก้วบอโรซิลิเกต Type I และเหมาะสำหรับการจัดเก็บสารเคมี ตัวทำละลาย หรือตัวอย่าง