WHEELER-REX
ตั้งแต่ปี 1988 Wheeler-Rex ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแอชทาบูลา รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ได้ผลิตผลิตภัณฑ์การจัดการวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมขุดค้น การก่อสร้าง และท่อประปา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
นิวเมติก
เครื่องมือช่าง
ไฮดรอลิ
ปั๊ม
ประปา
เครื่องจักรงานจัดการวัสดุ
ความปลอดภัย
เครื่องมือไฟฟ้า
การเชื่อมโลหะ
อุปกรณ์กลางแจ้ง
กาวยาแนวและเทป
เครื่องจักรกล
อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง
การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร
ฮาร์ดแวร์
นิวเมติก ตัวกรอง
เครื่องมือเกี่ยวกับลมดูทั้งหมด
ไฟล์ทางอากาศ ตัวเอียงท่อพลาสติกนิวเมติกพร้อมมอเตอร์ 1-1 / 2 แรงม้าที่สามารถขจัดครีบและขอบหยาบออกจากสต็อกเพลท สามารถทำงานภายใต้แรงดัน 90 psi และวิ่งที่ความเร็ว 2000 รอบต่อนาทีโดยมีอัตราการไหลของโหลดเต็มที่ 38 cfm
เกี่ยวกับ Wheeler-rex
แค็ตตาล็อกของ Wheeler-Rex ประกอบด้วยเครื่องตัดท่อ, เกลียว, เครื่องมือเซาะร่อง, ปั๊ม, ปากกาจับชิ้นงาน, เครื่องทดสอบท่อดับเพลิง, เครื่องมือปิด, เครื่องมือเจาะและต๊าปเกลียว และประแจ ของแบรนด์ ปั๊มทดสอบไฮโดรสแตติก ใช้ในการวัดความแข็งแรงของภาชนะรับแรงดัน ท่อส่ง ท่อประปา และระบบสปริงเกลอร์ โดยใช้แรงดันเหนือระดับการทำงาน มีอัตราการไหล 10 GPM และมีมาตรวัดที่เติมกลีเซอรีนเพื่อให้ทนต่อของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง จึงรับประกันอายุการใช้งานที่ยาวนาน วีลเลอร์-เร็กซ์ เครื่องตัดท่อไฮดรอลิค มีขากรรไกรเหล็กหลอมและโซ่เหล็กชุบแข็งเพื่อความแข็งแกร่งและความทนทานของโครงสร้าง หัวกัดท่อเหล่านี้มีแรงดันใช้งานตั้งแต่ 900 ถึง 9000 PSI และความจุน้ำมัน 1 ควอตซ์
สิ่งที่ต้องพิจารณา
ทางเลือกอ้างอิงโยง
รหัสสินค้า ของ Wheeler-Rex บางตัวพาดพิงถึงหมายเลขรุ่น RIDGID, Westward และ Apollo ที่เทียบเท่ากัน ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินค้าคู่แข่งที่สินค้าหมดหรือล้าสมัย มีโอกาสเป็นไปได้ Raptor Supplies มีผลิตภัณฑ์ Wheeler-Rex ที่เทียบเท่า
การส่งสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Wheeler-Rex เหล่านี้มีขนาดใหญ่ พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวังเนื่องจากสินค้าบางรายการอาจเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้น รายการเหล่านี้จะถูกจัดส่งโดยการขนส่งทางไปรษณีย์และการขนส่งทางอากาศเพื่อให้มีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
ชุดแช่แข็งท่อ ARCTIC POLAR SYSTEM
ชุดแช่แข็งท่อ ARCTIC POLAR SYSTEM ของแบรนด์สามารถสร้างการอุดตันของน้ำแข็งได้อย่างรวดเร็วในสายน้ำคงที่ ทำให้ไม่จำเป็นต้องล้างระบบเพื่อซ่อมแซม พวกเขามีปลั๊กน้ำแข็งที่สามารถบรรเทาได้...อ่านเพิ่มเติม
ประแจข้อต่อไม่มีดุม
ประแจข้อต่อ NO-HUB ของ Wheeler-Rex ใช้เพื่อคลายหรือขันข้อต่ออย่างรวดเร็วและสะดวก มีคลัตช์อัตโนมัติในหัวแรงบิดเพื่อป้องกันการขันแน่นเกินไปและแน่นเกินไป นกกระจิบเหล่านี้...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะเลือกปั๊มทดสอบไฮโดรสแตติก Wheeler-Rex ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของฉันได้อย่างไร
ในการเลือกปั๊มทดสอบไฮโดรสแตติก Wheeler-Rex ที่เหมาะสม จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยหลายประการ เช่น แรงดันสูงสุด อัตราการไหล ขนาดระบบที่ต้องการ และความยาวท่อระบาย
จะติดตั้งและใช้งานปั๊มทดสอบไฮโดรสแตติกของ Wheeler-Rex เหล่านี้ได้อย่างไร
ปั๊มทดสอบไฮโดรสแตติกเหล่านี้ควรเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำและต้องต่อท่อระบายเข้ากับระบบที่กำลังทดสอบ เปิดปั๊มและปรับแรงดันด้วยวาล์วควบคุม สำหรับปั๊มทดสอบไฮโดรสแตติกแต่ละรุ่น Wheeler-Rex จะให้คำแนะนำในการติดตั้งและการใช้งาน
เครื่องทดสอบท่อดับเพลิง Wheeler-Rex คืออะไรและใช้ทำอะไร
เครื่องทดสอบท่อดับเพลิง Wheeler-Rex สร้างขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอของท่อดับเพลิงที่ใช้ในกิจกรรมการดับเพลิง เครื่องทดสอบเหล่านี้ใช้น้ำเพื่อเพิ่มแรงดันในท่อจนถึงระดับที่กำหนด และตรวจสอบการรั่วไหลหรือปัญหาอื่นๆ
ฉันจะดูแลรักษาเครื่องตัดท่อไฮดรอลิกของ Wheeler-Rex ได้อย่างไร
เครื่องตัดท่อไฮดรอลิกของ Wheeler-Rex เหล่านี้มีข้อกำหนดในการบำรุงรักษาต่ำ ผู้ใช้ควรตรวจสอบใบมีดเป็นประจำและเปลี่ยนใหม่เมื่อจำเป็น ตรวจสอบรอยรั่วและควรเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกเป็นระยะ