เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในพื้นที่ จำกัด เพื่อควบคุมการทำงานของพัดลมหรือเครื่องเป่าลมและยังให้การควบคุมความปลอดภัยที่มีขีด จำกัด สูง มีรูยึดแบบเจาะรูพร้อมสกรูขั้วยาวเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและแป้นหมุนพร้อมตัวชี้สำหรับการตั้งค่าการตัดเข้าและตัดพัดลม
เทอร์โมสตัทเชิงกลที่ใช้ในการควบคุมวาล์วแรงดันไฟฟ้ามอเตอร์โบลเวอร์หรือแฟนคอยล์ยูนิตในระบบเปลี่ยนเกียร์แบบแมนนวลหรือระบบทำความร้อน / ทำความเย็น มีสวิตช์ควบคุมพัดลมแบบแมนนวล 3 สปีดแป้นหมุนปรับอุณหภูมิและเทอร์โมมิเตอร์ระบุ
โมดูลจุดระเบิดในตัวและไม่รวมที่มีไมโครโปรเซสเซอร์สำหรับควบคุมการจุดระเบิดในระบบ HVAC และไฟแสดงสถานะการวินิจฉัย LED เพื่อปรับปรุงการติดตั้งและการแก้ไขปัญหาระบบ บางรุ่นมาพร้อมกับฟิวส์สไตล์ยานยนต์ที่ถอดเปลี่ยนได้
มีก๊อกน้ำเข้าและชุดแปลง LP ใช้สำหรับรักษาการไหลของก๊าซในเครื่องทำน้ำอุ่นและเตาและตรวจสอบการรั่วไหล
เทอร์โมสตัทแบบติดตั้งในแนวตั้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการระบายอากาศในกระดานข้างก้นและระบบทำความร้อนแบบกระจาย มีสวิตช์เปิด / ปิดที่เปิดใช้งานเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ของเทอร์โมสตัท
ตัวควบคุมอุณหภูมิ 24 VAC ใช้สำหรับรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมของตู้เย็นเครื่องปรับอากาศและระบบ HVAC โดยควบคุมการไหลของน้ำหล่อเย็น มีให้เลือกในรูปแบบหน้าจอที่ตั้งโปรแกรมได้ไม่สามารถตั้งโปรแกรมและแสดงผลได้
ประกอบด้วยเทอร์โมคัปเปิลสำหรับเปลี่ยนสเตนเลสสตีลตัวจุดระเบิดที่พื้นผิวร้อนคาร์ทริดจ์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้านำร่องสำหรับการประกอบนักบินแบบยืน 30 mV ใช้ในการจุดเตาแก๊สที่มีกำลังสูงและสามารถทำงานโดยใช้ก๊าซหุงต้มหรือ NG
ใช้สำหรับพาวเวอร์วาล์วและตัวเหนี่ยวนำโดยการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น มีให้เลือกในตัวเลือกการติดตั้งและการกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน
ขั้นตอนลงหม้อแปลงที่อยู่ระหว่างด้านโหลดของแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเพื่อส่งกำลังไฟน้อยกว่า 100VA ในเทอร์โมสตัทเครื่องปรับอากาศที่เปิดประตูโรงรถหรือระบบควบคุมสปริงเกอร์ มีให้เลือกหลายรุ่นที่ติดตั้งเท้าและเพลท
White-Rodgers ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของ Emerson Electric ผลิตเทอร์โมสแตทคุณภาพสูงตัวควบคุมความร้อนโซลีนอยด์ไฟฟ้ากระแสตรงระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศและวาล์วแก๊สทดแทนสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมการขนส่งการค้าปลีกและการก่อสร้าง แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ White-Rodgers นำเสนอเทอร์โมสตัทที่ใช้งานง่ายในการกำหนดค่าแรงดันไฟฟ้าและอุณหภูมิที่หลากหลาย เทอร์โมสแตท 24 VAC White-Rodgers มีตัวคาดการณ์ความร้อนแบบปรับได้และเทอร์โมมิเตอร์แบบ bimetal เทอร์โมสตัทเหล่านี้สามารถทำงานระหว่างช่วงอุณหภูมิ 50 ถึง 90 องศาฟาเรนไฮต์และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบ HVAC วาล์วแก๊ส White-Rodgers ได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาการไหลของก๊าซในเครื่องทำน้ำอุ่นและเตาอย่างสม่ำเสมอ วาล์วที่ได้รับการรับรอง CSA เหล่านี้มีความสามารถในการทำความร้อนสูงสุด 486000 BTUh และสามารถทำงานที่อุณหภูมิระหว่าง -40 ถึง 175 องศาฟาเรนไฮต์ เลือกจากหม้อแปลง White-Rodgers Class 2, รีเลย์ HVAC, เครื่องเพิ่มความชื้น, เซ็นเซอร์เปลวไฟนักบินแก๊สและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น Raptor Supplies (ตัวแทนจำหน่าย White-Rodgers ที่ได้รับอนุญาต)