ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ควบคุมอากาศ Wilkerson | Raptor Supplies ประเทศไทย

WILKERSON

ตัวกรอง

นิวเมติก

ประปา

การบำรุงรักษายานพาหนะและยานพาหนะ

HVAC และเครื่องทำความเย็น

การบริการเฟอร์นิเจอร์และบริการอาหาร

ฮาร์ดแวร์

ปั๊ม

ความปลอดภัย

การทำความสะอาด

เครื่องมือไฟฟ้า

การเชื่อมโลหะ

อุปกรณ์สีและวัสดุสิ้นเปลือง

นิวเมติก ตัวกรอง

ระบบอัดอากาศดูทั้งหมด

  • Air Line Lockout วาล์ว
  • เครื่องควบคุมอากาศ

    ลดแรงดันจ่ายให้ถึงระดับที่จำเป็นสำหรับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของอุปกรณ์นิวเมติกส์ดาวน์สตรีม ใช้สำหรับระบบขนถ่ายวัสดุ ตัวควบคุมการไหลและอุณหภูมิ วงจรควบคุมอากาศที่สำคัญ และตัวกำหนดตำแหน่งวาล์ว ยูนิตเหล่านี้มีปุ่มปรับขึ้น/ไม่ขึ้นซึ่งสามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้

  • การรวมตัวกรององค์ประกอบ

    ใช้สำหรับแยกสองขั้นตอน เช่น การกำจัดละอองน้ำและละอองน้ำออกจากก๊าซ (ลดลงเหลือ 0.01 ไมครอน) ยูนิตเหล่านี้มีไส้กรองเกรดสองเกรดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านคุณภาพอากาศ

  • เครื่องกรองอากาศอัด

    ตัวกรองสายอากาศอัดใช้เพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากอากาศอัด ปรับปรุงคุณภาพและควบคุมการไหลของอากาศอัดเพื่อช่วยให้อุปกรณ์นิวเมติกทำงานได้อย่างถูกต้อง ตัวกรองอากาศอัดเหล่านี้ทำความสะอาดการไหลของอากาศโดยการดักจับสิ่งสกปรก ความชื้น และสิ่งสกปรกอื่นๆ และตรวจสอบแรงดันอากาศที่ออกจากคอมเพรสเซอร์

  • เครื่องอบแห้งแบบดูดความชื้น
  • หน่วยงานกำกับดูแลสัดส่วนอิเล็กทรอนิกส์

    เรกูเลเตอร์เหล่านี้ให้เวลาตอบสนองที่รวดเร็วและแรงดันขาออกที่แม่นยำ มีการติดตั้งจอ LED สำหรับระบุแรงดันขาออกและเสนอพารามิเตอร์ I/O ที่เลือกได้ ช่วยให้ไม่มีการใช้อากาศในสภาวะคงที่พร้อมไอเสียไหลเต็มที่และมีคุณสมบัติการป้องกันระดับ IP65

  • ตัวกรอง Regulator Lubricators (FRL)
  • ตัวกรอง / หน่วยงานกำกับดูแล

    ตัวควบคุมตัวกรองเหล่านี้รวมตัวกรองอากาศและตัวควบคุมไว้ในหน่วยเดียว ออกแบบมาเพื่อขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นของแข็งและของเหลวออกจากอากาศ และให้แรงดันอากาศที่ควบคุมและสม่ำเสมอ ไดอะแฟรมขนาดใหญ่เหมาะสำหรับอัตราส่วนพื้นที่วาล์ว หน่วยเหล่านี้ให้ความสามารถในการไหลสูงและเป็นไปตามข้อกำหนด NACE MR-01-75 / ISO 15156

  • องค์ประกอบตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป

    ไส้กรองเอนกประสงค์จะขจัดน้ำและฝุ่นละอองออกจากกระแสลมเพื่อป้องกันอุปกรณ์ปลายทางจากการปนเปื้อน ได้รับการออกแบบสำหรับการกำจัดสารปนเปื้อนอนุภาคของแข็งที่มีขนาดเล็กถึง 5 ไมครอนและสำหรับการแยกของเหลวจำนวนมาก หน่วยเหล่านี้ยังสามารถใช้เป็นตัวกรองล่วงหน้าสำหรับตัวกรองการรวม (การกำจัดน้ำมัน)

  • ฟิลเตอร์กำจัดน้ำมัน

    ตัวกรองขจัดน้ำมันจาก Wilkerson ได้รับการออกแบบมาเพื่อกำจัดอนุภาคของแข็ง ละอองน้ำ และน้ำมันที่มีขนาดไม่เกิน 0.01 ไมครอน ประกอบด้วยไส้กรอง XNUMX เกรดเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีขึ้น

  • นิวเมติกคอนเดนเสทแยก

    นำเสนอรูปแบบการไหลเวียนของอากาศแบบแรงเหวี่ยงเพื่อกำจัดอนุภาคขนาดใหญ่ออกจากกระแสอากาศอัด นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่มีระบบระบายน้ำอัตโนมัติ

  • น้ำมันหล่อลื่นนิวเมติก

    น้ำมันหล่อลื่นสังกะสี / สเตนเลสที่ใช้ในการแนะนำน้ำมันของสายการบินเข้าสู่ระบบอัดอากาศแม้ในสภาวะกดดัน มีส่วนประกอบโดมแบบเต็มสายตาในตัว นอกจากนี้ยังมีรุ่นโมดูลาร์พร้อมปุ่มปรับ

  • นิวเมติกโมดูลาร์อุปกรณ์เสริม FRL

    รวมถึงน็อตยึดตัวเชื่อมต่อบล็อกท้ายชุดช่างไม้ท่อระบายน้ำตัวยึดและน็อตที่จำเป็นสำหรับการติดตั้งตัวกรอง Wilkerson ที่ทำงานด้วยระบบนิวเมติกตัวควบคุมและสารหล่อลื่น

  • สารดูดความชื้นทดแทนสำหรับเครื่องอบแห้ง

ส่วนประกอบของระบบนิวเมติกดูทั้งหมด

  • วาล์วระบายน้ำที่ทำงานด้วยระบบนิวเมติก

    วาล์วระบายน้ำอัตโนมัติอลูมิเนียม / สังกะสีใช้เพื่อควบคุมการไหลของสารปนเปื้อนโดยอัตโนมัติจากตัวกรอง ใช้ได้กับท่อ NPT ขนาด 1/2 และ 3/8 นิ้วและสามารถรับแรงดันของไหลได้สูงถึง 200 psi

อะไหล่ดูทั้งหมด

  • อะไหล่

    แบรนด์นำเสนอชิ้นส่วนต่างๆ มากมาย รวมถึงโบลิ่งน้ำมันหล่อลื่น โบลิ่งตัวกรอง ตัวบ่งชี้แรงดัน ไดอัลแอร์เรกกูเลเตอร์ และชุดอุปกรณ์เล็งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของฟิลเตอร์วิลเกอร์สัน

เกี่ยวกับวิลเกอร์สัน

แค็ตตาล็อก Wilkerson ที่ครอบคลุมประกอบด้วยเรกูเลเตอร์ ตัวกรอง เครื่องเป่าลม สารหล่อลื่น และไส้กรอง วิลเกอร์สันไม่ขึ้น เครื่องควบคุมอากาศ เหมาะสำหรับงานบริการที่ต้องการแรงดันสม่ำเสมอและอัตราการไหลผันแปร เรกูเลเตอร์ Wilkerson เหล่านี้พร้อมปุ่มปรับ สามารถตรวจสอบจากระยะไกลได้ด้วยความช่วยเหลือจากเรกูเลเตอร์นำร่องขนาดเล็ก มีโครงสร้างเป็นทองเหลือง/โลหะผสมสังกะสีเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานต่อการกัดกร่อนและให้อัตราการไหลของอากาศสูงถึง 100 cfm Wilkerson ตัวควบคุมแรงดัน (ซีรีส์ R28) ลดแรงดันลมในท่อให้อยู่ในระดับที่ต้องการระหว่าง 0.2 ถึง 17.2 บาร์ เรกูเลเตอร์ Wilkerson เหล่านี้มีการออกแบบวาล์วที่สมดุล & ไดอะแฟรมสปริงโหลดที่สามารถอำนวยความสะดวกในการไหลย้อนกลับเช่นกัน วิลเคอร์สัน ตัวกรองอากาศอัด ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องอุปกรณ์การกรองโดยการกำจัดฝุ่น น้ำมัน และความชื้น ตัวกรอง Wilkerson ขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มีกลไกการกรองมาตรฐานที่มีระดับ 5 ไมครอน โอเวอร์พอร์ต NPT / BSPP-G ขนาด 1/2 นิ้ว เพื่อการซีลที่มีประสิทธิภาพ และถอดชามออกอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการหลุดโดยไม่ได้ตั้งใจ ชามโพลีคาร์บอเนตบนตัวกรอง Wilkerson เหล่านี้มีตัวป้องกันในตัว / ลวดโลหะพร้อมมาตรวัดสายตาเพื่อความทนทาน สามารถทนต่ออุณหภูมิและความดันได้ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์และ 250 psi ตามลำดับ เลือกจากผลิตภัณฑ์ Wilkerson ที่หลากหลายพร้อมกับ วาล์วระบายน้ำแบบใช้ลม และสารหล่อลื่นตัวควบคุมตัวกรอง on Raptor Supplies.

ชื่อทางการค้าที่สำคัญ

เครื่องจ่ายน้ำมันหล่อลื่น L12 AtoMist Series

Wilkerson L12 AtoMist Series lubricators เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแบบไหลเวียนของอากาศ ให้อนุภาคน้ำมันขนาด 5 ไมครอนและปลายน้ำที่เล็กกว่าสำหรับระบบหล่อลื่นที่มีการจัดวางท่อที่ซับซ้อน อุปกรณ์...อ่านเพิ่มเติม 

L40 EcoOmist Series Lubricators

Wilkerson L40 EconOmist Series มีแหวนแคลมป์ปลดเร็วเพื่อให้ถอดชามได้ง่าย มีตัวกรองท่อกาลักน้ำเพื่อให้สารหล่อลื่นที่สะอาดอยู่ปลายน้ำ นำเสนอโดมการมองเห็นแบบเต็มตา...อ่านเพิ่มเติม 

R11 Series ไดอัล-แอร์เร็กกูเลเตอร์

Wilkerson R11 Series dial-air regulators เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานนำร่อง ให้การปรับแรงดันเต็มที่ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งครั้ง หน่วยงานกำกับดูแลการบรรเทาตนเองที่มีกดไม่ขึ้น...อ่านเพิ่มเติม 

คำถามที่พบบ่อย

ตัวควบคุมการไหลของอากาศทำงานอย่างไร

ตัวควบคุมการไหลของอากาศมีวาล์วกระตุ้นด้วยสปริงซึ่งควบคุมโดยตรงโดยชุดไดอะแฟรม แรงดันหรือพลังงานจากตัวกลางที่ไหลจะกระตุ้นไดอะแฟรม และแรงดันปลายทางที่เพิ่มขึ้นตกบนไดอะแฟรม ดังนั้นจึงปิดปลั๊กวาล์วโดยการกดสปริง

การทำงานของท่อระบายน้ำอัตโนมัติในคอนเดนเซอร์แยกลม Wilkerson คืออะไร?

เครื่องแยกสารควบแน่นแบบนิวแมติกของ Wilkerson มีท่อระบายน้ำอัตโนมัติเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและคอนเดนเสทโดยอัตโนมัติ

ตัวควบคุม FRL คืออะไร?

หน่วย FRL รวมตัวกรอง ตัวควบคุม และสารหล่อลื่นเป็นส่วนประกอบเดียวเพื่อรักษาระบบเครื่องอัดอากาศให้อยู่ในสภาพการทำงานที่ดีเยี่ยม

ฉันควรใช้น้ำมันหล่อลื่น AtoMist แทน EcoOmist Lubricator เมื่อใด

เครื่องหล่อลื่น AtoMist ส่งอนุภาคละอองน้ำมันที่ละเอียดกว่าที่ปลายน้ำ มากกว่าเครื่องหล่อลื่น EcoOmist อนุภาคน้ำมันเหล่านี้ยังคงลอยอยู่ในกระแสลมเป็นเวลานานกว่าหยดละออง EcoOmist ที่มีขนาดใหญ่กว่า

ฉันควรเปลี่ยนตัวกรองการรวมตัวเมื่อใด

โดยปกติ ตัวกรองการรวมตัวจะเปลี่ยนไปเมื่อแรงดันเปลี่ยนจาก 8 ถึง 10 PSI

คำแนะนำด้านความปลอดภัยบางประการที่ต้องจดจำขณะติดตั้งเครื่องควบคุมอากาศ Wilkerson คืออะไร

  • ควรติดตั้งเครื่องควบคุมอากาศ Wilkerson เหล่านี้ใกล้กับจุดใช้งาน
  • ควรติดตั้งตัวกรองฝุ่นละอองที่ด้านขาเข้าของตัวควบคุมอากาศ Wilkerson เพื่อลดข้อกำหนดในการบำรุงรักษา
  • ตัวควบคุมเหล่านี้มีลูกศรการไหลเพื่อระบุทิศทางของการไหล
  • ผู้ใช้ควรใช้เกจวัดแรงดันในพอร์ตเสริม มิฉะนั้น ให้ปิดพอร์ตที่ไม่ได้ใช้โดยใช้ปลั๊กท่อ
  • ไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น บูชลดและข้อต่อกับผลิตภัณฑ์นี้ พวกเขาจำกัดการไหลของอากาศและลดประสิทธิภาพ