WILKINS
ตัวกรอง
ประปา
นิวเมติก
ประปา ตัวกรอง
ตรวจสอบวาล์วและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับดูทั้งหมด
ชุดซ่อม Backflow Preventer ประกอบด้วยแผ่นยางไดอะแฟรมกลิ้งสปริงที่นั่งและชุดก้านสองชิ้นที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับวาล์วป้องกันการไหลย้อนขนาด 1/4 - 1/2 นิ้ว 975XL975
ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับของโซนแรงดันที่ลดลงซึ่งมีระบบปิด ACV อัตโนมัติเพื่อให้การป้องกันอันตรายสูงสำหรับการใช้งานในห้องเครื่องกลหรือห้องใต้ดิน สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์มีให้เลือกทั้งแบบแปลนและการเชื่อมต่อ FNPT
ตรวจสอบและวาล์วเท้า วาล์วตรวจสอบคู่สีบรอนซ์คอมโพสิต / ตะกั่วต่ำออกแบบมาเพื่อใช้ในสายน้ำดื่มเพื่อป้องกันไม่ให้กาลักน้ำย้อนกลับและแรงดันย้อนกลับสูงถึง 175 psi สามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
เบรกเกอร์สุญญากาศ เบรกเกอร์สูญญากาศในบรรยากาศออกแบบมาเพื่อให้การป้องกันอันตรายสูงจากสภาวะการไหลย้อนกลับในสายน้ำแรงดันที่ไม่ต่อเนื่อง โดดเด่นด้วยตัวเครื่องทำด้วยทองสัมฤทธิ์พร้อมพลาสติกลอยสำหรับใช้ในเครื่องดื่ม
วาล์วควบคุมความดันและอุณหภูมิดูทั้งหมด
วาล์วผสม วาล์วผสมทองแดงตะกั่วต่ำเหมาะสำหรับการติดตั้งในการใช้งานแบบจุดต่อขนาด 3/8 นิ้วสำหรับการผสมน้ำร้อนและน้ำเย็นจากท่อจ่ายไปยังอุณหภูมิสุดท้ายที่ปลอดภัยกว่า มาพร้อมกับเช็ควาล์วและตัวกรองทางเข้า มีให้ใน 3/8 และ 1/2 ในพอร์ตการบีบอัดและ FNPT ตามลำดับ
วาล์วควบคุมอัตโนมัติลดแรงดัน วาล์วเหล็กดัดที่มีอุปกรณ์ลดแรงดันที่ดำเนินการโดยนักบินเพื่อกักเก็บแรงดันปลายน้ำไว้ที่ค่าคงที่สำหรับการใช้งานที่ต้องการอัตราการไหลสูง มาพร้อมกับวาล์วแยกและมาตรวัดแรงดันเพื่อการบำรุงรักษาที่รวดเร็วและไม่ยุ่งยาก
วาล์วลดแรงดันน้ำ วาล์วทองแดงทองแดง / ตะกั่วต่ำใช้เพื่อลดแรงดันขาเข้าสูงเพื่อลดแรงดันทางออก มีการออกแบบลูกสูบที่สมดุลเพื่อรองรับความต้องการในการไหลของระบบโดยมีช่วงการปรับความดัน 0 - 75 psi รุ่นที่เลือกมาพร้อมกับที่กรองเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกเข้ามา
การกรองดูทั้งหมด
Y และตะกร้ากรอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในหอหล่อเย็น บริการชลประทาน และสระว่ายน้ำ เพื่อป้องกันตัวควบคุมและตัวป้องกันการไหลย้อนกลับ มีตะแกรงสแตนเลสเพื่อกรองตะกอนและมีขนาดตาข่าย 20, 40, 60, 80 และ 100
ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริมดูทั้งหมด
อุปกรณ์วาล์ว ประกอบด้วยแหวนซีล, เครื่องมือถอดซีล, อุปกรณ์ทดสอบอย่างรวดเร็วแบบพลาสติกและชุดซ่อมบอลวาล์ว, ชิ้นส่วนภายใน, วาล์วระบาย, ตัวป้องกันการไหลย้อนกลับอีกครั้งและชุดตัวเรือน
เกี่ยวกับวิลกินส์
Wilkins เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุปกรณ์ควบคุมแรงดันคุณภาพสูงตัวป้องกันการไหลย้อนและผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำที่เหมาะสำหรับงานชลประทานระบบประปาและเหมืองแร่ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Wilkins ประกอบด้วยวาล์วลดแรงดันน้ำเบรกเกอร์สูญญากาศเช็ควาล์วเท้าและวาล์วผสมที่หลากหลาย วิลกินส์ วาล์วลดแรงดัน ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดแรงดันขาเข้าสูงและป้องกันความเสียหายต่อส่วนควบและท่อ หน่วยเหล่านี้มาพร้อมกับลูกสูบและสลักเกลียวเพื่อปรับแรงดันปลายน้ำและมีกลไกลูกสูบที่ควบคุมตัวควบคุมเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบการไหลได้อย่างราบรื่น วาล์วตะกั่วต่ำเหล่านี้มีช่วงการปรับแรงดัน 0 - 75 psi และตัวถังสีบรอนซ์ที่ทนต่อการกัดกร่อนซึ่งให้ความเหนียว (ลดการแตกร้าว) การควบคุมทิศทางการไหลการบรรเทาความปลอดภัยและการปิดการไหล เลือกจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องเช่น ชุดซ่อมมีแหวนซีลและเครื่องมือถอดเบาะ Raptor Supplies.