ที่หนีบมุมอลูมิเนียม / เหล็กหล่อพร้อมแกนชุบโครเมี่ยมหรือทองแดง มีขากรรไกรที่ปรับตรงกลางได้เองและใช้เพื่อให้การยึด 90 องศาแม่นยำ
ประกอบด้วยสายรัด F ที่กว้างขวางและที่จับก้านโยกที่มีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด 4880 ปอนด์ใช้สำหรับยึดวัตถุชั่วคราวก่อนที่จะติดถาวร
รวมแคลมป์ซีสำหรับงานหนักและงานเบาและที่หนีบรองเท้าหลายขนาดและความสามารถในการรับน้ำหนักที่แตกต่างกัน สามารถใช้เพื่อยึดชิ้นงานไม้และโลหะและท่อ
ตัวกำหนดตำแหน่งงานสำหรับงานเบาไฮดรอลิกเครื่องกลและคนแคระใช้ในการวางตำแหน่งชิ้นงานและยึดไว้ในตำแหน่งสำหรับการใช้งานแบบแฮนด์ฟรี เหมาะสำหรับงานเชื่อมประกอบและงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน
เลือกจากรูปลักษณ์ของม้านั่งของ Wilton ที่หลากหลายเช่นการรวมกันช่างเครื่องการหมุนและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มีตัวเลือกฐานยึดแบบหมุนและแบบอยู่กับที่
ฝากรามอะลูมิเนียมชุบแข็งใช้สำหรับจับชิ้นงานที่ไม่เรียบและป้องกันไม่ให้เข้ากันขณะจับยึด มีแม่เหล็กถาวรในตัวและมีความกว้างของขากรรไกรที่แตกต่างกัน
การมองเห็นทุกพื้นที่และหลายมุมด้วยขากรรไกรเหล็ก มีความกว้างของขากรรไกรและความลึกของลำคอที่แตกต่างกันสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
การบีบอัดที่มีหัวเหล็กและที่จับยางวัลคาไนซ์ที่ทนต่อการลื่นพร้อมแท่งเหล็กที่ช่วยลดการแตกหักระหว่างการชน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแยกไม้และชิ้นงานที่โดดเด่น
ใช้สำหรับงานตีขึ้นรูปดัดขึ้นรูปและงาน peining มีแผ่นนิรภัยที่ยึดศีรษะไม่ให้หลุดออกและที่จับยางวัลคาไนซ์กันลื่น
ประกอบด้วยค้อนคู่หน้าอ่อนและค้อนขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถทำลายได้ในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวัสดุและความยาวที่แตกต่างกัน
ชุดเครื่องมือเครื่องกัด 52 ชิ้นประกอบด้วยน็อต T-slot 6 ตัว, น็อตข้อต่อ 4 ตัว, บล็อค 6 ขั้น, แคลมป์ 6 ขั้นและ 4 กระดุม มาพร้อมกับถาดเก็บโลหะที่สามารถติดตั้งบนเครื่องหรือผนัง
ใช้ในงานกัดเจาะคว้านและกรีดต่างๆ มีให้เลือกหลายประเภทความกว้างของขากรรไกรและความลึกของลำคอ
ใช้เพื่อเก็บฝุ่นและสิ่งสกปรกอื่น ๆ จากอากาศหรือก๊าซด้วยมอเตอร์ 2 เฟสกำลังสูง 3 แรงม้าที่สามารถจัดการฝุ่นปริมาณสูงได้อย่างง่ายดาย
รถเข็นธรรมดาสำหรับงานหนักตามมาตรฐาน OSHA และ ANSI ที่มีความจุ 1 ตัน โดดเด่นด้วยโครงเหล็กแบบเชื่อมทั้งหมดและเคลือบผงเพื่อเพิ่มความทนทานและความต้านทานการกัดกร่อน
ประกอบด้วยชิ้นส่วนอะไหล่ที่หลากหลายเช่นกรามแทรกขากรรไกรแกนหมุนและชุดแกนหมุนในวัสดุทองแดงและโพลียูรีเทน
เหล็กหล่อแบบมีสายสำหรับงานหนักใช้เพื่อให้ได้พื้นผิวไม้ที่เรียบและเรียบ มีอยู่ในระดับแรงม้าที่แตกต่างกัน
Wilton Tools เป็นผู้ผลิตแว่นตาและเครื่องมือโลหะคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา แค็ตตาล็อกเครื่องมือของ Wilton ประกอบด้วยภาพอุตสาหกรรมแคลมป์ท่อบาร์เลื่อนค้อนหัวกลมฝากรามแม่เหล็กอุปกรณ์ยึดกบกบรถเข็นเครื่องเก็บฝุ่นแกนและชิ้นส่วนแยก ม้านั่งของแบรนด์มองเห็น วิสัยทัศน์เครื่อง และแผงบังตารถบรรทุกถูกใช้อย่างกว้างขวางเพื่อยึดแผ่นโลหะแผ่นไม้ท่อและท่อบนโต๊ะทำงาน ที่หนีบ Wilton ใช้สำหรับจับชิ้นงานโลหะหรือไม้และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานเชื่อมเหล็กและงานเชื่อมอุตสาหกรรม ค้อนของ Wilton มีด้ามจับกันลื่นที่ไม่แตกหักและแผ่นนิรภัยที่ยึดหัวค้อนเข้ากับด้ามจับ
บริษัท ยังผลิต ฝากรามแม่เหล็ก ที่ใช้จับชิ้นงานที่ไม่เรียบและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการจับยึด ฝาปิดกรามเหล่านี้มีให้เลือกใช้ในวัสดุที่แตกต่างกันและความกว้างของขากรรไกร เลือกจากวิลตันวิลตันที่หนีบค้อนและฝากรามที่หลากหลาย Raptor Suppliesตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือ Wilton ที่ได้รับอนุญาต