สนามแข่งที่มีการป้องกัน GFCI มีการออกแบบที่ป้องกันการงัดแงะเพื่อลดการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและโมดูลการชาร์จแบบพอร์ตคู่ (USB 2.0 และ 3.0) ที่มีความจุในการชาร์จร่วมกัน 2.4 A
รวมถึงอุปกรณ์เสริมในการติดตั้งเช่นข้อศอกแบนข้อต่อแบบปรับให้พอดีแผ่นอะแดปเตอร์หนามเตยตัวเชื่อมต่อกล่องบูชและไม้แขวนเสื้อที่เหมาะสำหรับใช้กับอุปกรณ์ร่องน้ำ
อุปกรณ์ป้อนปลายที่เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS ที่ใช้ในการยุติร่องน้ำฟีด NM ซีรี่ส์หรือแถบ Plugmold โดดเด่นด้วยตัวเครื่อง PVC ที่สามารถติดตั้งบนกล่องไฟฟ้าที่มีอยู่
ร่องน้ำพลาสติก / พีวีซี / เหล็กออกแบบมาเพื่อป้องกันสาย A / V หรือสายไฟจากการพันกัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการยึดพื้นโดยตรงผ่านกาวหรือสกรู มีจำหน่ายในรูปแบบตัวเชื่อมต่อแบบป้อนกลับทางเข้าปลายและแบบเลื่อนเพดาน
ปลั๊กไฟยูนิตกลางเหมาะสำหรับใช้กับชั้นวางรีเลย์หรือตู้เพื่อจ่ายไฟ นำเสนอรูปแบบการติดตั้งแบบ snap-on / slide-off และสวิตช์เปิด / ปิดที่สว่างขึ้นเพื่อควบคุมพลังงานไปยังตัวเครื่อง
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากระดับ Perma Power Computer ใช้เพื่อป้องกันจุดใช้งานกับเครื่องแฟกซ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครื่องใช้ไฟฟ้า โดดเด่นด้วยเต้ารับด้านหลัง 6 ช่องและสายยาว 4.6 เมตร
อุปกรณ์พลาสติก / โพลีเมอร์ Type-2 ที่ใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ละเอียดอ่อนจากกิจกรรมชั่วคราวภายนอกหรือภายใน (ไฟกระชากสูงสุด 160 kA ต่อเฟส) สามารถเจาะหรือเจาะเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงท่อ / สายเคเบิล
พรมผสมทองเหลืองสองชั้นและหน้าแปลนกระเบื้องที่ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงและป้องกันเอาต์พุตกำลังและการสื่อสาร
Wiremold เป็นสายผลิตภัณฑ์ของ Legrand ที่ผลิตผลิตภัณฑ์การจัดการสายไฟและสายเคเบิลต่างๆ แค็ตตาล็อก Wiremold ประกอบด้วยร่องน้ำอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากรางทางออกอุปกรณ์ร่องน้ำและอุปกรณ์เสริมฝาครอบกล่องพื้น ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกแบบมาเพื่อปกปิดจัดระเบียบและซ่อนสายที่ยุ่งเหยิง Wiremold raceway เป็นวิธีการป้องกันสายเคเบิลและสายไฟที่คุ้มค่าและมีให้เลือกทั้งพลาสติกพีวีซีและเหล็ก ใช้ในการจัดหาช่องสัญญาณต่อเนื่องสำหรับสายไฟฟ้าการสื่อสารและ A / V และสายไฟและป้องกันการห้อยสายโดยไม่จำเป็น