ชุดหวีครีบไนล่อนรหัสสีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยืดและทำความสะอาดครีบบนคอนเดนเซอร์และเครื่องระเหยมาตรฐาน มาพร้อมกับพวงกุญแจเพื่อยึดหวีทั้งหมดไว้ในที่เดียวและให้ที่จับที่สะดวกสบาย
เครื่องตรวจจับการรั่วไหลที่ได้รับการรับรองจาก CE ที่มีเซ็นเซอร์อิเล็กโทรไลต์ไฟ UV และตัวบ่งชี้ SmartAlarm เพื่อทดสอบความเข้มของการรั่วไหลในระดับ 1 - 9 รุ่นที่เลือก (ประเภทไนโตรเจน / สารทำความเย็นและเครื่องตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์) มีเวลาตอบสนองทันทีและระบบปรับเทียบอัตโนมัติ
ประกอบด้วยสายยางอะแดปเตอร์มาตรวัดและข้อต่อที่มีให้เลือกหลายมุมสีขนาดการเชื่อมต่อและวัสดุสำหรับการอัพเกรด / เปลี่ยนส่วนประกอบที่มีอยู่ของชุดมาตรวัดท่อร่วม
ชุดมาตรวัดท่อร่วมที่เชื่อถือได้สูงพร้อมมาตรวัดหน้าปัดที่อ่านง่ายและมีรหัสสีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทดสอบความดันของของเหลวและก๊าซในระบบทำความเย็นความร้อนระบบระบายอากาศและระบบทำความเย็น มีจำหน่ายในอลูมิเนียมอลูมิเนียมอัลลอยด์และวัสดุทองเหลืองปลอมและความยาวท่อสูงสุด 72 นิ้ว
การอพยพและปั๊มสูญญากาศใช้เพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อนในอากาศและน้ำที่ไม่ต้องการออกจากระบบปรับอากาศต่างๆ มีจำหน่ายในวัสดุตัวถังที่แตกต่างกันและการให้คะแนนปัจจุบัน
เครื่องกู้คืนสารทำความเย็นอัตโนมัติ 1/2 แรงม้าสำหรับการกู้คืนสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวและไอ ปิดโดยอัตโนมัติที่สูญญากาศ 15 นิ้วและรีสตาร์ทเมื่อความดันสูงขึ้น
เครื่องชั่งการชาร์จ / กู้คืนสารทำความเย็นอิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาพร้อมแท่นขนาด 9 x 9 นิ้วสำหรับวัดน้ำหนักของกระบอกสูบสารทำความเย็นก่อนที่จะเติมสารทำความเย็นลงในระบบการกู้คืน มาพร้อมกับโมดูลชาร์จชุดไฟและกระเป๋าใส่
ออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงระบบทำความเย็น มีแรงดันใช้งานสูงสุด 800 psi และติดอยู่กับท่อคาปิลลารีซึ่งควบคุมความดันและอุณหภูมิของคอมเพรสเซอร์ทำความเย็น
เครื่องคิดเลข Superheat / subcool; และดิจิตอล LCD, SuperEvac LCD และมาตรวัดสุญญากาศแบบมือถือที่ใช้สำหรับการอ่านค่าที่แม่นยำและตรวจจับช่วงสุญญากาศแบบลึก มีเซ็นเซอร์ที่ปรับเทียบจากโรงงานที่สามารถรองรับแรงกดได้ถึง 760000 ไมครอนและระบบประหยัดแบตเตอรี่อัตโนมัติที่ปิดมาตรวัดหลังจาก 20 นาที
เครื่องมือการแกว่งและการวูบวาบและชุดรวมที่หลากหลายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อท่อก๊าซและท่อทองแดงอ่อน / อบอ่อน คุณสมบัติ 6 อะแดปเตอร์เหล็กอัลลอยด์ชุบแข็งและชุบสำหรับการแปลงขนาดและที่จับกันกระแทก / เหล็กเพื่อการจับที่สบาย
เครื่องตัดท่อใช้สำหรับตัดท่อทองแดงอลูมิเนียมและทองเหลืองที่มีผนังบางและอ่อน มีกลไกการป้อนแบบปิดเพื่อการตัดที่ง่ายและราบรื่น มีความสามารถในการตัดที่แตกต่างกัน
เหล็กดัดและท่ออลูมิเนียมหล่อขึ้นรูปเพื่อการดัดทองแดงและอลูมิเนียมแบบนิ่มได้ง่ายและด้วยมือเดียว สามารถโค้งงอได้ถึง 90 องศา
ชุดประแจแรงบิด 16 นิ้วประกอบด้วยอะแดปเตอร์ปลายเปิดแบบเปลี่ยนได้ 6/8 เพื่อรองรับน็อตที่แตกต่างกัน มีเครื่องชั่งหลัก 0.5 ฟุต / ปอนด์และเครื่องชั่งทุติยภูมิ 10 - 80 Nm และสามารถหมุนได้ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
เครื่องทำความเย็นสำหรับงานหนักและประแจรวมที่ใช้สำหรับเปิดและปิดวาล์วบริการคอมเพรสเซอร์และปิดวาล์ว นำเสนอการออกแบบที่ประหยัดนิ้วเหมาะสำหรับการใช้งานในพื้นที่ จำกัด
ประแจแหวนข้างชุบดำ - ออกไซด์สำหรับใช้กับของเหลวและวาล์วดูดสูงสุด 7.5 ตัน นำเสนออะแดปเตอร์ฐานสิบหกสำหรับการติดตั้งที่ง่ายและเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงในพื้นที่ จำกัด ของคอมเพรสเซอร์
ใช้ตรวจจับระดับนาทีของไฮโดรคาร์บอนมีเทนโพรเพนและบิวเทน นำเสนอเซ็นเซอร์ที่ไวต่อแสงพิเศษพร้อมตัวเลือกความไว 2 แบบ (มีเธน 15 ppm และโพรเพน 12 ppm) และ LED SmartAlarm เพื่อระบุความเข้มของการรั่วไหล (1-9 สเกล) มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ที่ถอดเปลี่ยนได้ (อายุการใช้งาน 500 ชม.)
ไซโครมิเตอร์แบบมือถือดิจิตอลใช้ในการวัดความชื้นเช่นเดียวกับอุณหภูมิกระเปาะแห้งจุดน้ำค้างและอุณหภูมิกระเปาะเปียก มีช่วงอุณหภูมิในการทำงาน 4 - 122 องศาฟาเรนไฮต์และสามารถแสดงความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิได้พร้อมกัน
ชุดทดสอบความดันก๊าซที่ใช้ในการกำหนดแรงดันท่อร่วมสำหรับก๊าซธรรมชาติและก๊าซหุงต้ม มีจุกนมสำหรับเชื่อมต่อกับท่อร่วมของระบบและจัดมาให้ในกล่องพลาสติกที่แข็งแรง
รวมน้ำมันปั๊มสูญญากาศ 6 แพ็คพร้อมน้ำมัน 1 แกลลอนต่อภาชนะ กลั่นและคิดค้นสูตรพิเศษสำหรับสภาวะความดันไอต่ำมากและปั๊มประสิทธิภาพสูง
เครื่องมือขัดผิวพลาสติกที่มีใบมีดหมุนสำหรับถอดเสี้ยนด้านในและด้านนอกและข้อบกพร่องพื้นผิวอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นบนท่อ / ท่อเมื่อเจาะรู
ตัวป้องกันสายเคเบิลโพลียูรีเทนประกอบด้วยฐานที่หนาและฝาปิดปลายตัวเมียสำหรับป้องกันสายเคเบิลท่อและสายไฟจากการโหลดที่มีน้ำหนักมากถึง 16300 ปอนด์มีโครงแบบที่มีรายละเอียดต่ำช่วยให้ยานพาหนะสามารถเดินผ่านได้อย่างง่ายดายและตัวเชื่อมต่อเพื่อความปลอดภัยของกระดูกสุนัขและฝาปิดแบบบานพับเพื่อการเปลี่ยนสายได้ง่าย
Yellow Jacketซึ่งเป็นแบรนด์ของ Ritchie Engineering Inc ได้นำเสนอเครื่องมือและอุปกรณ์ที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และ HVAC / R แคตตาล็อกที่ครอบคลุม ได้แก่ ระบบชาร์จเครื่องมือวินิจฉัยมาตรวัดเฉพาะการกู้คืนสารทำความเย็นและระบบปั๊มสุญญากาศท่อชาร์จเครื่องตรวจจับการรั่วไหลและจอภาพ Yellow Jacket มาตรวัดสุญญากาศ ได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบความดันอากาศภายในเครื่องยนต์และเครื่องจักรอุตสาหกรรมสำหรับการวิจัยและพัฒนาทางทะเล มาตรวัดเหล่านี้มีเซ็นเซอร์การนำความร้อนที่จดสิทธิบัตรแล้วสำหรับชดเชยอุณหภูมิและกลไกการปิดอัตโนมัติเพื่อลดการใช้พลังงานเมื่อไม่ใช้งาน สำหรับการสร้างแรงดันสูญญากาศเมื่อผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ Yellow Jacket ปั๊มสุญญากาศ เหมาะที่สุดเนื่องจากมีพอร์ตกักเก็บน้ำมันที่มีช่องปากกว้างทำให้สามารถเติมน้ำมันได้ง่ายขึ้น ปั๊มใบพัดหมุน 2 ขั้นตอนเหล่านี้ยังมีห้องที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันและสามารถแทนที่ของเหลวได้ในอัตราสูงสุด 8 cfm เลือกจากผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเหล่านี้พร้อมกับวงล้อมือ manometers และอุปกรณ์เสริมชุดมาตรวัดท่อร่วม Raptor Suppliesผู้มีอำนาจ Yellow Jacket ผู้จัดจำหน่าย.