เทคโนโลยีเครื่องตัด Tri-Slice ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ปั๊มเจียรสำหรับบ้านพักอาศัย 803, 805, 807 มาพร้อมเทคโนโลยีหัวกัด Tri-Slice มีช่องตัดอิสระสามช่องเพื่อให้ตัดได้มากกว่า 250000 ครั้งต่อนาที
Zoeller Pump Company ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 1939 โดยมีสำนักงานใหญ่ในเมืองหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตักกี้ เป็นผู้นำระดับโลกด้านการผลิตปั๊มบ่ออุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์สำหรับการใช้งานด้านการเกษตร การระบายน้ำ และ HVAC ที่หลากหลาย อ่านเพิ่มเติม
ระบบสูบน้ำสำรองทำหน้าที่แทนปั๊มบ่อหลักชั่วคราว เหมาะสำหรับงานกำจัดน้ำท่วมชั้นใต้ดิน มีมอเตอร์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สำหรับการทำงานแบบไร้สายอย่างสมบูรณ์และการสตาร์ทโดยอัตโนมัติเพื่อลดความพยายามด้วยตนเอง
ปั๊มน้ำทิ้งแบบจุ่มเดี่ยว / สามเฟสเหมาะสำหรับการระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจากถังบำบัดน้ำเสียไปยังแหล่งกักเก็บหรือตัวสะสม มีครีบระบายความร้อนเหล็กหล่อเพื่อการกระจายความร้อนสูงสุด
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระบายน้ำออกจากห้องใต้ดินของธนาคารและบ่อพักลิฟต์สำหรับการบำบัดน้ำเสียและการใช้งานน้ำใต้ดิน มีเซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำมันเพื่อตรวจจับน้ำมันโดยอัตโนมัติและหยุดการทำงาน
ใช้ในสถานที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันที่แขวนสนามบินและสถานที่อันตรายอื่น ๆ ที่มีควันหรือก๊าซระเบิด โดดเด่นด้วยตัวเครื่องเหล็กหล่อที่ทนต่อการกัดกร่อนเคลือบด้วยอีพ็อกซี่เคลือบผงและสวิตช์แนวตั้งพร้อมลูกลอยทองเหลืองสำหรับการทำงานอัตโนมัติ
ปั๊มเครื่องบด 1- / 3 เฟสเหมาะสำหรับการบดของเสียให้เป็นของเสียที่เป็นของแข็งสารละลายสำหรับการใช้งานในระบบบำบัดน้ำเสียแรงดันสูงสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเกษตรและท่อบำบัดน้ำ มาพร้อมกับใบมีดที่มีลักษณะการตัดแบบขากรรไกรเพื่อกำจัดขยะรอบใบมีด
ใช้ในการกำจัดน้ำเสียจากระบบระบายน้ำต่างๆเช่นท่อระบายน้ำพื้นห้องน้ำใต้อ่างล้างมือและถาดซักผ้า มีอ่างโพลีโพรพีลีนที่ทนต่อการกัดกร่อนพร้อมฝาปิดโพลีโพรพีลีนที่ปิดผนึกด้วยปะเก็น
ปั๊มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA ใช้สำหรับการถ่ายโอนน้ำทิ้งและน้ำเสีย มีให้เลือกใช้ในการจัดอันดับปัจจุบันวัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางและอัตราการไหล
รวมถึงปั๊มจุ่มที่ทนต่อการกัดกร่อนหลากหลายชนิดที่ใช้ในการกำจัดน้ำที่สะสมออกจากอ่างทิ้ง มีจำหน่ายในวัสดุที่แตกต่างกันการจัดอันดับปัจจุบันเส้นผ่านศูนย์กลางและอัตราการไหล
ท่อระบายน้ำเสีย / บ่อโพลีเอทิลีนที่ไม่มีรอยต่อและทนต่อการกัดกร่อนใช้สำหรับยึดปั๊มและกำจัดน้ำที่สะสม นอกจากนี้ยังมีฝาปิดอ่างโฟมโครงสร้างเหล็ก 14 เกจและโพลี
ประกอบด้วยแป้นหมุนอัตโนมัติระบบรางนำและแท่นปั๊มที่ใช้กับปั๊มหลุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามการใช้งานและทดแทนชิ้นส่วนเก่าและที่เสียหาย
ใช้ในการกำจัดน้ำเสียในบริเวณที่ไม่มีท่อระบายแรงโน้มถ่วงเช่นห้องน้ำอ่างซักผ้าท่อระบายน้ำบนพื้นและตู้น้ำ มีลูกลอยลูกหมูและสวิตช์แนวตั้ง
เครื่องสูบน้ำอเนกประสงค์น้ำหนักเบาและพกพาได้พร้อมตัวเรือนพลาสติก ใช้ระบายน้ำนิ่งในพื้นที่ตื้นเช่นบ่อพักห้องใต้ดินและสถานที่ก่อสร้าง มีใบพัดที่ไม่อุดตันและมอเตอร์แบบเฟสเดียวที่มีการป้องกันความร้อน
ระบบป้องกันน้ำมันที่ได้รับการรับรองจาก UL พร้อมสัญญาณเตือนภาพและเสียง 71 db แจ้งเตือนระดับน้ำและน้ำมันที่เพิ่มขึ้นระหว่างการใช้งานปั๊ม ใช้ในบ่อลิฟต์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันปนเปื้อนในน้ำใต้ดิน
รวมถึงตัวเก็บประจุและรีเลย์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับปั๊มบ่อในงานน้ำบาดาลและบำบัดน้ำเสีย
แคตตาล็อก Zoeller Pumps ประกอบด้วยปั๊มอเนกประสงค์ บ่อพัก น้ำทิ้ง น้ำเสีย และปั๊มบด ปั๊มบ่อ Zoeller ใช้ในอ่างบ่อหรือสำหรับส่งน้ำที่มีอนุภาคของแข็งขนาดน้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มม.) ปั๊มน้ำเสีย Zoeller ได้รับการออกแบบมาเพื่อถ่ายโอนน้ำทิ้งและน้ำเสียที่มีขนาดอนุภาคของแข็งตั้งแต่ 2 ถึง 4 นิ้ว (50 มม. ถึง 102 มม.) ปั๊มน้ำเสียแบบจุ่มเหล่านี้มีจำหน่ายในช่วง 4/10 - 3 แรงม้า และวัสดุพื้นฐานและอัตราการไหลที่แตกต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับความต้องการในการถ่ายโอนน้ำที่หลากหลาย บริษัทยังผลิตชิ้นส่วนปั๊ม Zoeller ที่หลากหลาย รวมถึงรีเลย์ ใบพัด คาปาซิเตอร์ ซีล และปะเก็น เพื่อทดแทนชิ้นส่วนเก่าและเสื่อมสภาพ
หมายเลขชิ้นส่วนของปั๊ม Zoeller มักจะอ้างอิงข้ามกับผลิตภัณฑ์ Liberty Pumps ต่างๆ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาปั๊ม Zoeller ที่ล้าสมัยหรือหมดสต็อก มีโอกาสที่เรามีสินค้าเทียบเท่า
ปั๊ม Zoeller และอุปกรณ์เสริมเหมาะสำหรับการขนส่งทางไปรษณีย์และทางอากาศ พวกเขาต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์
ปั๊มสำหรับเครื่องบดแบบเศษส่วน-แรงม้าเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับวัสดุที่ล้างทำความสะอาดได้ในครัวเรือนทั้งหมด พวกเขาจะเติมน้ำมันสำหรับการกระจายความร้อนที่ดีที่สุดและมีมอเตอร์ป้องกันความร้อน...อ่านเพิ่มเติม
ระบบบำบัดน้ำเสียเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อรวบรวมน้ำที่ใช้แล้วจากอุปกรณ์ติดตั้งทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยอ่างล้างหน้า ฝักบัว ก๊อกน้ำ อ่าง และอื่นๆ มีคุณลักษณะการรีเซ็ตอัตโนมัติเพื่อรักษาความปลอดภัยของปั๊มจากการโอเวอร์โหลดจากความร้อน...อ่านเพิ่มเติม
ปั๊มเจียรสำหรับบ้านพักอาศัย 803, 805, 807 มาพร้อมเทคโนโลยีหัวกัด Tri-Slice มีช่องตัดอิสระสามช่องเพื่อให้ตัดได้มากกว่า 250000 ครั้งต่อนาที
เครื่องสูบน้ำ Zoeller เข้าสู่อ่างเก็บน้ำที่เรียกว่าหลุมบ่อซึ่งอยู่ในรูที่ชั้นล่างของชั้นใต้ดิน เมื่อสวิตช์ลูกลอยบนปั๊มสังเกตว่ามีน้ำสะสม มันจะเปิดโดยอัตโนมัติและไล่น้ำออกจากบ้าน
John Zoeller ซีอีโอและสมาชิกในครอบครัวอีกสี่คนบริหารบริษัท Zoeller Pump