มอเตอร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.3 นิ้ว
มอเตอร์ HVAC
มอเตอร์ Dayton HVAC แทนที่มอเตอร์เก่าในอุปกรณ์ HVAC เพื่อปรับปรุงอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เหมาะสำหรับใช้ในปั๊ม พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน และเครื่องเป่าลม มอเตอร์ HVAC เหล่านี้มีตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนอย่างถาวร ให้แรงบิดในการสตาร์ทต่ำ และการสตาร์ทที่ราบรื่นและไม่ติดขัด มอเตอร์ HVAC เหล่านี้ประหยัดกว่ามอเตอร์ทดแทนประเภทอื่นๆ เลือกจากมอเตอร์ HVAC AC ที่มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.4 และ 3.3 นิ้ว
มอเตอร์ Dayton HVAC แทนที่มอเตอร์เก่าในอุปกรณ์ HVAC เพื่อปรับปรุงอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ เหมาะสำหรับใช้ในปั๊ม พัดลม เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความร้อน และเครื่องเป่าลม มอเตอร์ HVAC เหล่านี้มีตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนอย่างถาวร ให้แรงบิดในการสตาร์ทต่ำ และการสตาร์ทที่ราบรื่นและไม่ติดขัด มอเตอร์ HVAC เหล่านี้ประหยัดกว่ามอเตอร์ทดแทนประเภทอื่นๆ เลือกจากมอเตอร์ HVAC AC ที่มีจำหน่ายในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.4 และ 3.3 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ชั้นฉนวนกันความร้อน | ตลับ | Body Dia | ความยาวเพลาน้อย | การออกแบบมอเตอร์ | การออกแบบตู้มอเตอร์ | การออกแบบเพลามอเตอร์ | แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 71217022M | ฿3,312 | |||||||||
B | 71903587M | ฿4,507 | |||||||||
C | 71903590M | ฿4,894 | |||||||||
D | 71631634M | ฿5,397 | |||||||||
E | 71903584M | ฿5,420 | |||||||||
F | 71732487M | ฿3,109 | |||||||||
G | 71215938M | ฿3,075 | |||||||||
H | 71732485M | ฿3,533 | |||||||||
I | 71732488M | ฿3,223 | |||||||||
J | 4M216 | ฿3,232 | |||||||||
K | 4M215 | ฿2,550 | |||||||||
L | 3M562 | ฿3,997 | |||||||||
M | 3M544 | ฿3,326 | |||||||||
N | 3M534 | ฿3,433 | |||||||||
O | 3M363 | ฿6,144 | |||||||||
P | 3M290 | ฿5,254 | |||||||||
Q | 3M083 | ฿6,074 | |||||||||
R | 3M558 | ฿3,333 | |||||||||
S | 3M557 | ฿4,052 | |||||||||
T | 3M292 | ฿6,520 | |||||||||
U | 3M543 | ฿3,331 | |||||||||
V | 3M541 | ฿4,357 | |||||||||
W | 3M291 | ฿5,965 | |||||||||
X | 3M546 | ฿3,672 | |||||||||
Y | 3M552 | ฿3,183 |
มอเตอร์ HVAC
สไตล์ | รุ่น | ความยาวเพลาน้อย | ตลับ | หน้าที่ | การออกแบบมอเตอร์ | การออกแบบตู้มอเตอร์ | แอพพลิเคชั่น Motor Sub | มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ชนิดเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | D1134 | ฿6,651 | |||||||||
B | D403 | ฿5,190 | |||||||||
C | D532 | ฿8,928 | |||||||||
D | D534 | ฿6,919 | |||||||||
E | D624 | ฿5,936 | |||||||||
F | D200 | ฿4,567 | |||||||||
G | D228 | ฿4,997 | |||||||||
H | D124 | ฿4,196 | |||||||||
A | D1119 | ฿5,089 | |||||||||
I | D205 | ฿6,651 | |||||||||
J | D125 | ฿4,199 | |||||||||
K | D182 | ฿6,241 | |||||||||
L | D190 | ฿7,321 | |||||||||
M | D128 | ฿7,209 | |||||||||
F | D201 | ฿4,648 | |||||||||
N | D1139 | ฿7,857 | |||||||||
O | D186 | ฿8,468 | |||||||||
P | D106 | ฿4,967 | |||||||||
Q | D122 | ฿4,174 | |||||||||
P | D105 | ฿5,044 | |||||||||
R | D601 | ฿4,566 | |||||||||
S | D602 | ฿4,525 | |||||||||
T | D129 | ฿8,838 | |||||||||
U | D202 | ฿4,955 | |||||||||
V | D123 | ฿4,199 |
เสาบังแดดมอเตอร์ HVAC ที่ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง
มอเตอร์ HVAC แบบเปิดโล่งแบบเสาบังแดด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- ลวดสลิงและอุปกรณ์
- ไฟเบอร์กลาส
- น้ำมันหล่อลื่น
- สตั๊ดเชื่อม
- ตัดคบเพลิง
- เครื่องตบดินแบบสั่น
- อุปกรณ์เสริมปุ่มกด
- เครื่องลดความชื้นในสำนักงานและที่อยู่อาศัย
- BRADY ป้ายรถ, ของแข็งไวไฟ 4
- NOTRAX บทประพันธ์ 168 ซีรีส์ทางเข้า Mat
- CHICAGO-LATROBE เหล็กความเร็วสูงมุมเคาน์เตอร์ 100 องศา, 1 ขลุ่ย
- BANJO FITTINGS ชุดประกอบย่อยวาล์วไฟฟ้า
- WHEATON ขวดที่มีฝาปิด
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกสว่านไฮสปีด ยาวพิเศษ รุ่น 1315
- CAMPBELL Anchor Shackles
- WEATHERHEAD ประเดิมสาขา
- HEAT WAGON สวิทช์