MARATHON MOTORS มอเตอร์ 50 Hz
มอเตอร์ 50 เฮิรตซ์ เฟสเดียว TEFC ฐานแข็ง
สไตล์ | รุ่น | ช่วง RPM | กรอบ | แอมป์โหลดเต็ม | เพลา Dia | ความยาวเพลา | การป้องกันความร้อน | แรงดันไฟฟ้า | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110064.00 | ฿38,655 | |||||||||
B | 110424.00 | ฿55,588 | |||||||||
C | 113910.00 | ฿40,722 | |||||||||
D | 131556.00 | ฿80,151 | |||||||||
E | 131557.00 | ฿99,955 | |||||||||
F | 131578.00 | ฿97,925 | |||||||||
G | 131601.00 | ฿99,875 | |||||||||
H | 110066.00 | ฿51,945 | |||||||||
I | 113908.00 | ฿32,589 | |||||||||
J | 113911.00 | ฿44,334 | |||||||||
K | 113929.00 | ฿58,864 | |||||||||
L | 113919.00 | ฿37,888 | |||||||||
M | 121070.00 | ฿70,541 | |||||||||
N | 131638.00 | ฿78,728 |
มอเตอร์ 50Hz, IP22 Open Drip Proof NEMA Frame สามเฟส
สไตล์ | รุ่น | เอาท์พุต | แอมป์ | แรงบิดสลาย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยอำนาจ | ปัจจัยการบริการ | ความเร็ว | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3108-57 | ฿43,416 | |||||||||
A | M3112-57 | ฿48,314 | |||||||||
B | EM3116-57 | ฿62,875 | |||||||||
B | EM3116T-57 | ฿63,211 | |||||||||
B | EM3154T-57 | ฿67,170 | |||||||||
B | EM3157T-57 | ฿69,049 | |||||||||
B | EM3211T-57 | ฿78,980 | |||||||||
B | EM3218T-57 | ฿87,435 |
มอเตอร์ 50Hz, เฟรม C-Face NEMA สามเฟส
สไตล์ | รุ่น | ชนิดเครื่องยนต์ | แอมป์ | ประเภทของฐาน | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ปัจจัยอำนาจ | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3541-57 | ฿51,065 | |||||||||
B | M3538-57 | ฿49,253 | |||||||||
A | VM3542-57 | ฿56,568 | |||||||||
A | กม 3454-57 | ฿39,858 | |||||||||
A | VM3534-57 | ฿45,093 | |||||||||
B | M3542-57 | ฿52,675 | |||||||||
A | VM3538-57 | ฿52,675 | |||||||||
A | VM3537-57 | ฿48,917 | |||||||||
C | VEM3545-57 | ฿69,720 | |||||||||
C | EM3545-57 | ฿69,049 | |||||||||
C | VEM3546T-57 | ฿69,049 | |||||||||
C | VEM3546-57 | ฿69,049 | |||||||||
C | EM3546T-57 | ฿70,592 | |||||||||
C | VEM3550T-57 | ฿75,826 | |||||||||
C | EM3550T-57 | ฿80,120 | |||||||||
C | EM3554T-57 | ฿71,800 | |||||||||
C | VEM3554T-57 | ฿71,733 | |||||||||
C | EM3558T-57 | ฿75,826 | |||||||||
C | VEM3558T-57 | ฿76,026 | |||||||||
C | VEM3555T-57 | ฿82,738 | |||||||||
C | EM3555T-57 | ฿87,971 | |||||||||
C | VEM3555-57 | ฿75,223 |
มอเตอร์ 50Hz, IP44 พัดลมแบบปิดทั้งหมดระบายความร้อนด้วยเฟรม NEMA สามเฟส
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แอมป์ | แรงบิดสลาย | ปัจจัยอำนาจ | ความเร็ว | เริ่มประเภท | ความเร็วซิงโครนัส | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3615T-57 | ฿102,734 | |||||||||
B | EM3610T-57 | ฿112,129 | |||||||||
B | EM3611T-57 | ฿88,978 | |||||||||
B | EM3613T-57 | ฿128,971 | |||||||||
B | EM3710T-58 | ฿142,526 |
มอเตอร์ 50 เฮิรตซ์ เฟสเดียว TEFC C Face Less Base
มอเตอร์ 50 เฮิรตซ์ สามเฟส TEFC ฐานแข็ง
มอเตอร์ 50Hz, IP22 Open Drip Proof NEMA Frame เฟสเดียว
สไตล์ | รุ่น | เอาท์พุต | แอมป์ | แรงบิดสลาย | ระยะ | ปัจจัยอำนาจ | Revision | รอบต่อนาที | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1319-50 | ฿88,374 | |||||||||
A | L1209-50 | ฿56,164 | |||||||||
A | L1304-50 | ฿50,931 | |||||||||
A | L1208-50 | ฿40,464 | |||||||||
A | L1206-50 | ฿44,757 | |||||||||
A | L1205-50 | ฿36,773 | |||||||||
A | L1307-50 | ฿62,875 | |||||||||
A | L1306-50 | ฿49,253 | |||||||||
A | L1318-50 | ฿76,698 | |||||||||
A | L1309-50 | ฿51,803 | |||||||||
A | L1313-50 | ฿72,738 | |||||||||
A | L1405T-50 | ฿102,734 | |||||||||
A | L1317-50 | ฿96,896 | |||||||||
B | L1408T-50 | ฿111,055 | |||||||||
B | L1508T-50 | ฿173,729 |
มอเตอร์ 50Hz, IP44 พัดลมแบบปิดทั้งหมดระบายความร้อนด้วยเฟรม NEMA เฟสเดียว
สไตล์ | รุ่น | อัตราส่วน IP | แอมป์ | แรงบิดสลาย | ไม่มีกระแสโหลด | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L3506-50 | ฿54,286 | |||||||||
A | L3510-50 | ฿77,234 | |||||||||
A | L3513-50 | ฿83,074 | |||||||||
B | L3605T-50 | ฿123,402 | |||||||||
A | L3409-50 | ฿56,568 | |||||||||
A | L3501-50 | ฿49,723 | |||||||||
A | L3507-50 | ฿67,170 | |||||||||
A | L3509-50 | ฿63,076 | |||||||||
B | L3609T-50 | ฿145,278 | |||||||||
B | L3708T-50 | ฿173,729 | |||||||||
A | L3504-50 | ฿56,568 | |||||||||
B | L3514-50 | ฿87,301 | |||||||||
B | L3515-50 | ฿108,036 | |||||||||
A | L3503-50 | ฿48,649 | |||||||||
B | L3514T-50 | ฿87,301 |
Capacitor Start วัตถุประสงค์ทั่วไปมอเตอร์ AC, NEMA Frame
มอเตอร์สตาร์ทตัวเก็บประจุเอนกประสงค์ของ Dayton ให้พลังงานเพิ่มเติมระหว่างสตาร์ท เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเครื่องปรับอากาศ สว่านไดรฟ์ คอมเพรสเซอร์ สายพานลำเลียง พัดลม และปั๊ม มอเตอร์ความเร็วเดียวเฟสเดียวเหล่านี้อยู่ในกรอบมาตรฐาน NEMA เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และมีการออกแบบ TENV เพื่อป้องกันการซึมผ่านของความชื้นและสารปนเปื้อน มอเตอร์เหล่านี้มีลูกปืนเพื่อให้การทำงานต่อเนื่องและราบรื่น และติดตั้งฐานหรือหน้าบนพื้นผิวแนวนอน เลือกจากมอเตอร์สตาร์ทคาปาซิเตอร์ที่หลากหลาย มีให้เลือกในพิกัดกำลัง 1/3, 1/2 และ 1 แรงม้า Raptor Supplies.
มอเตอร์สตาร์ทตัวเก็บประจุเอนกประสงค์ของ Dayton ให้พลังงานเพิ่มเติมระหว่างสตาร์ท เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในเครื่องปรับอากาศ สว่านไดรฟ์ คอมเพรสเซอร์ สายพานลำเลียง พัดลม และปั๊ม มอเตอร์ความเร็วเดียวเฟสเดียวเหล่านี้อยู่ในกรอบมาตรฐาน NEMA เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และมีการออกแบบ TENV เพื่อป้องกันการซึมผ่านของความชื้นและสารปนเปื้อน มอเตอร์เหล่านี้มีลูกปืนเพื่อให้การทำงานต่อเนื่องและราบรื่น และติดตั้งฐานหรือหน้าบนพื้นผิวแนวนอน เลือกจากมอเตอร์สตาร์ทคาปาซิเตอร์ที่หลากหลาย มีให้เลือกในพิกัดกำลัง 1/3, 1/2 และ 1 แรงม้า Raptor Supplies.
มอเตอร์แบบแยกเฟส 50 Hz, Open Dripproof
มอเตอร์แบบแยกเฟส 50Hz ของ Dayton ออกแบบมาเพื่อจ่ายกำลังให้กับโบลเวอร์ พัดลม และสายพานลำเลียงขนาดเล็ก มอเตอร์เฟสเดียวเหล่านี้ให้เอาต์พุตกำลังสูงสุด 1/2 HP และ 1450 RPM ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา มีระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติเพื่อปกป้องชิ้นส่วนภายในในกรณีที่เครื่องร้อนเกินไป ตลับลูกปืนช่วยให้การทำงานราบรื่นและการติดตั้งฐานที่แข็งแรงช่วยลดการสั่นสะเทือน เลือกจากมอเตอร์ 50Hz ที่หลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบแบนและแบบเพลามอเตอร์แบบแป้น Raptor Supplies.
มอเตอร์แบบแยกเฟส 50Hz ของ Dayton ออกแบบมาเพื่อจ่ายกำลังให้กับโบลเวอร์ พัดลม และสายพานลำเลียงขนาดเล็ก มอเตอร์เฟสเดียวเหล่านี้ให้เอาต์พุตกำลังสูงสุด 1/2 HP และ 1450 RPM ทั้งในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา มีระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติเพื่อปกป้องชิ้นส่วนภายในในกรณีที่เครื่องร้อนเกินไป ตลับลูกปืนช่วยให้การทำงานราบรื่นและการติดตั้งฐานที่แข็งแรงช่วยลดการสั่นสะเทือน เลือกจากมอเตอร์ 50Hz ที่หลากหลาย ซึ่งมีให้เลือกทั้งแบบแบนและแบบเพลามอเตอร์แบบแป้น Raptor Supplies.
มอเตอร์ 50 เฮิรตซ์, สามเฟส, TEFC, C Face Less Base
มอเตอร์ 50 เฮิรตซ์ เฟสเดียว ป้องกันน้ำหยด ฐานยืดหยุ่น
มอเตอร์ 50Hz, เฟรม C-Face NEMA เฟสเดียว
มอเตอร์ 50 เฮิร์ต 1/3 แรงม้า 1425 110/220 V 56 Odp
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
110394.00 | AD7WDU | ฿1,936 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- อุปกรณ์ล็อค
- เครื่องครัวและการเตรียมอาหาร
- เครื่องมือยกยานยนต์
- น้ำมันหล่อลื่นยานยนต์
- มอเตอร์ตะกั่วตัดการเชื่อมต่อ
- โซลิดสเตตรีเลย์
- แม่แรงพ่วง
- แตะอะแดปเตอร์
- เครื่องมือซ่อมเกจ
- PLEWS-LUBRIMATIC ปลั๊ก Interchange ของรถยนต์
- EVERPURE ไส้กรอง Spun Bonded
- BUNTING BEARINGS ปลอกลูกปืน 3/4 นิ้ว
- BALDWIN FILTERS ถุงเท้ากรองน้ำมันเชื้อเพลิง
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์ Amp-Trap Series A50P, 500VAC, 450VDC
- COOPER B-LINE ฐานล้อสำหรับงานหนัก
- DAYTON ชุดโซ่
- KEN-TOOL ประแจรถบรรทุกสองด้าน
- DEWALT Starter Kit
- RUBBERMAID เชื่อมต่อ