บล็อกความปลอดภัยของตัวสะสม
สไตล์ | รุ่น | ขนาดพอร์ตขาเข้า | แม็กซ์ ไหล | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SBAT20E1T1-120-TL1 | ฿68,822 | ||||||
A | SBAT20E1T1-330-TL1 | ฿68,822 | ||||||
A | SBAT20E1T1-250-TL1 | ฿68,822 | ||||||
A | SBAT3LE1T1-250-TL1 | ฿100,245 | ||||||
A | SBAT3PE1T1-250-TL1 | ฿100,245 | ||||||
A | SBAT3LE1T1-120-TL1 | ฿100,245 | ||||||
A | SBAT3LE1T1-330-TL1 | ฿100,245 |
บล็อกความปลอดภัยของตัวสะสม
ปาร์กเกอร์ บล็อกความปลอดภัยของตัวสะสมใช้สำหรับการแยกการปล่อยและการป้องกันตัวสะสมไฮดรอลิก บล็อกความปลอดภัยของตัวสะสมเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กเพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานและซีล Buna ช่วยให้สามารถต้านทานกรดและน้ำมันได้ดีเยี่ยม พวกเขามาพร้อมกับสังกะสีฟอสเฟตเพื่อป้องกันการกัดกร่อนและการยึดเกาะ บล็อกความปลอดภัย Accumulator จาก Parker สามารถส่งกระแสไฮดรอลิกได้ถึง 250 gpm และสามารถทนต่อแรงดันและอุณหภูมิได้สูงถึง 5075 psi และ 176 องศา F ตามลำดับ เลือกจากบล็อกนิรภัยของ Parker ที่มีความสูง 4.9 และ 5.9 นิ้วที่หลากหลาย Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องปั่นไฟ
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- น้ำมันหล่อลื่น
- ปั๊มไฮดรอลิกขับเคลื่อนด้วยอากาศ
- สว่านกดยาม
- ท่อสแตนเลส
- ทางลาดประตู
- อุปกรณ์เสริมลวดเชื่อมและสายดิน
- NIBCO วางที
- WESCO ส่วนขยายส้อม
- BUSSMANN Finger Safe Fuse Blocks สำหรับ Fuse Series FNQ-R, KTK-R, LP-CC
- EATON ผู้ติดต่อเสริม
- WIREMOLD แผ่นปิดร่องน้ำ
- VELVAC Gladhand ฉุกเฉิน
- GRAINGER บอลวาล์วมินิแบบอินไลน์ 316 สแตนเลส Comp x คอมพ์
- ABILITY ONE ปากกาเจล ปลายปากกา 0.7 mm
- ARLINGTON จุกนมตรงข้ามสังกะสี
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมุนได้