ARO Air Line Lockout วาล์ว วาล์วปิดท่อลมได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจโดยการล็อกเอาต์เพื่อความปลอดภัย วาล์วปั๊ม ARO เหล่านี้มีตัวเลื่อนสำหรับปิดกั้นการจ่ายอากาศเข้าและปล่อยอากาศปลายน้ำออกสู่บรรยากาศ และมีอัตราการไหล 61, 95, 219 และ 471 CFM
วาล์วปิดท่อลมได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันการเปิดเครื่องโดยไม่ได้ตั้งใจโดยการล็อกเอาต์เพื่อความปลอดภัย วาล์วปั๊ม ARO เหล่านี้มีตัวเลื่อนสำหรับปิดกั้นการจ่ายอากาศเข้าและปล่อยอากาศปลายน้ำออกสู่บรรยากาศ และมีอัตราการไหล 61, 95, 219 และ 471 CFM
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- เครื่องดูดควันไฟ
- ทำให้กองหญ้าโปร่ง
- การแบ่งประเภทพิน
- บาร์แดมเปอร์
- ท่ออ่อน
- ควบคุมอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์
- APPROVED VENDOR อย่าล้อแบน
- FUSION จีบข้อศอกซ้ายของ Conector
- SALSBURY INDUSTRIES ตู้เก็บของกลางแจ้ง
- DIXON ข้อต่อตัวผู้ 520-H ปิโตรเลียม
- APOLLO เช็คสวิงประสานดิสก์ไฟเบอร์ 163S ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES ข้อต่อขยายอีลาสโตเมอร์ CPVC พร้อมเบลโลว์ EPDM ปลอกคอ SR Fipt SS
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 บอลวาล์วอุตสาหกรรม เกลียวและปลายซ็อกเก็ต EPDM
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมุนได้
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง