อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว
อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว
Apollo Valves ผลิตอะแดปเตอร์เชื่อมต่อคุณภาพสูงและประหยัดต้นทุนสำหรับบอลวาล์ว อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์วของอพอลโลทำตามมาตรฐาน RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 และ MSS SP-110 อะแดปเตอร์เชื่อมต่อเหล่านี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 210 องศาฟาเรนไฮต์และมีแรงดันใช้งานสูงสุด 600 psi มีจำหน่ายใน PVC, CPVC, Poly และ PEX และในประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันรวมถึง FNPT, push และ sweat เลือกซื้อจากอะแดปเตอร์การเชื่อมต่อที่หลากหลายเหล่านี้ในขนาดการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.
Apollo Valves ผลิตอะแดปเตอร์เชื่อมต่อคุณภาพสูงและประหยัดต้นทุนสำหรับบอลวาล์ว อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์วของอพอลโลทำตามมาตรฐาน RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 และ MSS SP-110 อะแดปเตอร์เชื่อมต่อเหล่านี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 210 องศาฟาเรนไฮต์และมีแรงดันใช้งานสูงสุด 600 psi มีจำหน่ายใน PVC, CPVC, Poly และ PEX และในประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันรวมถึง FNPT, push และ sweat เลือกซื้อจากอะแดปเตอร์การเชื่อมต่อที่หลากหลายเหล่านี้ในขนาดการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.
สไตล์ | รุ่น | ขนาดการเชื่อมต่อ | สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 69BV0306PZB | ฿68 | |||
A | 69BV0406PZ | ฿92 |
อแดปเตอร์บอลวาล์ว ยาว 8 นิ้ว สีดำ
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
1839149 | CM6UYA | ฿2,123 | ดูรายละเอียด |
อแดปเตอร์บอลวาล์ว ยาว 8 นิ้ว 3 ตัว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
1839148 | CM6UXZ | ฿5,604 | ดูรายละเอียด |
อแดปเตอร์บอลวาล์ว, มือขวา
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
153-372RGR | CH9QEW | ฿945 | ดูรายละเอียด |
บอลวาล์วอะแดปเตอร์ 1/4 X 1/4 นิ้วสีเหลืองโค้ง 45 องศา
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
92810 | ซีดี4ทีดี | - | RFQ |
บอลวาล์วอะแดปเตอร์ 1/4 X 1/4 นิ้วสีแดง
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
92807 | ซีดีโฟร์ทีดีวี | - | RFQ |
บอลวาล์วอะแดปเตอร์ 1/4 X 1/4 นิ้วสีเหลือง
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
92806 | ซีดีโฟร์ทีดียู | - | RFQ |
บอลวาล์วอะแดปเตอร์ 1/4 X 1/4 นิ้วสีน้ำเงินโค้ง 45 องศา
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
92833 | ซีดีโฟร์ที | - | RFQ |
บอลวาล์วอะแดปเตอร์ 1/4 X 1/4 นิ้วสีน้ำเงิน
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
92808 | CD4TDW | - | RFQ |
ชุดอะแดปเตอร์บอลวาล์ว 1/4 X 1/4 นิ้วโค้ง 45 องศา
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
92811 | CD4TDZ | - | RFQ |
บอลวาล์วอะแดปเตอร์ 1/4 X 1/4 นิ้วสีแดงโค้ง 45 องศา
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
92809 | CD4TDX | - | RFQ |
อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว
Raptor Supplies นำเสนออะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์วหลากหลายยี่ห้อเช่น Apollo และ Uniweld อะแดปเตอร์บอลวาล์วได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ท่อป้องกันการรั่วและการแก้ไขข้อต่อท่อในการใช้งานระบบประปาดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เปลี่ยนที่มีราคาแพง อพอลโล อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์วเป็นอะแดปเตอร์ที่สอดคล้องกับ RoHS และ ANSI ที่สามารถทนต่อแรงกดได้ถึง 600 PSI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับบอลวาล์วสากล pipemaster ขนาด 1/2 นิ้ว (69BV0501PZ, 69BV0501PZ และ 69BV0401PZ) และท่อที่ต้องมีการจ่ายแรงดันและการไหลให้คงที่และคงที่ บอลวาล์วเหล่านี้มีให้ในประเภทการเชื่อมต่อ CPVC, CWP และ FNPT ยูนิเวลด์ อะแดปเตอร์บอลวาล์วแบบอินไลน์และแบบพาเนลได้รับการออกแบบมาเพื่อลดการสูญเสียสารทำความเย็นโดยการปิดวาล์วก่อนถอดออกจากระบบ นอกจากนี้ยังมีอะแดปเตอร์ที่โค้งงอได้ 45 องศาเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่ จำกัด ได้ง่าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- ยาง
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- ปุ่มกด
- ผ้าลวด
- ใบพัดลมอลูมิเนียม
- สัญญาณปรับอากาศ
- กลอน
- โซ่ยาง
- อุปกรณ์เสริมซ็อกเก็ต
- WESTWARD ไดรฟ์ Pin Punch
- AQUATROL SAFETY VALVES วาล์วระบายทองแดงแบบปรับได้ 69 Series
- KLEIN TOOLS ประแจรวมกัน
- COXREELS ม้วนสายเคเบิล SD ซีรี่ส์
- MERSEN FERRAZ ฟิวส์โพรทิสเตอร์ 690VAC/700VAC
- HOFFMAN ชั้นวางเหล็กติดกลาง
- HOFFMAN ประตูเจาะรู Proline G2 Series
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 6-32 Unc
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF ข้อต่อสวิง, ซ็อกเก็ตทีอินเล็ต x เต้าเสียบ Mipt
- GATES ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง Barricade GreenShield