APOLLO อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว อะแดปเตอร์เชื่อมต่อคุณภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 210 องศาฟาเรนไฮต์ มีแรงดันใช้งานสูงสุด 600 psi
อะแดปเตอร์เชื่อมต่อคุณภาพสูงและประหยัดค่าใช้จ่ายที่สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 210 องศาฟาเรนไฮต์ มีแรงดันใช้งานสูงสุด 600 psi
อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์ว
Apollo Valves ผลิตอะแดปเตอร์เชื่อมต่อคุณภาพสูงและประหยัดต้นทุนสำหรับบอลวาล์ว อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์วของอพอลโลทำตามมาตรฐาน RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 และ MSS SP-110 อะแดปเตอร์เชื่อมต่อเหล่านี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 210 องศาฟาเรนไฮต์และมีแรงดันใช้งานสูงสุด 600 psi มีจำหน่ายใน PVC, CPVC, Poly และ PEX และในประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันรวมถึง FNPT, push และ sweat เลือกซื้อจากอะแดปเตอร์การเชื่อมต่อที่หลากหลายเหล่านี้ในขนาดการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.
Apollo Valves ผลิตอะแดปเตอร์เชื่อมต่อคุณภาพสูงและประหยัดต้นทุนสำหรับบอลวาล์ว อะแดปเตอร์เชื่อมต่อบอลวาล์วของอพอลโลทำตามมาตรฐาน RoHS, ASTM F1807, ANSI / NSF 61-8 และ MSS SP-110 อะแดปเตอร์เชื่อมต่อเหล่านี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 32 องศาฟาเรนไฮต์ถึง 210 องศาฟาเรนไฮต์และมีแรงดันใช้งานสูงสุด 600 psi มีจำหน่ายใน PVC, CPVC, Poly และ PEX และในประเภทการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันรวมถึง FNPT, push และ sweat เลือกซื้อจากอะแดปเตอร์การเชื่อมต่อที่หลากหลายเหล่านี้ในขนาดการเชื่อมต่อที่แตกต่างกัน Raptor Supplies.
สไตล์ | รุ่น | ขนาดการเชื่อมต่อ | สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 69BV0306PZB | ฿68 | |||
A | 69BV0406PZ | ฿92 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทป
- การป้องกันใบหน้า
- อุปกรณ์เชื่อม
- กลองและถังปั๊ม
- การจัดการสายไฟ
- เครื่องมือเตรียมคอนกรีต
- กระดาษทรายม้วนมือ
- ท่อและปลั๊กทดสอบ
- ห้องสะอาดและถุงมือแล็บ
- ถังสีและหม้ออัดแรงดัน
- DAYTON มอเตอร์เอนกประสงค์พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง
- JAMCO รถเข็นหุ้น
- METRO ชั้นวางของอุตสาหกรรม Louvered
- ARLINGTON จุกนมตรงข้ามสังกะสี
- ANDERSON METALS จุกนมหกเหลี่ยม
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ซ้อนและซ้อน Totes
- ANVIL ไม้แขวนเบาะสปริง
- VESTIL A-LIFT ซีรีส์ รถยกกว้านมือโยก เคาน์เตอร์บาลานซ์
- AIRMASTER FAN FG Series ฮูดแบบมีฮูด
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมุนได้