สายพานขับ Axial Downblast Exhaust Ventilators
ช่องระบายอากาศ 20 นิ้ว
ช่องระบายอากาศ Dayton ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ภายใต้แรงดันสถิตต่ำถึงปานกลาง มีการติดตั้งเม็ดบีดที่ม้วนเก็บอย่างสมบูรณ์บนแถบลมพร้อมลูกปืนบล็อกหมอนแบบรีรีฟิลได้ เพื่อชดเชยข้อผิดพลาดในการจัดตำแหน่งและการรับน้ำหนักของขอบโดยอัตโนมัติ
ช่องระบายอากาศ Dayton ปล่อยอากาศบริสุทธิ์ภายใต้แรงดันสถิตต่ำถึงปานกลาง มีการติดตั้งเม็ดบีดที่ม้วนเก็บอย่างสมบูรณ์บนแถบลมพร้อมลูกปืนบล็อกหมอนแบบรีรีฟิลได้ เพื่อชดเชยข้อผิดพลาดในการจัดตำแหน่งและการรับน้ำหนักของขอบโดยอัตโนมัติ
ช่องระบายอากาศ 24 นิ้ว
ช่องระบายอากาศ Dayton ผลิตขึ้นเพื่อระบายอากาศและกลิ่นที่เหม็น ช่องระบายอากาศที่ทนทานต่อสภาพอากาศเหล่านี้มาพร้อมกับโครงอะลูมิเนียมสำหรับงานหนักพร้อมโครงสร้างรองรับภายในที่ทนทาน ฝาครอบขอบเหล็กปั่นหมาด มุ้งกันนก และโครงขับเคลื่อนเหล็ก
ช่องระบายอากาศ Dayton ผลิตขึ้นเพื่อระบายอากาศและกลิ่นที่เหม็น ช่องระบายอากาศที่ทนทานต่อสภาพอากาศเหล่านี้มาพร้อมกับโครงอะลูมิเนียมสำหรับงานหนักพร้อมโครงสร้างรองรับภายในที่ทนทาน ฝาครอบขอบเหล็กปั่นหมาด มุ้งกันนก และโครงขับเคลื่อนเหล็ก
พัดลมระบายอากาศ 36 นิ้ว ใบพัดเหล็ก
ช่องระบายอากาศ Dayton ให้อากาศบริสุทธิ์ภายใต้แรงดันสถิตต่ำถึงปานกลาง เครื่องช่วยหายใจที่ระบุไว้ใน UL และ C-UL เหล่านี้ติดตั้งขอบยางที่ม้วนไว้อย่างสมบูรณ์บนแถบลมซึ่งให้ความมั่นคงและความแข็งแกร่ง จึงให้การยกและขนย้ายที่สะดวกสบาย
ช่องระบายอากาศ Dayton ให้อากาศบริสุทธิ์ภายใต้แรงดันสถิตต่ำถึงปานกลาง เครื่องช่วยหายใจที่ระบุไว้ใน UL และ C-UL เหล่านี้ติดตั้งขอบยางที่ม้วนไว้อย่างสมบูรณ์บนแถบลมซึ่งให้ความมั่นคงและความแข็งแกร่ง จึงให้การยกและขนย้ายที่สะดวกสบาย
สายพานขับ Axial Downblast Exhaust Ventilators
ช่องระบายอากาศเสียแบบเพลาขับตามแนวแกนเป็นแบบติดตั้งบนหลังคาเพื่อระบายอากาศสกปรกจากอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ ทำงานภายใต้สภาวะความดันคงที่ต่ำถึงปานกลางเพื่อระบายอากาศเหม็นและกลิ่นไม่พึงประสงค์ เดย์ตัน เครื่องช่วยหายใจไอเสียแบบดาวน์บลาสขับเคลื่อนด้วยสายพานให้ความยืดหยุ่นที่มากขึ้นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม โดดเด่นด้วยโครงสร้างอะลูมิเนียมปั่นพร้อมเม็ดบีดม้วนบนสายรัดเพื่อความแข็งแกร่งและความมั่นคง เครื่องช่วยหายใจบางรุ่นมาโดยไม่มีแพ็คเกจไดรฟ์ประกอบสำหรับการปรับแต่งเครื่องช่วยหายใจตามการใช้งานเฉพาะ เลือกจากเครื่องช่วยหายใจแบบดาวน์บลาสท์แบบขับด้วยสายพานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัดตั้งแต่ 20 ถึง 36 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- เครื่องยนต์
- กระดาษทราย
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- สปริงส์
- ยางรถสาลี่
- สว่านเจาะกระแทก
- สวิตช์ควบคุมพัดลม
- แบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน
- อุปกรณ์เสริมเครื่องนับชั่วโมง
- BRADY เครื่องหมายท่อไอน้ำแรงดันต่ำ
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 1 3/8 นิ้ว
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ขั้วต่อพินสำหรับงานหนัก HBL
- SUPER-STRUT C708U Series Channel U ฟิตติ้ง
- THOMAS & BETTS ข้อศอกบุช
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS การล็อค C-Clamps
- GROVE GEAR ซีรี่ส์ NH, สไตล์ BR, ขนาด 830, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow
- ABILITY ONE ค้อนเลื่อน
- BLACK & DECKER ขั้ว
- HEIL QUAKER การควบคุมความเร็ว