TRIPP LITE แหล่งจ่ายไฟ DC เอาต์พุตเดี่ยวแบบตั้งโต๊ะ แหล่งจ่ายไฟ DC ซีรี่ส์ PR ที่ใช้สำหรับการแปลงไฟมาตรฐาน 120 VAC, 60 Hz ให้เป็นไฟ 13.8 VDC ที่มีการควบคุม จัดให้มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าภายใน + / -0.5V ในขณะที่รักษาแรงดันขาออกที่ 0-95 เปอร์เซ็นต์ของโหลดเต็ม เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องรับการสื่อสารที่ละเอียดอ่อน
แหล่งจ่ายไฟ DC ซีรี่ส์ PR ที่ใช้สำหรับการแปลงไฟมาตรฐาน 120 VAC, 60 Hz ให้เป็นไฟ 13.8 VDC ที่มีการควบคุม จัดให้มีการควบคุมแรงดันไฟฟ้าภายใน + / -0.5V ในขณะที่รักษาแรงดันขาออกที่ 0-95 เปอร์เซ็นต์ของโหลดเต็ม เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องรับการสื่อสารที่ละเอียดอ่อน
แหล่งจ่ายไฟ DC
แหล่งจ่ายไฟ DC, 13.8V, 50 A, 120VAC
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
PR50 | CU6XWG | ฿24,077 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ร้านค้าวัสดุ
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- แพลตฟอร์มบันไดและนั่งร้าน
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- เครื่องจักรกล
- ชุดบิต
- Lanyards เครื่องมือ
- โพรบปัจจุบัน
- เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
- ตัวกรองแรงดันสูงไฮดรอลิก
- SENSIT จอภาพส่วนบุคคล P100
- GRAINGER Tig Welding Rod 5 Lb Box 1/16 นิ้ว
- APPROVED VENDOR ท่อ 0.43 นิ้ว
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS เค้นร่างกาย
- BALDWIN FILTERS ตัวกรองเชื้อเพลิง Spin-on หลัก
- KETT TOOLS หัวตัดกรรไกร
- NATIONAL GUARD Weatherstrips สองประตู
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 5941T ซีรีส์
- BOSTON GEAR เฟืองตัวหนอนเหล็กหล่อ 12 เส้น Diametral Pitch
- ZURN 975XLU แอสเซมบลีป้องกันการไหลย้อนกลับของหลักการลดแรงดัน