แทรกลานว่าง
แทรกลานว่าง
คริสลินน์ เม็ดมีดเปล่าได้รับการออกแบบมาเพื่อปิดรูที่ไม่ได้ใช้งานแล้วถอดออกเมื่อชุดประกอบพร้อมสำหรับการขยายตัว เม็ดมีดทึบเหล่านี้มีเกลียวอยู่ด้านนอกโดยมีเวดจ์ (แป้น) ติดอยู่ที่ด้านบนของเม็ดมีด เม็ดมีดจะถูกขันเข้ากับชิ้นส่วนจากนั้นชิ้นส่วนจะถูกดันลงไปในเกลียวที่เคาะเพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดมีดหมุนไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สามารถใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ชุดค่าผสมขนาดที่ไม่เป็นมาตรฐาน เลือกจากเม็ดมีดเปล่าของ Chrislynn ที่มีอยู่ในเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าไร้สนิม 303 แบบ Raptor Supplies.
คำถามที่พบบ่อย
จะเลือกขนาดที่เหมาะสมของเม็ดมีดเกลียวได้อย่างไร
ความยาวของเม็ดมีดเกลียวควรเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวยึดที่ต้องการ ผู้ใช้อาจเลือกเม็ดมีดที่ยาวเกินความจำเป็นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและพลังการยึดเกาะ ความยาวของเม็ดมีดที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัสดุฐาน วัสดุแข็ง เช่น เหล็กกล้า ไม่จำเป็นต้องใช้เม็ดมีดที่ยาว ในขณะที่วัสดุอ่อน เช่น อะลูมิเนียม ต้องใช้เม็ดมีดที่ยาวกว่า
อะไรคือความแตกต่างระหว่างเกลียวเกลียวและเกลียวล็อคกุญแจ?
- เม็ดมีดแบบเฮลิคอลส่วนใหญ่จะทำงานอย่างอิสระ และช่วยให้สามารถยึดด้วยตัวยึดโลหะได้โดยไม่ต้องใช้การเคลือบหรือสารหล่อลื่นใดๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอนุภาคและสามารถขยายได้หลังการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยในวัสดุฐาน
- เม็ดมีดล็อคลูกกุญแจสร้างการยึดเกาะที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาเม็ดมีดเกลียวทั้งหมดบนพื้นผิวโลหะอ่อน โดยใช้เกลียวภายใน/ลูกกุญแจล็อคที่บิดเบี้ยว ป้องกันการลื่นหรือหมุนโดยการขับเข้าไปในวัสดุโดยรอบ มีความแข็งแรงสูงเนื่องจากโครงสร้างโลหะชิ้นเดียวที่แข็งแกร่ง ซึ่งแตกต่างจากเม็ดมีดเกลียวที่ทำจากลวดขด
จะติดตั้งเกลียวล็อคกุญแจได้อย่างไร?
- เจาะรูตามการใช้งานที่ต้องการแล้วแตะรูที่เจาะ
- ใส่กุญแจของเม็ดมีดเข้าไปในช่องแนวตั้งของเครื่องมือติดตั้ง และหมุนเม็ดมีดเข้าไปในรูจนกระทั่งอยู่ในระดับเดียวกับด้านบนของพื้นผิว
- ยกและหมุนเครื่องมือเพื่อดันกุญแจเข้าไปในวัสดุจนกระทั่งกุญแจอยู่ด้านบนของเม็ดมีด
เมื่อติดตั้งแล้วเม็ดมีดเกลียวเปล่าสามารถถอดออกได้หรือไม่
ได้ สามารถถอดเม็ดมีดล็อคลูกกุญแจหรือเม็ดมีดแข็งได้โดยการงอลูกกุญแจล็อคออกจากวัสดุ และใช้เครื่องมือม้วนเพื่อดึงเม็ดมีดออกจากวัสดุฐานในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ใช้ระหว่างการติดตั้ง
อะไรคือข้อดีของเม็ดมีดแข็งแบบล็อคหิน?
เม็ดมีดล็อคแบบแข็งมีกุญแจล็อคอยู่ในร่องเพื่อสร้างล็อคเกลียวภายในและป้องกันการหมุนของเม็ดมีด
ข้อดีของเม็ดมีดแข็งคืออะไร?
- ติดตั้งและถอดง่าย
- แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหมุนหรือข้ามเธรดขณะ/หลังการติดตั้ง
- เม็ดมีดแข็งไม่จำเป็นต้องใช้กาวเพื่อยึดให้เข้าที่
- แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิที่เย็นหรือร้อนเนื่องจากมีการยึดแน่นด้วยกลไก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ข้อต่อท่อและข้อต่อ
- กล่องไฟฟ้า
- เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- ไฟเบอร์กลาส
- วาล์วระบาย
- เครื่องเติมอากาศ
- ชุดโอริง
- เครื่องบันทึกดิจิตอลแบบไม่ใช้ชาร์ต
- สายพานไดรฟ์เดี่ยว Inlet Square Housing Blowers
- BRADY ฉลาก HMIG, สุขภาพ, ความไวไฟ, การเกิดปฏิกิริยา, อุปกรณ์ป้องกัน
- PASS AND SEYMOUR ขั้วต่อล็อค Turnlok
- GENERAL PIPE CLEANERS Rodrunner Series น้ำยาทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
- TB WOODS ข้อต่อแบบยืดหยุ่นของแบบฟอร์ม TFI
- SPEARS VALVES ตาราง 80 สีเทา CPVC Hot-Tap Saddles, EPDM Saddle x Socket (Spigot) SS316 Bolts
- APPROVED VENDOR ชุดซ่อมฝักบัว
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกกัดเอ็นมิลรัศมีเหลี่ยมและมุม 4580 ซีรีส์
- NIBCO อะแดปเตอร์ตัวผู้, Wrot และทองแดงหล่อ
- MIDWEST ชุดเครื่องเจาะดิน