แจ็คขวด
แม่แรงขวดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกของหนักชั่วคราวในการดำเนินการปรับปรุงและบำรุงรักษาในสถานที่ก่อสร้าง โกดัง สนามบิน อาคารพาณิชย์ และการผลิต...อ่านเพิ่มเติม
GBJ Series แม่แรงขวด
แจ็คขวด
JHA Series แม่แรงไฮดรอลิกอะลูมิเนียม
แม่แรงตะเข้ไฮดรอลิก 10 ตันความยาว 8-3 / 4 นิ้ว
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
35MT15 | AH4VUK | ฿6,659 |
แจ็คขวด
แม่แรงกระปุกเหมาะที่สุดสำหรับลิฟต์แนวตั้งสั้นๆ เนื่องจากไม่สามารถรับน้ำหนักที่หนักเป็นเวลานานได้ พวกมันคือแม่แรงคันโยกไฮดรอลิกประเภทหนึ่งที่มีแม่แรงแรงดันสูงและลูกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กที่สูบของเหลวเข้าไปในกระบอกสูบรอง กระบอกสูบทั้งสองติดตั้งติดกันบนฐานเหล็กหล่อสี่เหลี่ยม แม่แรงขวดเหล่านี้ใช้คันโยกง่ายๆ เพื่อปั๊มกระบอกสูบหลักและยกอุปกรณ์ขึ้นบนแม่แรง คันโยกยังทำหน้าที่เป็นประแจเพื่อใช้งานวาล์วปลดสำหรับการควบคุมโหลดที่เป็นบวกระหว่างการลงแม่แรง รวมทั้งป้องกันเครื่องมือจากแรงดันเกิน
แม่แรงไฮดรอลิกทางทิศตะวันตกด้วย a ปั๊มข้าง มีกลไกบายพาสร่องเพื่อป้องกันแม่แรงจากการโอเวอร์โหลดและการโอเวอร์โหลด พวกเขายังมีอานม้าสกรูส่วนต่อขยายที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่ออำนวยความสะดวกในการปรับความสูงของกระบะต่ำและความสูงในการยกสูงสุด แจ็คขวดเหล่านี้มี ปั๊มอินไลน์ ด้วยปั๊มและแรมตรงกลางเพื่อให้จัดวางอุปกรณ์ที่ยกขึ้นได้ง่าย แม่แรงขวดไฮดรอลิก Westward ที่เลือกมีการติดตั้งเพิ่มเติมด้วย a รายละเอียดต่ำ ปั๊มด้านข้างสำหรับยกของหนักโดยใช้พื้นที่ทำงานน้อย
Enerpac นำเสนอแม่แรงขวดในโครงสร้างเหล็กและอะลูมิเนียม ของแบรนด์ เจเอชเอ ซีรีส์ แม่แรงอลูมิเนียมไฮดรอลิกให้ความยืดหยุ่นในทิศทางและมีวาล์วระบายภายในเพื่อป้องกันการบรรทุกเกินพิกัด ใช้สำหรับเปลี่ยนล้อในเครื่องบินขนาดเล็กและยานพาหนะอื่นๆ แม่แรงขวดเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบทั้งด้านหน้าและด้านล่าง เพื่อให้สามารถจัดตำแหน่งแบบล้างในพื้นที่ที่มีขนาดกะทัดรัด ของ Enerpac GBJ ซีรีส์ แม่แรงขวดทำจากเหล็กและประกอบเข้ากับลำแสงกำลังแรงสูง ข้อต่อปั๊ม และซีลที่ปัดน้ำฝนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน นอกจากนี้ยังมีพอร์ตบายพาสอัตโนมัติเพื่อป้องกันการยืดเกินของลูกสูบ แม่แรงขวดรุ่น GBJ เหล่านี้มีความสามารถในการยกตั้งแต่ 2 ถึง 50 ตัน.
ใช้
แม่แรงขวดหรือแม่แรงไฮดรอลิกเหมาะสำหรับการยกรถยนต์และเครื่องจักรในช่วงเวลาสั้นๆ พวกเขายังสามารถใช้ในรถเครน แท่นยก และอุปกรณ์จัดการวัสดุอื่น ๆ ในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบิน เหมืองแร่ และการขนส่ง
คุณสมบัติ
- แม่แรงขวดใช้สำหรับยกของหนักโดยใช้แรงดันไฮดรอลิก
- สามารถใช้งานได้ด้วยตนเองหรือโดยใช้การจ่ายอากาศที่มีแรงดัน
- แจ็คเหล่านี้โดยทั่วไปมีขนาดเล็กกว่าและสามารถใส่ได้ในพื้นที่กะทัดรัด
- พวกเขามีวาล์วทางเดียวที่จะหยุดการไหลย้อนกลับของน้ำมันไฮดรอลิกจากกระบอกสูบหลังจากสูบน้ำ
- เช็ค & ปล่อยวาล์วใช้เพื่อยืดและหดลูกสูบไฮดรอลิก
- บางรุ่นอาจมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เช่น สปริงดึงกลับสำหรับงานหนักและพอร์ตบายพาสอัตโนมัติเพื่อทนต่อการรับน้ำหนักเกินและแรงดันเกิน
กลไกการทำงาน
- มีระบบปั๊มแรงดันแบบแมนนวลหรือแบบอากาศที่ใช้ดันน้ำมันไฮดรอลิก
- จากนั้นน้ำมันไฮดรอลิกจะถูกดันเข้าไปในกระบอกสูบขนาดเล็กผ่านวาล์วทางเดียว
- จากนั้นใช้แรงเล็กน้อยไปยังพื้นที่เล็กๆ ที่สร้างแรงดันในของไหล
- จากนั้นแรงดันนี้จะถูกแปลงเป็นแรงที่มากขึ้นที่กระบอกสูบเอาท์พุตซึ่งมีพื้นที่กว้างกว่า
- แรงที่มากขึ้นทำให้ลูกสูบในห้องยกขึ้นและยกของหนัก
- กระบวนการทั้งหมดสามารถทำซ้ำได้หลายครั้งเพื่อยกภาระให้สูงขึ้นเรื่อยๆ
มาตรฐานและการอนุมัติ
แจ็คขวดตรงตามหรือเกินกว่ามาตรฐาน ANSI / ASME PALD และได้รับการรับรอง CE- / GS เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า และสุขภาพสิ่งแวดล้อม
คำถามที่พบบ่อย
อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่เข้ากันได้กับแม่แรงขวดเหล่านี้?
Raptor Supplies สามารถส่งมอบอุปกรณ์เสริมมากมายที่พอดีกับแจ็คขวดเหล่านี้ แผ่นฐานแม่แรงขวดใช้เพื่อเพิ่มรอยเท้าแม่แรงและเพิ่มความมั่นคงบนพื้นผิวที่ไม่เรียบ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดหาส่วนต่อขยายของแม่แรง แผ่นรองแม่แรง และแผ่นรองท่อเพลากลม เพื่อขยายระยะการเข้าถึงของแม่แรงแม่แรงและยกของหนักได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ทำลายพื้นผิวของแม่แรง
แม่แรงขวดกับแม่แรงตั้งพื้น ต่างกันอย่างไร?
แม่แรงขวดติดตั้งในแนวตั้งเพื่อยกน้ำหนักมากขึ้นที่ระดับความสูงที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับแม่แรงแบบตั้งพื้น แม่แรงขวดไฮดรอลิกเหล่านี้ยังมีราคาถูกลงและกะทัดรัดอีกด้วย จึงเป็นทางออกที่ดีสำหรับรถเพื่อการพาณิชย์ ในทางกลับกัน แม่แรงแบบตั้งพื้นให้ความมั่นคงที่สูงขึ้นและระยะระยะเริ่มต้นที่ต่ำกว่าเพื่ออยู่ใต้อุปกรณ์วางต่ำ ยิ่งไปกว่านั้น พวกมันไม่ต้องการความสูงในการยกขั้นต่ำ
ไม่ Raptor Supplies เสนอแจ็คขวดรุ่นอื่น ๆ หรือไม่?
ใช่ Raptor Supplies มีแม่แรงหลายประเภท ได้แก่ แม่แรงเพลาไฮดรอลิก, แม่แรงเครนไฮดรอลิก, แจ็คบริการ, แม่แรงเกียร์ และ แม่แรงไถ.
จะทำอย่างไรถ้าแม่แรงขวดไม่สามารถยกสิ่งของได้?
สมมติว่าภาระที่จะยกไม่เกินความจุของแม่แรงขวด สิ่งแรกที่ต้องตรวจสอบคือระดับน้ำมันในระบบ หากพบว่ามีระดับน้ำมันไม่เพียงพอในระบบ ผู้ใช้ควรเติมน้ำมันโดยใช้น้ำมันไฮดรอลิกที่เข้ากันได้เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด การหล่อลื่นตัวเอง และการทำงานที่ราบรื่น อีกสิ่งหนึ่งที่อาจผิดพลาดคือการรั่วไหลหรือความล้มเหลวของซีล ซึ่งสามารถแก้ไขได้ง่ายโดยการเปลี่ยนซีลบนกระบอกอัด
ผู้ใช้จะเลือกแม่แรงขวดที่เหมาะสมกับความต้องการได้อย่างไร?
ประการแรก ผู้ใช้ควรสังเกตความสามารถในการยกสูงสุดของแม่แรงขวดแล้วนับตามข้อกำหนดของพวกเขา ต่อมาคือระยะชักของลูกสูบและระยะยกต่ำสุดและสูงสุดของแม่แรงขวดที่เลือก ลูกค้าควรให้ความสนใจกับแหล่งพลังงานที่มีให้สำหรับการทำงานของแม่แรงขวดเหล่านี้
ฉันจะทำความสะอาดและดูแลรักษาแม่แรงขวดได้อย่างไร
- ลดแม่แรงลงและปล่อยแรงดันไฮดรอลิก
- ขจัดสิ่งสกปรกและเศษต่างๆ ออกจากพื้นผิวของแม่แรง
- ทาสารหล่อลื่นกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
- ตรวจสอบการสึกหรอ รอยรั่ว และความเสียหาย
- เก็บแม่แรงไว้ในที่แห้งและเย็น และตั้งตั้งตรง
ไม่ Raptor Supplies มีแม่แรงอื่นที่ไม่ใช่แม่แรงขวดไหม?
ใช่ ลูกค้าที่กำลังมองหาแจ็คอื่นๆ สามารถเลือกได้ แม่แรงเครนไฮดรอลิก, แม่แรงเพลาไฮดรอลิก และ แจ็คบริการ.
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างเมื่อเลือกแม่แรงขวด
- น้ำหนักความจุ
- ยกความสูง
- วัสดุก่อสร้าง
- ประเภทปั๊ม
- คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
- Portability
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือและอุปกรณ์ในการรื้อถอน
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์ใช้สอย
- ลวดและสายเคเบิล
- คุณภาพทางเท้า
- อุปกรณ์ระบบน้ำหยด
- ยุ่ง
- ลิ่มประตู
- ลวดตะกั่วอุณหภูมิสูง
- ตัวจัดการถัง / กระป๋อง
- AMERIC ขั้วต่อท่อกับท่อ, ความยาว 5.375 นิ้ว
- QORPAK ฝาขวดฟีนอลิก
- NOVAFLEX ท่อเครื่องดื่มจำนวนมาก
- DIXON อะแดปเตอร์ข้อต่อท่อ
- VERMONT GAGE Collets สำหรับเปลี่ยนเกจแบบพลิกกลับได้ Go
- MARTIN SPROCKET Mine Duty MXT40 บูชดรัมมู่เล่ย์, ล้าหลัง
- MARTIN SPROCKET Simplex Stock Bore C เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริก, หมายเลขโซ่ 28B-1
- DAKE CORPORATION เครื่องพิมพ์ Elec-Draulic II Series
- LUMAPRO หลอดไฟจิ๋วรูปตัว T
- PIP ถุงมือทนสารเคมีเอนกประสงค์