บั๊ก Boost Transformers
Buck Boost Transformer, แรงดันขาออก 16 / 32VAC
Buck Boost Transformer, แรงดันขาออก 24 / 48VAC
Buck Boost Transformer, แรงดันขาออก 12 / 24VAC
บั๊ก Boost Transformers
หม้อแปลง Buck-boost ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้กับอุปกรณ์กระแสสลับเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ผันผวน หน่วยเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องปรับอากาศมอเตอร์เหนี่ยวนำและระบบแสงสว่างและระบบทำความร้อน Raptor Supplies นำเสนอ Square D และ .ที่หลากหลาย แอคอิเล็คทริค ตัวแปลงบัคบูสต์ที่มีตัวเครื่อง NEMA 3R ที่ทนทานและการออกแบบติดผนังเพื่อความทนทานต่อสภาวะอุตสาหกรรมที่รุนแรงและติดตั้งง่ายทั้งในสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกอาคาร หม้อแปลงที่ได้รับการรับรอง CSA จาก สแควร์ D มีขดลวดทองแดงเพื่อให้มีการนำไฟฟ้าสูงพร้อมกับการลดความร้อนสูงเกินไปและผิวเคลือบด้วยผงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน เลือกจากหม้อแปลงเหล่านี้ที่มีอยู่ในรูปแบบแรงดันไฟฟ้าขาออก 12/24, 16/32 และ 24/48 VAC
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เสื้อผ้าที่ใช้แล้วทิ้งและทนต่อสารเคมี
- การป่าไม้
- การเติมอากาศ
- มอเตอร์กระแสตรง
- การบันทึกข้อมูล
- เครื่องมือวูบวาบและ Swaging
- การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและเอกสารอ้างอิง
- เครื่องหมายท่อ
- Pegboard และอุปกรณ์ผนังไม้ระแนง
- เครื่องมือคลายเกลียว
- SNAP-TITE Coupler, เหล็ก, 1 / 4-18
- HEATHROW SCIENTIFIC ที่ใส่ปิเปต
- BUCKHORN INC ฝาภาชนะจำนวนมาก
- APPROVED VENDOR สปริงรองรับฝาเปิดเอง
- APPLETON ELECTRIC สวิตช์แก้วน้ำ
- VERMONT GAGE Goเกจเสียบเกลียวมาตรฐาน 1-32 Un
- ANVIL ตัวลดเหล็กอ่อนสีดำ
- MILLER ELECTRIC ถุงมือสำหรับงานเชื่อม MIG Lined Series ประสิทธิภาพ
- JACKSON SAFETY เนื่องจากตัวช่วยลากน้ำแข็งอุตสาหกรรม North Light-เดือยแบบถอดเปลี่ยนได้
- WIDIA เม็ดมีดกลึงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่จัดทำดัชนีได้