พัดลมดูดอากาศและพัดลมของตู้
พัดลมดูดอากาศของตู้, ตัวขับสายพาน, โครงเหล็กชุบสังกะสี
พัดลมดูดอากาศของตู้เดย์ตันถูกประกอบเข้าด้วยกันเป็นชุดซึ่งเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายอากาศปริมาณมากออกจากสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีพร้อมใบพัดใบมีดเหล็กประดิษฐ์ 5 ตัวและตลับลูกปืนบล็อกหมอนหล่อที่ปรับสภาพได้เพื่อรองรับน้ำหนักของเพลาหมุน ความต้านทานการกัดกร่อน ความทนทาน และทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศาฟาเรนไฮต์ พัดลมเหล่านี้มีมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานที่มีความยืดหยุ่น เงื่อนไขของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของพัดลม เลือกพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ได้หลากหลาย โดยมีความเร็วพัดลมตั้งแต่ 354 ถึง 877 รอบต่อนาที
พัดลมดูดอากาศของตู้เดย์ตันถูกประกอบเข้าด้วยกันเป็นชุดซึ่งเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายอากาศปริมาณมากออกจากสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีพร้อมใบพัดใบมีดเหล็กประดิษฐ์ 5 ตัวและตลับลูกปืนบล็อกหมอนหล่อที่ปรับสภาพได้เพื่อรองรับน้ำหนักของเพลาหมุน ความต้านทานการกัดกร่อน ความทนทาน และทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศาฟาเรนไฮต์ พัดลมเหล่านี้มีมอเตอร์ขับเคลื่อนด้วยสายพานที่มีความยืดหยุ่น เงื่อนไขของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ของพัดลม เลือกพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ได้หลากหลาย โดยมีความเร็วพัดลมตั้งแต่ 354 ถึง 877 รอบต่อนาที
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | ความสูง | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | สูงสุด BHP | สูงสุด ความลึก | สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AHB7 | ฿114,256 | |||||||||
A | 1AHB9 | ฿132,161 | |||||||||
A | 1AHD2 | ฿141,287 | |||||||||
A | 1AHD4 | ฿184,760 | |||||||||
A | 1AHD6 | ฿196,725 | |||||||||
A | 1AHB6 | ฿101,428 | |||||||||
A | 1AHB8 | ฿122,550 | |||||||||
A | 1AHD3 | ฿172,614 | |||||||||
A | 1AHD5 | ฿193,711 | |||||||||
A | 1AHD1 | ฿127,323 | |||||||||
A | 1AHD7 | ฿331,801 | |||||||||
A | 6ลิเวอร์พูล3 | ฿175,587 | |||||||||
A | 6ลิเวอร์พูล5 | ฿223,815 | |||||||||
A | 6ลิเวอร์พูล2 | ฿170,395 | |||||||||
A | 6ลิเวอร์พูล4 | ฿208,335 |
สไตล์ | รุ่น | ใบมีด Dia | HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 912-1 / 4-1-TEFC | ฿37,381 | RFQ | |||||
A | 912-1 / 4-3-EXP | ฿47,345 | RFQ | |||||
A | 912-1 / 4-3-TEFC | ฿38,400 | RFQ | |||||
A | 912-1 / 4-1-EXP | ฿53,600 | RFQ | |||||
A | 916-1 / 4-1-TEFC | ฿43,927 | RFQ | |||||
A | L916-1 / 4-1-EXP | ฿92,654 | RFQ | |||||
A | L916-1 / 4-3-EXP | ฿69,163 | RFQ | |||||
A | L916-1 / 4-1-TEFC | ฿57,236 | RFQ | |||||
A | 916-1 / 4-3-TEFC | ฿44,945 | RFQ | |||||
A | 916-1 / 4-3-EXP | ฿53,890 | RFQ | |||||
A | 916-1 / 4-1-EXP | ฿60,145 | RFQ | |||||
A | L916-1 / 4-3-TEFC | ฿54,763 | RFQ | |||||
A | 918-1 / 2-3-EXP | ฿62,181 | RFQ | |||||
A | 918-1 / 2-1-EXP | ฿65,527 | RFQ | |||||
A | 918-1 / 3-3-EXP | ฿60,654 | RFQ | |||||
A | 918-1 / 2-3-TEFC | ฿45,527 | RFQ | |||||
A | 918-1 / 2-1-TEFC | ฿46,690 | RFQ | |||||
A | 918-1 / 3-1-EXP | ฿64,363 | RFQ | |||||
A | 918-1 / 3-3-TEFC | ฿48,800 | RFQ | |||||
A | 918-1 / 3-1-TEFC | ฿49,963 | RFQ | |||||
A | L920-1 / 4-3-TEFC | ฿58,036 | RFQ | |||||
A | L920-1 / 4-1-TEFC | ฿60,509 | RFQ | |||||
A | 920-1 / 2-3-EXP | ฿62,400 | RFQ | |||||
A | 920-1 / 2-1-EXP | ฿65,745 | RFQ | |||||
A | 920-1 / 4-3-EXP | ฿54,909 | RFQ |
พัดลมจ่ายตู้, สายพาน, โครงเหล็กกัลวาไนซ์
พัดลมจ่ายไฟสำหรับตู้ Dayton เป็นชุดประกอบที่เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายอากาศปริมาณมากไปยังสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ มีโครงสร้างเหล็กกัลวาไนซ์พร้อมใบพัดใบมีดเหล็กประดิษฐ์ 5 ใบ และตลับลูกปืนหมอนบล็อกแบบหล่อ/ซีลที่อัดน้ำมันได้ เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพลาหมุน ทนทานต่อการกัดกร่อน ทนทาน และทนทานต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศาฟาเรนไฮต์ พัดลมเหล่านี้มีมอเตอร์ขับสายพานที่ให้ความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม เลือกจากพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ซึ่งมีความเร็วพัดลม 619, 720 และ 778 รอบต่อนาที
พัดลมจ่ายไฟสำหรับตู้ Dayton เป็นชุดประกอบที่เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายอากาศปริมาณมากไปยังสำนักงานและพื้นที่เชิงพาณิชย์ มีโครงสร้างเหล็กกัลวาไนซ์พร้อมใบพัดใบมีดเหล็กประดิษฐ์ 5 ใบ และตลับลูกปืนหมอนบล็อกแบบหล่อ/ซีลที่อัดน้ำมันได้ เพื่อรองรับน้ำหนักที่เพลาหมุน ทนทานต่อการกัดกร่อน ทนทาน และทนทานต่ออุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด 104 องศาฟาเรนไฮต์ พัดลมเหล่านี้มีมอเตอร์ขับสายพานที่ให้ความยืดหยุ่นในแง่ของความเร็วรอบต่อนาที เนื่องจากมอเตอร์ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของพัดลม เลือกจากพัดลมดูดอากาศเหล่านี้ซึ่งมีความเร็วพัดลม 619, 720 และ 778 รอบต่อนาที
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | สูงสุด ความลึก | สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AJB1 | ฿230,151 | |||||||||
A | 1อาร์บีดี8 | ฿394,642 |
CWF Series ODP Type Belt Drive Fan Cabinet Fan with Auto Shutters
พัดลมตู้ขับเคลื่อนด้วยสายพาน Trico CWF ซีรีส์ใช้ในระบบระบายอากาศและทำความเย็นเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของอากาศมีประสิทธิภาพ การควบคุมอุณหภูมิ และการแลกเปลี่ยนอากาศ ติดตั้งบานประตูหน้าต่างอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และมีโครงสร้างแผ่นพลาสติกอะคริลิกทองเหลือง/ดัดแปลงแรงกระแทกเพื่อให้ทนทานต่อสภาพอากาศ พัดลมประเภท ODP สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 20 ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์
พัดลมตู้ขับเคลื่อนด้วยสายพาน Trico CWF ซีรีส์ใช้ในระบบระบายอากาศและทำความเย็นเพื่อให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของอากาศมีประสิทธิภาพ การควบคุมอุณหภูมิ และการแลกเปลี่ยนอากาศ ติดตั้งบานประตูหน้าต่างอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน และมีโครงสร้างแผ่นพลาสติกอะคริลิกทองเหลือง/ดัดแปลงแรงกระแทกเพื่อให้ทนทานต่อสภาพอากาศ พัดลมประเภท ODP สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 20 ถึง 200 องศาฟาเรนไฮต์
พัดลมดูดอากาศและพัดลมของตู้
พัดลมดูดอากาศและพัดลมจ่ายไฟของตู้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการจ่ายอากาศในปริมาณมากและแรงดันสถิตย์ต่ำ ในคลังสินค้าและโรงงานผลิต Raptor Supplies เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ เดย์ตัน, แฟนเทค, พัดลมแอร์ และแฟนจัดหา Americraft บางรุ่นมีมอเตอร์ระบายความร้อนด้วยพัดลมเพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปในพื้นที่จำกัด และตัวขับพัดลมพร้อมมู่เล่ย์มอเตอร์พิทช์แบบแปรผันสำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วพัดลมลดลง เลือกจากพัดลมดูดอากาศและจ่ายไฟในตู้ที่มีให้ใช้งานมากมาย มีให้เลือกตั้งแต่ความเร็วพัดลม 354 ถึง 1450 รอบต่อนาที Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- vises
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- Pins
- เครื่องวัดความเร็วรอบแบบติดตั้งบนแผงหน้าปัด
- ปืนจาระบี
- มอเตอร์แอร์ในห้อง
- A / C อ้างอิงทำความสะอาดและขจัดตะกรัน
- แก้วน้ำมีเดีย
- BRADY ฉลากรูปสัญลักษณ์ RTK
- NOTRAX Ergo Mat 974 Series, เสื่อป้องกันการตกกระแทก
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS ขลุ่ยตรงฟันเซ, NPT
- VULCAN HART การประกอบท่อร่วม
- CONDOR พลาสติก ป้ายเซฟตี้ หน้ากว้าง 14 นิ้ว
- COOPER B-LINE B2000 ซีรี่ส์ OD แคลมป์ท่อและท่อร้อยสาย
- WATTS Ames Maxim Series LFM500N ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันแบบลดแรงดัน
- AKRO-MILS Akrodrawers Series ตัวแบ่งลิ้นชักเก็บของสำหรับงานหนัก
- SPEARS VALVES PVC Premium Pneumatic Actuated True Lug Butterfly Valve, SS Lug, EPDM
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมุนได้