พัดลมระบายอากาศติดเพดาน | Raptor Supplies ประเทศไทย

ฝ้าเพดาน

ตัวกรอง

BROAN NUTONE -

เครื่องช่วยหายใจในสาย

สไตล์รุ่นCFM @ 0.750 นิ้ว SPCFM @ 0.000 นิ้ว SPCFM @ 0.100 นิ้ว SPCFM @ 1.000 นิ้ว SPความสูงของการปล่อย (นิ้ว)ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว)ท่อ Diaแอมป์โหลดเต็มราคา
AL100L44121108-6 เส้นผ่าศูนย์กลาง-6"1.10฿11,677
AL150L91153148186 เส้นผ่าศูนย์กลาง-6"1.3฿12,197
AL200L135205196478 เส้นผ่านศูนย์กลาง-8"1.80฿13,639
BL400L16745041564.518.5-1.4฿23,472
AL300L2143002941138 เส้นผ่านศูนย์กลาง-8"2.60฿14,833
BL500L3645465262324.518.510 "2.20฿27,348
BL700L5337046864124.518.510 "2.90฿33,767
CL900L58793090230081212 "3.00฿34,019
DAYTON -

พัดลมระบายอากาศในตู้แบบอินไลน์ แบบ Singlewide

พัดลมระบายอากาศในตู้แบบอินไลน์ของ Dayton ให้การระบายอากาศแบบหลายพื้นที่โดยไม่มีเสียงในห้องน้ำและห้องเอนกประสงค์ เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้มีโครงเหล็กชุบสังกะสีเพื่อความแข็งแกร่งของโครงสร้างและความต้านทานการกัดกร่อนบนพื้นผิวที่เปิดโล่ง โดยถูกรวมเข้ากับแดมเปอร์แบ็คดราฟต์แบบสปริงโหลดเพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนและเคสแบบเปิดที่ป้องกันน้ำหยดสำหรับการพันมอเตอร์ระบายความร้อน เครื่องช่วยหายใจที่ระบุไว้ใน UL / cUL เหล่านี้ช่วยให้สามารถติดตั้งได้ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง และมีจำหน่ายในความยาวตัวเรือน 13.25, 14 และ 18 นิ้ว

สไตล์รุ่นCFM @ 0.625 นิ้ว SPCFM @ 0.000 นิ้ว SPCFM @ 0.100 นิ้ว SPCFM @ 0.750 นิ้ว SPความสูงของการปล่อย (นิ้ว)แอมป์โหลดเต็มความสูงที่อยู่อาศัยความยาวที่อยู่อาศัยราคา
A3DPE8-215202-61.109"13.25 "฿21,022
A3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "฿29,738
A3DPE7-124112-60.629"13.25 "฿16,463
A6wzn7-447441-81.8714.5 "18 "฿31,593
A6wzn61092542317080.4511.25 "14 "฿19,578
A3DPE916526624613280.7911.25 "14 "฿19,132
A3DPF120131829914480.7111.25 "14 "฿24,150
A3DPF232441240030981.3311.25 "14 "฿24,776
DAYTON -

พัดลมระบายอากาศในตู้แบบอินไลน์ Doublewide

เครื่องช่วยหายใจแบบ Doublewide ของ Dayton เหมาะสำหรับการระบายอากาศอย่างต่อเนื่องในห้องน้ำสาธารณะและห้องประชุม เครื่องช่วยหายใจเหล่านี้มีมอเตอร์ป้องกันน้ำหยดแบบเปิดที่ป้องกันความร้อนซึ่งทำงานที่ความเร็วสูงสุด 1610 รอบต่อนาที และให้การติดตั้งในแนวนอน/แนวตั้งเพื่อให้ติดตั้งง่าย มาพร้อมล้อเหล็ก / พลาสติก / อลูมิเนียม และมีความยาวตัวเรือนตั้งแต่ 18 ถึง 45.5 นิ้ว

สไตล์รุ่นCFM @ 0.625 นิ้ว SPCFM @ 0.000 นิ้ว SPCFM @ 0.100 นิ้ว SPCFM @ 0.750 นิ้ว SPCFM @ 0.875 นิ้ว SPCFM @ 1.000 นิ้ว SPความกว้างของการปล่อย (นิ้ว)แอมป์โหลดเต็มราคา
A6wzn8334737698---104.40฿37,220
A6wzn9638813784603567527103.77฿39,387
B3DPF613451584154312931238118118.757.80฿42,295
BROAN NUTONE -

ฝ้าเพดาน, ฉนวน

สไตล์รุ่นCFM @ 0.750 นิ้ว SPCFM @ 0.000 นิ้ว SPCFM @ 0.100 นิ้ว SPCFM @ 1.000 นิ้ว SPความสูงของการปล่อย (นิ้ว)ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว)ท่อ Diaแอมป์โหลดเต็มราคา
AL10012136115-6 เส้นผ่าศูนย์กลาง-6"1.10-
RFQ
AL15094181161-6 เส้นผ่าศูนย์กลาง-6"1.3฿11,761
AL200144231214518 เส้นผ่านศูนย์กลาง-8"1.80฿12,679
BL400182480442334.518.5-1.4฿22,499
AL250201272261998 เส้นผ่านศูนย์กลาง-8"2.1฿13,246
AL3002543123092198 เส้นผ่านศูนย์กลาง-8"2.60฿13,352
BL5003395385201864.518.510 "2.20฿26,864
BL7005347227043334.518.510 "2.90฿31,306
CL90063691890539081212 "3.00฿36,895
CL150011031578152681681212 "5.00฿43,939
DAYTON -

พัดลมติดเพดาน

พัดลมเพดาน Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดความชื้นสำหรับการล้างกระจกฝ้าอย่างรวดเร็ว และรักษาความชื้นในห้องน้ำให้อยู่ในระดับต่ำสุด มีฉนวนกันเสียงที่ดูดซับเสียง ให้การระบายอากาศที่เงียบและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับห้องน้ำ ห้องเอนกประสงค์ ห้องประชุม และสำนักงาน พัดลมที่อยู่ในรายการ UL และ C-UL เหล่านี้มาพร้อมกับมอเตอร์ป้องกันความร้อนและการเข้าถึงไฟฟ้าจากภายนอก ซึ่งช่วยลดเวลาการติดตั้ง เลือกจากพัดลมระบายอากาศแบบติดเพดานที่มีความสูง 9, 11.25 และ 14.5 นิ้ว

สไตล์รุ่นแอมป์โหลดเต็มCFM @ 0.000 นิ้ว SPCFM @ 0.100 นิ้ว SPตู้มอเตอร์รอบต่อนาทีของมอเตอร์ตำแหน่งการติดตั้งโซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุตโซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุตราคา
A6wzn11.87443413เปิด Drip Proof1000เพดาน3.53.0฿32,196
A5AE753.30557512เปิด Dripproof1070ตามแนวนอน4.84.5฿29,382
A5AE773.30812782เปิด Dripproof1600ตามแนวนอน8.48.3฿37,479
BROAN NUTONE -

พัดลมห้องน้ำ 80 Cfm

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
เอชดี80แอลAE3MDB฿6,426
BROAN NUTONE -

พัดลม, การไหลของอากาศสูงสุด 130 cfm, ความเร็วหลายระดับ, 0.3 โซน, Low Profile, 120V AC, 115V AC

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
L100ECN2TGY฿9,890
DAYTON -

เครื่องระบายอากาศบนเพดาน 1410 Cfm 115 V

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
5AE80เออีทูเอเอฟบี฿44,343
DAYTON -

เครื่องระบายอากาศแบบเพดานหุ้มฉนวน 752 CFM

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
6wzn2AF2PJX฿35,860
DAYTON -

พัดลมตู้อินไลน์ Low Profile 103 Cfm

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
6wzn3AF2PJY฿13,749

ฝ้าเพดาน

พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดานจะวางท่อแนวนอนหรือแนวตั้งบนเพดานเพื่อขจัดควัน ควัน ความร้อน และก๊าซในอากาศออกจากอากาศในการใช้งานเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม Raptor Supplies จำหน่ายเครื่องช่วยหายใจแบบตู้อินไลน์ พัดลมห้องน้ำ และพัดลมเพดานจากแบรนด์ดังเช่น เดย์ตัน และโบรน มีการออกแบบอินไลน์สำหรับท่อขยายที่ไหลจากทางเข้าที่แตกต่างกันจำนวนมาก การออกแบบเสาสีเทาเพื่อการทำงานที่เงียบกว่า และพอร์ตกว้างสองเท่าสำหรับการทำงานต่อเนื่องโดยใช้พัดลมความจุสูง เลือกจากเครื่องช่วยหายใจที่หลากหลายเพื่อให้พอดีกับท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 4 ถึง 12 นิ้ว

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?