เครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลม | Raptor Supplies ประเทศไทย

เครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลม

ตัวกรอง

สไตล์รุ่นขนาดแผนภูมิ (นิ้ว)ชั่วคราว พิสัยเวลาในการบันทึกความถูกต้องพาวเวอร์ซัพพลายราคา
ASC3673-14 ถึง 32° F, -25 ถึง 0° C24 ชม. หรือ 7 วัน+/-2°F ( +/-1°C)แบตเตอรี่ AA฿18,502
ASC37734 ถึง 50° F, -15 ถึง 10° C24 ชม. หรือ 7 วัน+/-2°F ( +/-1°C)แบตเตอรี่ AA฿18,502
ASC386322 ถึง 68° F, -5 ถึง 20° C24 ชม. หรือ 7 วัน+/-2°F ( +/-1°C)แบตเตอรี่ AA฿18,945
ASC387350 ถึง 96° F, 10 ถึง 35° C24 ชม. หรือ 7 วัน+/-2°F ( +/-1°C)แบตเตอรี่ AA฿18,857
ASC397376 ถึง 122° F, 25 ถึง 50° C24 ชม. หรือ 7 วัน+/-2°F ( +/-1°C)แบตเตอรี่ AA฿18,502
DICKSON -

เครื่องบันทึกแผนภูมิแรงดัน 4 นิ้ว

เครื่องบันทึกแผนภูมิความดันขนาด 4 นิ้วของ Dickson สร้างบันทึกภาพถาวรของข้อมูลความดันแปรผัน เหมาะสำหรับตู้เย็นตู้แช่แข็งและการใช้งาน HVAC เครื่องบันทึกแผนภูมิเหล่านี้มีคุณสมบัติป้องกันสภาพอากาศ NEMA 4X ที่ได้รับการจัดอันดับเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรง มาพร้อมกับที่ใส่แบตเตอรี่เพื่อให้เปลี่ยนและประกอบแบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดาย เลือกจากเครื่องบันทึกแผนภูมิแรงดันที่มีให้เลือกมากมายในตัวเลือกแบบยืนฟรีและแบบติดผนัง Raptor Supplies.

สไตล์รุ่นขนาดแผนภูมิ (นิ้ว)ช่วงความดันเวลาในการบันทึกความถูกต้องพาวเวอร์ซัพพลายราคา
APW47440 ถึง 200 psi7 วัน+ / -% ฮิตแบตเตอรี่ AA฿36,648
APW47940 ถึง 500 psi7 วัน+ / -% ฮิตแบตเตอรี่ AA฿37,952
APW47040 ถึง 100 psi7 วัน+ / -% ฮิตแบตเตอรี่ AA฿36,529
APW47640 ถึง 300 psi7 วัน+ / -% ฮิตแบตเตอรี่ AA฿36,529
สไตล์รุ่นขนาดแผนภูมิ (นิ้ว)ชั่วคราว พิสัยเวลาในการบันทึกความถูกต้องพาวเวอร์ซัพพลายราคา
ASL4100NIST40 ถึง 100° F, -18 ถึง 37° C24 ชม. หรือ 7 วัน+/-1.8°F ( +/-1°C)แบตเตอรี่ AA฿28,155
ASL43504-22 ถึง 122° F, -30 ถึง 50° C24 ชม. หรือ 7 วัน+/-1.8°F ( +/-1°C)แบตเตอรี่ AA฿20,205
ASL4350NIST4-22 ถึง 122° F, -30 ถึง 50° C24 ชม. หรือ 7 วัน+/-1.8°F ( +/-1°C)แบตเตอรี่ AA฿28,155
ASL410040 ถึง 100° F, -18 ถึง 37° C24 ชม. หรือ 7 วัน+/-1.8°F ( +/-1°C)แบตเตอรี่ AA฿20,295
SUPCO -

เครื่องบันทึกแผนภูมิ

รุ่นชิ้นราคา (เช่น VAT)
CR4AE7QPK฿28,172

เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!

กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?