DICKSON เครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลม เครื่องบันทึกแผนภูมิอุณหภูมิความดันและความชื้นที่มีเซ็นเซอร์ bi-metal หรือแบบถอดเปลี่ยนได้ มาในรูปแบบอิสระและติดผนัง
เครื่องบันทึกแผนภูมิอุณหภูมิความดันและความชื้นที่มีเซ็นเซอร์ bi-metal หรือแบบถอดเปลี่ยนได้ มาในรูปแบบอิสระและติดผนัง
เครื่องบันทึกแผนภูมิแรงดัน 4 นิ้ว
เครื่องบันทึกแผนภูมิความดันขนาด 4 นิ้วของ Dickson สร้างบันทึกภาพถาวรของข้อมูลความดันแปรผัน เหมาะสำหรับตู้เย็นตู้แช่แข็งและการใช้งาน HVAC เครื่องบันทึกแผนภูมิเหล่านี้มีคุณสมบัติป้องกันสภาพอากาศ NEMA 4X ที่ได้รับการจัดอันดับเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรง มาพร้อมกับที่ใส่แบตเตอรี่เพื่อให้เปลี่ยนและประกอบแบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดาย เลือกจากเครื่องบันทึกแผนภูมิแรงดันที่มีให้เลือกมากมายในตัวเลือกแบบยืนฟรีและแบบติดผนัง Raptor Supplies.
เครื่องบันทึกแผนภูมิความดันขนาด 4 นิ้วของ Dickson สร้างบันทึกภาพถาวรของข้อมูลความดันแปรผัน เหมาะสำหรับตู้เย็นตู้แช่แข็งและการใช้งาน HVAC เครื่องบันทึกแผนภูมิเหล่านี้มีคุณสมบัติป้องกันสภาพอากาศ NEMA 4X ที่ได้รับการจัดอันดับเพื่อให้ทนทานต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรง มาพร้อมกับที่ใส่แบตเตอรี่เพื่อให้เปลี่ยนและประกอบแบตเตอรี่ได้อย่างง่ายดาย เลือกจากเครื่องบันทึกแผนภูมิแรงดันที่มีให้เลือกมากมายในตัวเลือกแบบยืนฟรีและแบบติดผนัง Raptor Supplies.
สไตล์ | รุ่น | ขนาดแผนภูมิ (นิ้ว) | ชั่วคราว พิสัย | เวลาในการบันทึก | ความถูกต้อง | พาวเวอร์ซัพพลาย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SL4100 | ฿20,295 | ||||||
A | SL4100NIST | ฿28,155 | ||||||
A | SL4350 | ฿20,205 | ||||||
A | SL4350NIST | ฿28,155 |
คุณสมบัติ
- เครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลม Dickson เข้ากันได้กับแผนภูมิวงกลมขนาด 4, 6 และ 8 นิ้ว ที่นำเสนอวงจรข้อมูลแบบ 24 ชั่วโมง 7 วัน และ 31 วัน
- รุ่นที่เลือก ได้แก่ เครื่องบันทึกแผนภูมิขนาด 3 นิ้ว เพื่อใช้ในพื้นที่ที่มีขนาดกะทัดรัด
- เครื่องบันทึกแผนภูมิเหล่านี้จำนวนมากใช้พลังงานจากไฟ AC และมีแบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงานสำรอง บางรุ่นใช้พลังงานจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว
- เครื่องบันทึกแผนภูมิมีที่ใส่แบตเตอรี่เพื่อให้ถือ เปลี่ยน และประกอบแบตเตอรี่ได้ง่าย
- พวกมันมีโครงสร้างป้องกันการกัดกร่อนที่ป้องกันน้ำกระเซ็นเพื่อทนต่อสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่สมบุกสมบัน
กลไกการทำงาน
- เครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลมของ Dickson หมุนแผนภูมิวงกลมที่ยึดอยู่กับแผนภูมิอย่างสม่ำเสมอในช่วงเวลาที่กำหนด
- จากนั้น เซนเซอร์ในยูนิตเหล่านี้จะรับข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่วัดได้
- ปากกาตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปที่เชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์จะพล็อตข้อมูลตามแนวรัศมีบนแผนภูมิตามสัดส่วนของสัญญาณที่ได้รับเพื่อจัดเตรียมข้อมูลพารามิเตอร์ในรูปแบบกระดาษ
คำถามที่พบบ่อย
เครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลม Dickson มีตัวเลือกใดบ้าง
เครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลม Dickson มีให้เลือกใช้งานพร้อมตัวเลือกต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์ที่เปลี่ยนได้ จอแสดงผล เสียงเตือน โพรบเทอร์โมคัปเปิล K และโหมดการทำงานของแบตเตอรี่
อุปกรณ์เสริมใดบ้างที่เข้ากันได้กับเครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลม Dickson เหล่านี้
- แผนภูมิวงกลมที่ทำจากกระดาษมีจำหน่ายในเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ สำหรับใช้กับเครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลมเพื่อบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น และความดัน
- ปากกาบันทึกแผนภูมิใช้กับเครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลมเพื่อบันทึกการวัดบนแผนภูมิกระดาษกลม
จะระบุพารามิเตอร์ที่ได้รับการตรวจสอบได้อย่างไร หากเครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลม Dickson ที่เลือกกำลังติดตามพารามิเตอร์มากกว่าหนึ่งพารามิเตอร์
เมื่อเครื่องบันทึกแผนภูมิวงกลม Dickson ที่เลือกกำลังตรวจสอบพารามิเตอร์มากกว่าหนึ่งตัว ปากกาที่มีสีหมึกต่างกันจะถูกใช้สำหรับแต่ละพารามิเตอร์เพื่อแยกแยะความแตกต่างและนำเสนอประวัติโดยสรุป
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- มอเตอร์ HVAC
- เครื่องกลยานยนต์
- เลื่อยมือและเลื่อย
- การป้องกันอัคคีภัย
- อุปกรณ์กว้าน
- ตลับลูกปืนแบบเรเดียล
- ฟิตติ้งที่ยืดหยุ่น
- ระบบทำความสะอาดเชื่อม
- คราดควบคุมวัชพืชน้ำ
- ALLEGRO SAFETY เสื้อระบายความร้อนมาตรฐาน
- HONEYWELL สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัย
- HUBBELL PREMISE WIRING 2 โพสต์เปิดชั้นวางเฟรม
- LUMAPRO แสงแว่นขยายมุมกว้าง
- DIXON ซีลเครื่องซักผ้า
- PASS AND SEYMOUR ฝาปิด Steri Guard Series
- WRIGHT TOOL แคลมป์เหล็กหลอมคอลึก, สกรูทองแดง
- BRADLEY อแดปเตอร์ก๊อกน้ำ
- BOSTON GEAR SL Series Pillow Blocks ตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบติดหนุนต่ำ
- CAROLINA GLOVE ถุงมือกันความร้อน