ANSELL ถุงมือเคลือบ ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อสารเคมีรอยขีดข่วนและการเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่จับสบาย ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประกอบยานยนต์และการควบคุมคุณภาพและในขณะที่จัดการและบรรจุหีบห่อสินค้า
ออกแบบมาเพื่อให้ทนต่อสารเคมีรอยขีดข่วนและการเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่จับสบาย ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประกอบยานยนต์และการควบคุมคุณภาพและในขณะที่จัดการและบรรจุหีบห่อสินค้า
11-801 ถุงมือเคลือบไนไตรล์สีเทาดำ Hyflex
ถุงมือเคลือบไนไตรล์ซีรีส์ Ansell HyFlex 11-801 มีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และการดูแลสุขภาพ ป้องกันการบาดและการเสียดสี ปกป้องมือจากอันตรายในที่ทำงาน ลักษณะน้ำหนักเบาช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสบายระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน
ถุงมือเคลือบไนไตรล์ซีรีส์ Ansell HyFlex 11-801 มีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และการดูแลสุขภาพ ป้องกันการบาดและการเสียดสี ปกป้องมือจากอันตรายในที่ทำงาน ลักษณะน้ำหนักเบาช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสบายระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน
ถุงมือเคลือบไฮเฟล็กซ์ 11-600V
ถุงมือ Ansell HyFlex เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ ตรวจสอบส่วนประกอบ ติดตั้งชิ้นส่วน และปรับระบบด้วยสกรู พบการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตโลหะ และโลจิสติกส์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเหล่านี้ช่วยปกป้องมือจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็กและปรับเปลี่ยนได้อย่างแม่นยำได้อย่างง่ายดาย
ถุงมือ Ansell HyFlex เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ ตรวจสอบส่วนประกอบ ติดตั้งชิ้นส่วน และปรับระบบด้วยสกรู พบการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตโลหะ และโลจิสติกส์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเหล่านี้ช่วยปกป้องมือจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็กและปรับเปลี่ยนได้อย่างแม่นยำได้อย่างง่ายดาย
ถุงมือเคลือบไนไตรล์ สีเทาขาว
ถุงมือซีรีส์ 11-800V ของ Ansell ให้การปกป้องมือที่เหนือกว่าต่ออันตรายจากสถานที่ทำงานต่างๆ สำหรับการหยิบจับของมีคม สารเคมี และงานเครื่องจักรกล ถุงมือเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเคมี
ถุงมือซีรีส์ 11-800V ของ Ansell ให้การปกป้องมือที่เหนือกว่าต่ออันตรายจากสถานที่ทำงานต่างๆ สำหรับการหยิบจับของมีคม สารเคมี และงานเครื่องจักรกล ถุงมือเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเคมี
ถุงมืออุตสาหกรรมสีขาวอ่อนและละเอียดอ่อน 11-600 ไฮเฟล็กซ์
11-900 ถุงมือเคลือบไนไตรล์ไฮเฟล็กซ์สีน้ำเงินขาว
ถุงมือ Ansell HyFlex 11-900 Series ช่วยเก็บน้ำมันและจาระบีให้ห่างจากผิวหนังของผู้สวมใส่ ถุงมือเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานยานยนต์ การผลิต การแปรรูปอาหารและการก่อสร้าง ซึ่งคนงานต้องจัดการกับวัสดุหรือเครื่องจักรที่มีน้ำมันหรือมันเยิ้ม ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันซึมผ่าน รักษาเครื่องมือและวัตถุให้ยึดเกาะได้ดี และลดความเสี่ยงในการลื่นไถล นอกจากนี้ ถุงมือนิรภัยของ Ansell ยังช่วยปกป้องมือจากการสัมผัสสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายโดยตรง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการระคายเคืองผิวหนัง อาการแพ้ หรือปัญหาสุขภาพที่รุนแรงยิ่งขึ้น
ถุงมือ Ansell HyFlex 11-900 Series ช่วยเก็บน้ำมันและจาระบีให้ห่างจากผิวหนังของผู้สวมใส่ ถุงมือเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในงานยานยนต์ การผลิต การแปรรูปอาหารและการก่อสร้าง ซึ่งคนงานต้องจัดการกับวัสดุหรือเครื่องจักรที่มีน้ำมันหรือมันเยิ้ม ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำมันซึมผ่าน รักษาเครื่องมือและวัตถุให้ยึดเกาะได้ดี และลดความเสี่ยงในการลื่นไถล นอกจากนี้ ถุงมือนิรภัยของ Ansell ยังช่วยปกป้องมือจากการสัมผัสสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายโดยตรง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการระคายเคืองผิวหนัง อาการแพ้ หรือปัญหาสุขภาพที่รุนแรงยิ่งขึ้น
ถุงมือเคลือบไนไตรล์อเนกประสงค์ขอบ 40-105
ถุงมือเคลือบไนไตรล์ Ansell Edge 40-105 เหมาะสำหรับการปกป้องมือในการผลิต การผลิตโลหะ ยานยนต์ และงานบำรุงรักษา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องปกป้องมือของตนจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็รักษาความคล่องแคล่วและความไวต่อการสัมผัสไว้
ถุงมือเคลือบไนไตรล์ Ansell Edge 40-105 เหมาะสำหรับการปกป้องมือในการผลิต การผลิตโลหะ ยานยนต์ และงานบำรุงรักษา ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องปกป้องมือของตนจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็รักษาความคล่องแคล่วและความไวต่อการสัมผัสไว้
80-400 Activarmr ถุงมือเคลือบยางธรรมชาติ สีฟ้า เหลือง
ถุงมือเคลือบยางธรรมชาติสีน้ำเงินเหลือง Ansell ActivArmr 80-400 ใช้ในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ให้การป้องกันอันตรายทางกลและสารเคมีในเครื่องจักร การก่อสร้าง และงานจัดการสารเคมีเพื่อความปลอดภัยของมือและความคล่องตัว
ถุงมือเคลือบยางธรรมชาติสีน้ำเงินเหลือง Ansell ActivArmr 80-400 ใช้ในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง ให้การป้องกันอันตรายทางกลและสารเคมีในเครื่องจักร การก่อสร้าง และงานจัดการสารเคมีเพื่อความปลอดภัยของมือและความคล่องตัว
ถุงมือเคลือบยางธรรมชาติแอคทิวาร์ม 80-100
ถุงมือเคลือบยางธรรมชาติ Ansell ActivArmr 80-100 ใช้ในงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกล ให้การป้องกันวัตถุมีคม สารเคมี และรอยถลอก ทำให้เหมาะสำหรับงานก่อสร้างและงานโลหะ
ถุงมือเคลือบยางธรรมชาติ Ansell ActivArmr 80-100 ใช้ในงานอุตสาหกรรมและเครื่องจักรกล ให้การป้องกันวัตถุมีคม สารเคมี และรอยถลอก ทำให้เหมาะสำหรับงานก่อสร้างและงานโลหะ
47-200 Activarmr ถุงมือเคลือบไนไตรล์ ขาว เขียว
ถุงมือเคลือบไนไตรล์สีขาวเขียว Ansell ActivArmr 47-200 ให้การยึดเกาะและเกราะป้องกันน้ำมัน จาระบี และสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานการผลิต การก่อสร้าง ยานยนต์ และเครื่องจักรกลหนักที่มือต้องการการปกป้องและการยึดเกาะที่มั่นคง
ถุงมือเคลือบไนไตรล์สีขาวเขียว Ansell ActivArmr 47-200 ให้การยึดเกาะและเกราะป้องกันน้ำมัน จาระบี และสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานการผลิต การก่อสร้าง ยานยนต์ และเครื่องจักรกลหนักที่มือต้องการการปกป้องและการยึดเกาะที่มั่นคง
11-920 ถุงมือเคลือบไนไตรล์สีน้ำเงิน Hyflex
ถุงมือเคลือบไนไตรล์ซีรีส์ Ansell HyFlex 11-920 ขับไล่ของเหลว ป้องกันไม่ให้ซึมเข้าไปในหรือเกาะติดกับพื้นผิวของถุงมือ ถุงมือนิรภัยเหล่านี้มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ บริการอาหาร การผลิต และการก่อสร้าง
ถุงมือเคลือบไนไตรล์ซีรีส์ Ansell HyFlex 11-920 ขับไล่ของเหลว ป้องกันไม่ให้ซึมเข้าไปในหรือเกาะติดกับพื้นผิวของถุงมือ ถุงมือนิรภัยเหล่านี้มีประโยชน์ในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ บริการอาหาร การผลิต และการก่อสร้าง
27-607 ถุงมือนิรภัยเคลือบไนไตรล์สำหรับงานหนัก Activarmr
ถุงมือ Ansell ActivArmr Hycron 27-607 Series ให้การยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมแม้ในสภาพเปียกหรือมัน จึงมั่นใจในความปลอดภัยและการควบคุมของผู้ปฏิบัติงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิต การก่อสร้าง ยานยนต์ และโลจิสติกส์
ถุงมือ Ansell ActivArmr Hycron 27-607 Series ให้การยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมแม้ในสภาพเปียกหรือมัน จึงมั่นใจในความปลอดภัยและการควบคุมของผู้ปฏิบัติงาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผลิต การก่อสร้าง ยานยนต์ และโลจิสติกส์
27-600 Activarmr ถุงมืออุตสาหกรรมแข็งแรงทนทาน
ถุงมือ Ansell ActivArmr Hycron 27-600 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม และทนต่อการบาด การขีดข่วน และการเจาะทะลุได้สูง ใช้ในงานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ และการผลิตงานหนัก
ถุงมือ Ansell ActivArmr Hycron 27-600 Series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม และทนต่อการบาด การขีดข่วน และการเจาะทะลุได้สูง ใช้ในงานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ และการผลิตงานหนัก
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์มอเตอร์
- กลองและถังปั๊ม
- อุปกรณ์รัดและรัด
- คีย์สต็อก
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์จ่ายไฟแบบเสียบปลั๊ก
- Generator Transfer Switches- อัตโนมัติ
- ปืนจาระบี
- กระทู้เครื่องมือ
- อุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสาย Liquidtight
- APPROVED VENDOR ข้อศอก 90 องศา FNPT สแตนเลส
- FPE NEJ ซีรี่ส์ Bolt-On เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์
- MILLER-SMITH EQUIPMENT ตัดไฟฉายตัดความยาว 24 นิ้ว 36
- A.R. NORTH AMERICA โฟลว์สวิทช์ 5660 Psi
- MICRO 100 เครื่องมือสร้างโปรไฟล์เรเดียลแบบเปลี่ยนด่วน
- INSIZE เกจวัดความลึกไฟฟ้าขนาดเล็ก
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/4-8 Un
- APPROVED VENDOR ปิเปตทุ่งหญ้า
- ADVANCE TABCO อะไหล่ท่อประปา
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS โพสต์สำหรับชั้นวางลวด