ถุงมือเคลือบ
ถุงมือทำงานทนต่อการบาด Cut Pro 13 เกจ
ถุงมือกันบาด Memphis 96720NF Series ปกป้องมือจากของมีคม เช่น มีดหรือแก้ว พวกมันถูกใช้โดยอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การก่อสร้าง และการผลิตเพื่อปกป้องคนงานจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ถุงมือเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้คนโดยการลดความเสี่ยงของบาดแผลและรอยถลอก ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุอันเจ็บปวด การติดเชื้อ หรือการลางาน นอกจากนี้ยังเป็นเกราะกั้นที่แข็งแรงเพื่อป้องกันขอบมีคม ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานจัดการวัสดุได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับปรุงความปลอดภัยและผลผลิตในสถานที่ทำงานในที่สุด
ถุงมือกันบาด Memphis 96720NF Series ปกป้องมือจากของมีคม เช่น มีดหรือแก้ว พวกมันถูกใช้โดยอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การก่อสร้าง และการผลิตเพื่อปกป้องคนงานจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ถุงมือเหล่านี้มีประโยชน์ต่อผู้คนโดยการลดความเสี่ยงของบาดแผลและรอยถลอก ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุอันเจ็บปวด การติดเชื้อ หรือการลางาน นอกจากนี้ยังเป็นเกราะกั้นที่แข็งแรงเพื่อป้องกันขอบมีคม ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานจัดการวัสดุได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และปรับปรุงความปลอดภัยและผลผลิตในสถานที่ทำงานในที่สุด
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 96720NFXXL | ฿757 | ||
A | 96720เอ็นเอฟแอล | ฿757 | ||
A | 96720NFM | ฿757 | ||
A | พ.ศ. 96720 | ฿757 | ||
A | 96720NFXL | ฿757 |
11-801 ถุงมือเคลือบไนไตรล์สีเทาดำ Hyflex
ถุงมือเคลือบไนไตรล์ซีรีส์ Ansell HyFlex 11-801 มีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และการดูแลสุขภาพ ป้องกันการบาดและการเสียดสี ปกป้องมือจากอันตรายในที่ทำงาน ลักษณะน้ำหนักเบาช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสบายระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน
ถุงมือเคลือบไนไตรล์ซีรีส์ Ansell HyFlex 11-801 มีประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต การก่อสร้าง อิเล็กทรอนิกส์ และการดูแลสุขภาพ ป้องกันการบาดและการเสียดสี ปกป้องมือจากอันตรายในที่ทำงาน ลักษณะน้ำหนักเบาช่วยให้มั่นใจได้ถึงความสบายระหว่างการใช้งานเป็นเวลานาน
ถุงมือเคลือบไฮเฟล็กซ์ 11-600V
ถุงมือ Ansell HyFlex เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ ตรวจสอบส่วนประกอบ ติดตั้งชิ้นส่วน และปรับระบบด้วยสกรู พบการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตโลหะ และโลจิสติกส์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเหล่านี้ช่วยปกป้องมือจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็กและปรับเปลี่ยนได้อย่างแม่นยำได้อย่างง่ายดาย
ถุงมือ Ansell HyFlex เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบ ตรวจสอบส่วนประกอบ ติดตั้งชิ้นส่วน และปรับระบบด้วยสกรู พบการใช้งานในอุตสาหกรรมยานยนต์ การผลิตโลหะ และโลจิสติกส์ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเหล่านี้ช่วยปกป้องมือจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถหยิบจับชิ้นส่วนขนาดเล็กและปรับเปลี่ยนได้อย่างแม่นยำได้อย่างง่ายดาย
ถุงมือเคลือบไนไตรกันน้ำมัน
ถุงมือเคลือบไนไตรล์ระบบจับยึดน้ำมัน North by Honeywell ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ และวิศวกรรม ซึ่งต้องจัดการชิ้นส่วนที่มีความมันและมันเยิ้มบ่อยครั้ง ถุงมือเหล่านี้ให้การยึดเกาะและการป้องกันที่เชื่อถือได้ ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในระหว่างงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน
ถุงมือเคลือบไนไตรล์ระบบจับยึดน้ำมัน North by Honeywell ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ และวิศวกรรม ซึ่งต้องจัดการชิ้นส่วนที่มีความมันและมันเยิ้มบ่อยครั้ง ถุงมือเหล่านี้ให้การยึดเกาะและการป้องกันที่เชื่อถือได้ ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานในระหว่างงานที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน
สไตล์ | รุ่น | ขนาด | ราคา | กก. จำนวน | |
---|---|---|---|---|---|
A | NF35F / 11XXL | ฿177 | 2 | ||
A | NF35F / 8 ม | ฿177 | 2 | ||
A | NF35F / 7S | ฿639 | 2 | ||
A | NF35F / 10XL | ฿149 | 2 |
Neomax ถุงมือทำงานเคลือบนีโอพรีนสีเขียว
ถุงมือทำงานสีเขียวเคลือบนีโอพรีน MCR Safety NeoMax ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การจัดการสารเคมี น้ำมันและก๊าซ การผลิตและการก่อสร้าง ให้ความต้านทานต่อการเจาะทะลุและการบาดได้เหนือกว่า ในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเอาไว้ ถุงมือเหล่านี้ปกป้องมือจากการสัมผัสสารเคมี พื้นผิวขรุขระ และสารที่อาจเป็นอันตราย ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการการปกป้องมือและความไวต่อการสัมผัสในสภาพการทำงานที่ท้าทาย
ถุงมือทำงานสีเขียวเคลือบนีโอพรีน MCR Safety NeoMax ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การจัดการสารเคมี น้ำมันและก๊าซ การผลิตและการก่อสร้าง ให้ความต้านทานต่อการเจาะทะลุและการบาดได้เหนือกว่า ในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเอาไว้ ถุงมือเหล่านี้ปกป้องมือจากการสัมผัสสารเคมี พื้นผิวขรุขระ และสารที่อาจเป็นอันตราย ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการการปกป้องมือและความไวต่อการสัมผัสในสภาพการทำงานที่ท้าทาย
ถุงมือเคลือบไนไตรล์ สีเทาขาว
ถุงมือซีรีส์ 11-800V ของ Ansell ให้การปกป้องมือที่เหนือกว่าต่ออันตรายจากสถานที่ทำงานต่างๆ สำหรับการหยิบจับของมีคม สารเคมี และงานเครื่องจักรกล ถุงมือเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเคมี
ถุงมือซีรีส์ 11-800V ของ Ansell ให้การปกป้องมือที่เหนือกว่าต่ออันตรายจากสถานที่ทำงานต่างๆ สำหรับการหยิบจับของมีคม สารเคมี และงานเครื่องจักรกล ถุงมือเหล่านี้ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต ยานยนต์ การก่อสร้าง และอุตสาหกรรมเคมี
ถุงมืออุตสาหกรรมสีขาวอ่อนและละเอียดอ่อน 11-600 ไฮเฟล็กซ์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์มอเตอร์
- กลองและถังปั๊ม
- อุปกรณ์รัดและรัด
- คีย์สต็อก
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์จ่ายไฟแบบเสียบปลั๊ก
- Generator Transfer Switches- อัตโนมัติ
- ปืนจาระบี
- กระทู้เครื่องมือ
- อุปกรณ์จับยึดท่อร้อยสาย Liquidtight
- APPROVED VENDOR ข้อศอก 90 องศา FNPT สแตนเลส
- FPE NEJ ซีรี่ส์ Bolt-On เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์
- MILLER-SMITH EQUIPMENT ตัดไฟฉายตัดความยาว 24 นิ้ว 36
- A.R. NORTH AMERICA โฟลว์สวิทช์ 5660 Psi
- MICRO 100 เครื่องมือสร้างโปรไฟล์เรเดียลแบบเปลี่ยนด่วน
- INSIZE เกจวัดความลึกไฟฟ้าขนาดเล็ก
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/4-8 Un
- APPROVED VENDOR ปิเปตทุ่งหญ้า
- ADVANCE TABCO อะไหล่ท่อประปา
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS โพสต์สำหรับชั้นวางลวด