สลักเกลียว
สลักเกลียว
สลักเกลียว
คอยล์โบลต์ใช้ในงานโลหะ งานประดิษฐ์ และงานไม้ เพื่อยึดชิ้นงานไม้หรือโลหะกับพื้นผิวไม้ มีหัวหกเหลี่ยมเพื่อการยึดที่มีความแข็งแรงสูง
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะกำหนดความยาวที่เหมาะสมของคอยล์โบลต์หัวหกเหลี่ยมได้อย่างไร
ความยาวของสลักเกลียวควรยาวจนทะลุวัสดุที่ยึดได้ โดยเหลือเกลียวไว้เพียงพอสำหรับการยึดน็อต
จะป้องกันไม่ให้โบลท์คอยล์หัวหกเหลี่ยมคลายเมื่อเวลาผ่านไปได้อย่างไร?
เพื่อป้องกันการคลายตัว ให้ใช้กลไกการล็อค เช่น แหวนล็อค น็อตล็อค หรือกาวล็อคเกลียว
อะไรคือความแตกต่างระหว่างสลักเกลียวขดหัวหกเหลี่ยมแบบเกลียวเต็มและเกลียวบางส่วน?
สลักเกลียวขดหัวหกเหลี่ยมแบบเกลียวเต็มมีเกลียวที่ขยายไปตามความยาวทั้งหมดของเพลาโบลต์ ในทางกลับกัน สลักเกลียวขดหัวหกเหลี่ยมแบบมีเกลียวบางส่วนจะมีส่วนของเพลาที่ไม่มีเกลียวอยู่ใกล้หัว ทางเลือกระหว่างสลักเกลียวเกลียวเต็มหรือเกลียวบางส่วนขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะและระดับการยึดเกลียวที่ต้องการ
วิธีใช้สลักเกลียวเหล่านี้?
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุ (สำหรับยึดติดกัน) สะอาด ปราศจากเศษซาก และจัดวางอย่างเหมาะสม
- ใส่เพลาเกลียวของสลักเกลียวผ่านรูที่จัดตำแหน่งไว้ในวัตถุที่คุณต้องการยึด ความยาวของสลักเกลียวควรเพียงพอที่จะทะลุผ่านวัสดุได้ และอนุญาตให้ติดน็อตที่ปลายอีกด้านได้
- วางตำแหน่งหน้าแปลนกลมของสลักเกลียวกับพื้นผิวของวัสดุที่จะยึด
- วางแหวนรอง (หากยังไม่ได้ประกอบไว้ล่วงหน้า) จากนั้นขันน็อตเข้ากับปลายสลักเกลียวที่โผล่ออกมา
- ใช้ประแจหรือลูกบ๊อกซ์เพื่อขันน็อตให้แน่น โดยใช้แรงหมุนเพื่อดึงโบลต์เข้าไปในวัสดุให้ลึกขึ้น และสร้างการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย
- ขันน็อตต่อไปจนกว่าจะได้ระดับความแน่นที่ต้องการ
- หลังจากขันให้แน่นแล้ว ให้ตรวจสอบวัตถุที่ยึดเพื่อให้แน่ใจว่ายึดเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา
สลักเกลียวเหล่านี้เป็นไปตามระบบเมตริกหรือระบบอิมพีเรียลหรือไม่?
สลักเกลียวเหล่านี้เป็นไปตามระบบการวัดของจักรวรรดิ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- จ่ายปืน
- สปริงส์
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- ชุดบำรุงรักษา
- ข้อมูล / สาย LAN
- มุมโกดังและตัวป้องกันผนัง
- การเยื้องแผ่นมาร์กเกอร์ของเครื่อง
- แผ่นพื้นผิว
- GROTE โคมไฟทำงานสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- OSG แตะเหล็กกล้าความเร็วสูง, เคลือบผิว V เสร็จสิ้น
- MARCOM ดีวีดีความปลอดภัยของเครน
- AMERICAN TORCH TIP ฝาปิดด้านใน
- WAHL โพรบเทอร์โมคัปเปิล Type K
- ARLINGTON INDUSTRIES ข้อต่อแบบเกลียวสังกะสี
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 7/16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Fabricated Fitting Reducer Couplings, ปะเก็น x ปะเก็น
- MORSE CUTTING TOOLS ดอกต๊าปร่องเกลียว รุ่น 2088MC
- OREGON ฟิลเตอร์