ตารางลิฟท์ลำเลียง
Lexco อุปกรณ์ยกตารางไฮดรอลิก
สายพานลำเลียงแบบแมนนวลของ Wesco ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การผลักและดึงสิ่งของเข้าและออกจากอุปกรณ์ยกทำได้ง่ายขึ้น สายพานลำเลียงเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กที่พอดีกับท็อปโต๊ะมาตรฐาน 4 ขนาด (30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" และ 30" x 38") ของท็อปโต๊ะมาตรฐาน และสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 2000 ปอนด์ โดยต้องใช้น้ำหนักมาก ต้องใช้ความพยายามถึง 5 ปอนด์ในการหมุนที่จับ
สายพานลำเลียงแบบแมนนวลของ Wesco ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การผลักและดึงสิ่งของเข้าและออกจากอุปกรณ์ยกทำได้ง่ายขึ้น สายพานลำเลียงเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กที่พอดีกับท็อปโต๊ะมาตรฐาน 4 ขนาด (30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" และ 30" x 38") ของท็อปโต๊ะมาตรฐาน และสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 2000 ปอนด์ โดยต้องใช้น้ำหนักมาก ต้องใช้ความพยายามถึง 5 ปอนด์ในการหมุนที่จับ
ตารางลิฟท์ลำเลียง
Wesco โต๊ะยกของสายพานลำเลียงสำหรับจัดการดายแบบผลัก-ดึงด้วยมือ ใช้สำหรับเคลื่อนย้ายและแยกแม่พิมพ์หรือดายเข้าและออกจากเครื่องอัด โต๊ะเหล่านี้มีล้อเหล็กสำหรับการควบคุมการกลิ้งและที่จับข้อเหวี่ยงซึ่งให้การเคลื่อนที่แบบสองทิศทางของดายพินแนวตั้ง โต๊ะยกเหล่านี้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 2000 ปอนด์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์ปั๊ม
- โดยฮาร์ดแวร์
- การทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ / ม้านั่ง
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- เลื่อยวงเดือน
- เครื่องส่งสัญญาณความเร็วอากาศ
- ท่อเหล็กชุบสังกะสี
- สิ่งที่แนบมาในสถานที่อันตราย
- เครื่องทดสอบระดับน้ำ
- TSUBAKI สเตอร์ 2.910 ด้านนอก # 50
- BURNDY หางปลาซีรีส์ Hytool
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ไฮดรอลิกรีเทิร์นไลน์ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 25 ไมครอน
- COOPER B-LINE สายไฟเมนมิเตอร์แบบฝังใต้ดิน
- SPEARS VALVES ข้อต่อสวมศีรษะ PVC CLASS 100 IPS 45 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES แผ่นประเก็น
- ULTRATECH ซีลท่อระบายน้ำแบบประหยัด
- LAKELAND เสื้อโค้ทแล็บ
- NEW PIG ชุดอุปกรณ์ป้องกันการหกรั่วไหล
- STARRETT สายเคเบิ้ล