WESTWARD ตัวบ่งชี้การหมุน ไดอัลอินดิเคเตอร์ใช้สำหรับปรับแนวชิ้นงานในเครื่องกลึงและมิลลิ่ง และเครื่องบดผิว ตัวบ่งชี้การหมุนเหล่านี้ยังใช้สำหรับตรวจสอบการส่ายของสปินเดิลในเครื่องอีกด้วย
ไดอัลอินดิเคเตอร์ใช้สำหรับปรับแนวชิ้นงานในเครื่องกลึงและมิลลิ่ง และเครื่องบดผิว ตัวบ่งชี้การหมุนเหล่านี้ยังใช้สำหรับตรวจสอบการส่ายของสปินเดิลในเครื่องอีกด้วย
ตัวบ่งชี้การทดสอบการหมุน
ตัวบ่งชี้การทดสอบ
ฐานแม่เหล็กและชุดตัวบ่งชี้
ชุด Chrome Flex Mag
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
2YNK2 | เอซีทูดีซีวี | ฿8,919 |
ตัวบ่งชี้ / ฐานตั้ง AD8KVZ / AD8KVP
รุ่น | ชิ้น | ราคา (เช่น VAT) | |
---|---|---|---|
4KU 71 | AD8KVN | ฿6,857 |
คุณสมบัติ
- These dail indicators are designed to measure small linear displacements or variations with high accuracy & repeatability.
- They feature chrome / blue finishes, providing versatility in both functionality and appearance.
- These indicators feature a dial display that makes it easy to read and interpret measurements, with a large clear dial face and a rotating needle.
- ทิศตะวันตก dail test indicators have jewelled bearing type to ensure increased durability, enhanced sensitivity and low maintenance. These indicators come in white colour dial to provide clear & easily readable measurements and improve visibility.
กลไกการทำงาน
- They operate on the principle of mechanical amplification and measurement of linear displacement.
- A typical dial indicator consists of a spindle that moves in response to the object being measured, causing a gear mechanism to rotate.
- This rotation is then translated into a linear movement of a needle or pointer on a dial face, providing a highly accurate and magnified reading of the displacement.
- These instruments are often used for tasks such as measuring variations in part dimensions, aligning machine components or checking the runout of rotating parts.
คำถามที่พบบ่อย
How do I maintain these westward dial indicators?
- Regularly clean the dial indicator with a soft, lint-free cloth to remove dust and debris.
- Protect the indicator from dirt, liquids and contaminants, using protective covers when not in use.
- Lubricate moving parts and contact points with recommended instrument oil, avoiding over-lubrication.
- Calibrate the dial indicator regularly to maintain accuracy, either in-house or through a calibration lab.
- Inspect the indicator for signs of damage, wear or bent parts and seek professional repair if needed.
- Store the indicator in a clean, dry place with stable temperature and humidity levels.
What are the safety precations to consider while using these dail indicators?
- Wear eye protection, such as safety glasses or goggles, to shield your eyes from potential hazards.
- Properly secure and stabilise the dial indicator before taking measurements to prevent accidents.
- Before use, inspect the indicator for damage, wear or loose parts to ensure it functions correctly.
- Use the appropriate mounting method for stability during measurements.
- Regularly calibrate the dial indicator to maintain accuracy and reliability.
- Ensure adequate lighting in your workspace to accurately read the dial indicator.
What are the factors to consider while choosing these Westward dial indicators?
Major factors includes measurement range, accuracy, mounting options, dial size, shock resistance and environmental conditions.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- จุดที่มีการขัดถู
- Tensioners และ Tighteners
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา
- ช่างเชื่อม TIG
- มีดพรมและเสื่อน้ำมัน
- ถังทำรัง
- ตัวกรองแรงดันสูงไฮดรอลิก
- METRO ชั้นวางสายไฟติดผนัง 2 ชั้น
- WESTWARD Hss Round Adjustable Thread Die สนาม 1 นิ้ว
- MR. CHAIN โซ่พลาสติก
- KINEDYNE โซ่ขนส่ง 4700 ปอนด์
- SOUTHWIRE COMPANY สายหลักสำหรับยานยนต์ SXL ซีรี่ส์
- SPEARS VALVES บอลวาล์ว PVC ขนาดกะทัดรัด แบบธรรมดา ปลายบาน FKM
- WRIGHT TOOL คีมไลน์แมน
- Cementex USA Deep Wall Flush Connect เต้ารับหุ้มฉนวน 12 จุด 1/2 นิ้ว Square Drive
- REGAL น็อตต๊าปไบรท์