NORTON ABRASIVES ล้อเจียรเพชรและ CBN เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจียรเหล็กเสริมหรือสลักเกลียวที่ยื่นออกมา มีคุณสมบัติในการเจียระไนเพชรฟรีพร้อมปลายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานเป็นไปอย่างแม่นยำและการยึดติดเรซินเพื่อการรักษาเกรนสูงสุด
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจียรเหล็กเสริมหรือสลักเกลียวที่ยื่นออกมา มีคุณสมบัติในการเจียระไนเพชรฟรีพร้อมปลายละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าการใช้งานเป็นไปอย่างแม่นยำและการยึดติดเรซินเพื่อการรักษาเกรนสูงสุด
วัสดุที่มีความแข็งมากมีความต้านทานสูงต่อวัสดุตัดและต้องใช้วัสดุตัดพิเศษ ล้อเจียรเพชรและ CBN ได้รับการออกแบบมาเพื่อตัดวัสดุดังกล่าวด้วย...อ่านเพิ่มเติม
ล้อเจียรเพชรแบบที่ 1
ใบเจียรเพชร Norton Abrasives Type 1 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการผลิตเครื่องมือหรืองานลับคมในที่เปียกและแห้ง มีคุณสมบัติการขัดถูแบบเพชรสำหรับการตัดเครื่องมือที่แข็งแกร่งและทนทานต่อการสึกหรอ และพันธะเรซินเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ลับคมได้เองและรักษาอุณหภูมิให้ต่ำระหว่างการทำงาน ล้อเหล่านี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมล่วงหน้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเกรดกรวดปานกลางถึงละเอียด และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 และ 6 นิ้ว
ใบเจียรเพชร Norton Abrasives Type 1 ได้รับการออกแบบมาสำหรับการผลิตเครื่องมือหรืองานลับคมในที่เปียกและแห้ง มีคุณสมบัติการขัดถูแบบเพชรสำหรับการตัดเครื่องมือที่แข็งแกร่งและทนทานต่อการสึกหรอ และพันธะเรซินเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน ลับคมได้เองและรักษาอุณหภูมิให้ต่ำระหว่างการทำงาน ล้อเหล่านี้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมล่วงหน้าเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเกรดกรวดปานกลางถึงละเอียด และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 และ 6 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ขนาดอาร์เบอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขบ | ชิ้น | แม็กซ์ RPM | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014192159 | ฿17,173 | RFQ | ||||||
B | 69014191858 | ฿17,039 | |||||||
C | 69014192156 | ฿16,451 | |||||||
B | 69014191706 | ฿13,764 |
ล้อเจียรตรง เพชร
หินเจียรตรง Norton Abrasives ใช้สำหรับลับคมหรือใช้งานทำเครื่องมือ มีคุณสมบัติการขัดด้วยเพชรสำหรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ต้านทานการสึกหรอ และความต้านทานแรงดึงสูง นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวการตัดที่เพิ่มขึ้นและลดการรบกวนชิ้นงาน เนื่องจากสารกัดกร่อนประเภท 1 หรือประเภท 1A1 ล้อเหล่านี้มีรูอาร์เบอร์หรือแกนหมุนขนาด 1.25 นิ้วสำหรับติดเครื่องเจียรและสว่านมือถือ
หินเจียรตรง Norton Abrasives ใช้สำหรับลับคมหรือใช้งานทำเครื่องมือ มีคุณสมบัติการขัดด้วยเพชรสำหรับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ต้านทานการสึกหรอ และความต้านทานแรงดึงสูง นอกจากนี้ยังมีพื้นผิวการตัดที่เพิ่มขึ้นและลดการรบกวนชิ้นงาน เนื่องจากสารกัดกร่อนประเภท 1 หรือประเภท 1A1 ล้อเหล่านี้มีรูอาร์เบอร์หรือแกนหมุนขนาด 1.25 นิ้วสำหรับติดเครื่องเจียรและสว่านมือถือ
สไตล์ | รุ่น | วัสดุขัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขบ | แม็กซ์ RPM | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014192211 | ฿34,459 | ||||||
B | 69014191690 | ฿19,469 | ||||||
A | 69014191853 | ฿34,164 | ||||||
B | 69014191694 | ฿18,997 | ||||||
A | 69014191677 | ฿13,714 | ||||||
A | 69014191692 | ฿25,102 | ||||||
A | 69014191699 | ฿28,491 |
ประเภท 6A2C ล้อเจียรถ้วยตรง
ใบเจียรถ้วยตรง Norton Abrasives Type 6A2C มีไว้สำหรับการเจียรพื้นผิวที่มีรูปทรงและเรียบ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดเศษวัสดุออกในงานที่มีความทนทานสูง การสร้างเครื่องมือ การลับคมใหม่ และงานเก็บผิวละเอียดที่มีความแม่นยำ มีลักษณะการขัดแบบหุ้มเกราะหรือเพชรแบบตัดอิสระสำหรับการตัดวัสดุที่แข็งเป็นพิเศษ และมีการกำหนดค่าด้วยตัวยึดสำหรับติดตั้งรูอาร์เบอร์เพื่อให้พอดีกับรูขนาดเล็ก ล้อเหล่านี้มีพันธะเรซินที่เหมาะสำหรับพื้นที่แห้งและเปียก และมีเม็ดทรายขัดขนาด 120, 150 และ 220
ใบเจียรถ้วยตรง Norton Abrasives Type 6A2C มีไว้สำหรับการเจียรพื้นผิวที่มีรูปทรงและเรียบ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดเศษวัสดุออกในงานที่มีความทนทานสูง การสร้างเครื่องมือ การลับคมใหม่ และงานเก็บผิวละเอียดที่มีความแม่นยำ มีลักษณะการขัดแบบหุ้มเกราะหรือเพชรแบบตัดอิสระสำหรับการตัดวัสดุที่แข็งเป็นพิเศษ และมีการกำหนดค่าด้วยตัวยึดสำหรับติดตั้งรูอาร์เบอร์เพื่อให้พอดีกับรูขนาดเล็ก ล้อเหล่านี้มีพันธะเรซินที่เหมาะสำหรับพื้นที่แห้งและเปียก และมีเม็ดทรายขัดขนาด 120, 150 และ 220
สไตล์ | รุ่น | วัสดุขัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขบ | ชิ้น | แม็กซ์ RPM | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191918 | ฿29,554 | RFQ | ||||||
B | 69014191630 | ฿26,777 | RFQ | ||||||
A | 69014191906 | ฿20,746 | RFQ | ||||||
A | 69014195686 | ฿45,185 | RFQ | ||||||
A | 69014191910 | ฿22,720 | RFQ | ||||||
C | 69014192786 | ฿36,066 | |||||||
C | 69014191860 | ฿29,515 | |||||||
D | 69014192272 | ฿17,722 | |||||||
C | 69014191623 | ฿40,017 | |||||||
C | 69014192217 | ฿39,433 |
ล้อเจียรเพชรและ CBN
ล้อเจียรขัดพิเศษของ Norton ได้รับการออกแบบมาเพื่อตัดและทำให้วัสดุแข็งมากเรียบขึ้นและมีวัสดุขัดเพชรและลูกบาศก์โบรอนไนไตรด์สำหรับอัตราการกำจัดวัสดุที่สูง สำหรับการทำงานกับการเจียรแบบแม่นยำทั้งแบบเปียกและแบบแห้งล้อเหล่านี้มีเกรดขัดตั้งแต่ 100 ถึง 120 กรวด ล้อเจียรเรซิ่นบอนด์ของแบรนด์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำเครื่องมือการเหลาใหม่และการปรับสภาพของห้องเครื่องมือเนื่องจากมีความทนทานที่ยอดเยี่ยมพร้อมอัตราส่วนประสิทธิภาพต่อราคาที่สูง เลือกจากล้อเจียรขัดเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในรุ่นความเร็วในการหมุน 7260 และ 9075 รอบต่อนาที Raptor Supplies.
ล้อเจียรขัดพิเศษของ Norton ได้รับการออกแบบมาเพื่อตัดและทำให้วัสดุแข็งมากเรียบขึ้นและมีวัสดุขัดเพชรและลูกบาศก์โบรอนไนไตรด์สำหรับอัตราการกำจัดวัสดุที่สูง สำหรับการทำงานกับการเจียรแบบแม่นยำทั้งแบบเปียกและแบบแห้งล้อเหล่านี้มีเกรดขัดตั้งแต่ 100 ถึง 120 กรวด ล้อเจียรเรซิ่นบอนด์ของแบรนด์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำเครื่องมือการเหลาใหม่และการปรับสภาพของห้องเครื่องมือเนื่องจากมีความทนทานที่ยอดเยี่ยมพร้อมอัตราส่วนประสิทธิภาพต่อราคาที่สูง เลือกจากล้อเจียรขัดเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมายในรุ่นความเร็วในการหมุน 7260 และ 9075 รอบต่อนาที Raptor Supplies.
สไตล์ | รุ่น | วัสดุขัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขบ | ชิ้น | แม็กซ์ RPM | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191842 | ฿33,539 | RFQ | ||||||
A | 69014191834 | ฿25,402 | RFQ | ||||||
B | 69014191841 | ฿33,410 | RFQ | ||||||
C | 69014191651 | ฿20,074 | RFQ | ||||||
A | 69014191832 | ฿25,500 | RFQ | ||||||
D | 69014191636 | ฿25,227 | |||||||
D | 69014191652 | ฿21,222 | |||||||
D | 69014191719 | ฿20,908 |
ล้อเจียรจาน
สไตล์ | รุ่น | ราคา | กก. จำนวน | |
---|---|---|---|---|
A | 66253161197 | ฿13,043 | 1 | RFQ |
B | 66252836966 | ฿20,069 | 5 | RFQ |
C | 66252836574 | ฿33,439 | 5 | RFQ |
D | 66252836977 | ฿14,875 | 5 | RFQ |
E | 66243530067 | ฿11,598 | 5 | RFQ |
F | 66252837732 | ฿19,495 | 5 | RFQ |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มินัลบล็อก
- ท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์เสริม
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- ปะเก็น
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- แท่นวางสินค้าและรางประตู
- ระบบตรวจสอบไร้สาย
- SCBA และถังอากาศหายใจ
- แบตเตอรี่เครื่องมือไร้สาย
- เครื่องกรองชั่วคราว
- PARKER ศอกถนน 45 องศา
- LOUISVILLE ขั้นตอนยืน
- INCOM MANUFACTURING Arrow Tape สีดำ / เทา
- APPROVED VENDOR ฝาเกลียวขวดแก้ว
- UNISTRUT รถเข็น
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮโดรลิค ฟิลเตอร์, ลวดตาข่าย, 250 ไมครอน, Buna Seal
- APOLLO 102T ซีรี่ส์วาล์วประตู NPT ก้านไม่ขึ้น
- Cementex USA ที่อุดหูแบบคลาสสิก
- Cementex USA ไขควง Nutdriver ถุงม้วน
- GPI หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหมุนได้